カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(481)
  • 家電(438)
  • 測定用品(428)
  • 照明(272)
  • 防災用品(209)
  • 制御機器(181)
  • 電動工具(179)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(161)
  • 防犯用品(60)
  • 学童・教育用品(54)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 測定関連サービス(45)
  • 空調・電設資材(44)
  • 安全用品(42)
  • バッテリー・電装(40)
  • 農業・園芸資材(35)
  • カー用品(30)
  • 作業服(28)
  • 医療(26)
  • ヘルスケア(24)
  • 清掃用品(23)
  • 農業機械(23)
  • 電気材料(20)
  • 作業工具(19)
  • 介護用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 厨房用品(14)
  • 事務用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 日用品(10)
  • 理美容(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 安全標識(5)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(4)
  • 住設機器(4)
  • 研磨材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • エンジン工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 完成車(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「5v 電池」の検索結果

関連キーワード
3,131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ乾電池 角形9V Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 角形9VPanasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5電圧(V)9使用推奨期限2年
リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池DATA POWER TECHNOLOGY(50件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
アルカリ乾電池 単5形 12V Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単5形 12VPanasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコンタイプ単5形質量(g)約6.0電圧(V)12直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0本数1本
アルカリ乾電池 単5 モノタロウアルカリ乾電池 単5モノタロウ(44件のレビュー)
169税込186
1パック(2本)
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単5形公称電圧(V)1.5本数2本
カメラ用リチウム電池 2CR5 モノタロウカメラ用リチウム電池 2CR5モノタロウ(13件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)16.8×33.8×45質量(g)37タイプ2CR5電圧(V)6定格容量1500mAh
アルカリ乾電池 角形9V モノタロウアルカリ乾電池 角形9Vモノタロウ(206件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年
タイプ9V形(アルカリ)寸法(mm)約48×約17×約27電圧(V)9本数1本使用推奨期限5年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カメラ リチウム電池 Panasonic(パナソニック)カメラ リチウム電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
乾電池式モバイル充電器 単3形6本 グリーンハウス乾電池式モバイル充電器 単3形6本グリーンハウス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
スマホを充電できる乾電池式モバイルバッテリー。乾電池6本で高出力5V/1.5A対応。単3形アルカリ乾電池6本でスマートフォンを60%まで充電可能です。「台風」「大雪」「地震」などの災害時の備えに。夜間・停電時に使えるLEDライト付き。USB Type-CケーブルとmicroUSBケーブル付属
仕様スマートフォンを1時間30分で60%まで充電可能 ※新品の電池で電池残量が0%からの充電時。※使用する電池や対応する機器の設定、動作状況などにより充電量は異なります。※付属の乾電池で容量約3000mAhのスマートフォンを充電した場合。付属品専用USB Type-Cケーブル(30cm)、専用microUSBケーブル(30cm)、単3形アルカリ乾電池×6本、取扱説明書/保証書ホワイト本体質量(g)約65(乾電池を含まず)コネクタ形状本体:USB Type-Aポート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120最大出力5V/1.5A使用電池単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素充電池 6本保証期間6ヶ月間保護機能過電流保護、短絡保護動作湿度(%)10~60(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~35
スイッチ付き電池BOX 共立電子産業スイッチ付き電池BOX共立電子産業(8件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(162件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5 オーム電機ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5オーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
USB-C充電式スマホへ給電もできます保護等級 IPX5(防噴流形)ズーム機能搭載明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)明るさ(約)480ルーメン ※Highモード連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約148定格出力DC5V 1.7A(最大)保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150定格入力DC5V 2.94A(最大)電球の種類LED
電池式充電器USB1P 1A カシムラ電池式充電器USB1P 1Aカシムラ
989税込1,088
1台
当日出荷
USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。 通電確認用LED付です。 iPhoneの充電に最適な1A充電です。
用途スマートフォン/携帯電話の充電に質量(g)40出力DC5V使用温度(℃)0~35使用電池単3アルカリ乾電池×3保証期間6ヶ月色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×73×19
アルカリ 単5形 Panasonic(パナソニック)アルカリ 単5形Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
329税込362
1パック(2本)
当日出荷
幅広い機器におすすめ!使いやすいアルカリ乾電池。 逆接防止デザインを採用。より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」。
タイプ単5形本数2本
LEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用 モノタロウLEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用モノタロウ(25件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m材質ABS、メタルチューブ寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40質量(g)95消費電力(W)3スイッチプッシュ式電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)コード長さ(m)1.0全光束(Lm)強:180、弱:90アーム長さ(mm)180光源3W COB使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)色(本体)ブラック光色昼光色(6000-6500K)調光方式2段階取扱説明書(2.0MB)電球の種類LED(COB)調光の可否2段階
Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッドGENTOS
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)60°可動式ヘッドで角度調整可能スイッチロック機能(後部認識灯のみ)ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)GH-200RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF質量(g)371寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)光源(約)1500~60照射距離(m)最大:(約)255電球の種類LED連続点灯時間(時間)8.5~96落下耐久(m)テスト:2
タイムスイッチ TB156シリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB156シリーズPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2定格電圧 AC V100-220(AC85~250)タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作駆動方式クォーツモータ式開閉回数(回)(接点)2万形状JIS協約型周波数(Hz)50/60接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ共立電気計器(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
デスクファン TOPLANDデスクファンTOPLAND(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12羽根枚数7電源自動OFF10時間電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年風量調整3段階(弱・中・強)電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
充電式LEDヘッドライト センサータイプ EARTH MAN充電式LEDヘッドライト センサータイプEARTH MAN(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に電球の種類LED全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)電源タイプ充電式使用電池専用充電池連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時保護等級IPX3使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)入力電流(A)1(充電プラグ)質量(g)70バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1バッテリー容量(mAh)1200バッテリー電圧(V)DC3.7
メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業)メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAhMeltec(大自工業)(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ) LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター定格電圧(V)DC12/24充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回使用電池リチウムイオンバッテリー付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプターレッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネットGOODGOODS(グッド・グッズ)(20件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。発光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80
タッチペン iPad用 Apple Pencil 互換 スタイラスペン 急速充電 傾き検知 交換用ペン先2個付属 エレコムタッチペン iPad用 Apple Pencil 互換 スタイラスペン 急速充電 傾き検知 交換用ペン先2個付属エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着できるので紛失を防ぎます。 ※iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 指先でのタッチ操作と違い、画面を汚す心配が少なく操作できます。 タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 ※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残ることがあります。 ※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 ※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/0.5A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)との交換が可能です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:×付属品USB Type-C(TM) - USB-Type-Cケーブル、交換用ペン先2個材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット全長(mm)約166ホワイト直径(Φmm)約8.8質量(g)約13備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2018年以前発売のiPadには対応しません。※2025年5月現在。対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.065保証期間1年間充電時間(分)約20 ※使用状況や環境により変化します。先端径(Φmm)約1.6使用時間(時間)約5 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。商品タイプ本体
NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド GENTOSNRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッドGENTOS(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚NRX-180H 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:620明るさ(Lm)光源(約)620~60照射距離(m)最大:(約)32電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~14落下耐久(m)テスト:2
デジタルカードテスター TRUSCOデジタルカードテスターTRUSCO
4,698税込5,168
1台
当日出荷
コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。仕様テストリード長:約47cm付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個トラスコ品番245-3246質量(g)100電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)適合規格IEC61010-1準拠 CATⅡ600V、CATⅢ300V長さ(cm)テストリード:約47交流電圧(V)600抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600連続使用時間約200時間連続使用時間(時間)約200時間交流電流(A)400m最大表示3999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。交流電流400mA検波方式平均値整流(MEAN)直流電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5校正証明書なし
充電式サイクロンスティック掃除機 超軽量 コードレス アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティック掃除機 超軽量 コードレスアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から3日以内出荷
【超軽量約980g】【コードレス】【サイクロン式】【TypeC充電対応】 1Lペットボトルよりも軽い!軽量サイクロンスティッククリーナーです。軽々使えて小回りが利くのでいつでもお掃除が楽に簡単に! サイクロンストリームヘッド搭載。縦方向のサイクロン気流で強力吸引。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 すき間ノズル付きなので車内や、サッシのレールなど細かい掃除に大活躍。 コードでつなげるだけの簡単充電。 ゴミを捨てる時、手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いOK。 オフィスの共用部や紙くずの散らかりやすいシュレッダー横など、気軽に掃除が出来ます。
用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品USB充電ケーブル(CtoCケーブル)、すき間ノズル質量(g)980電源入力:AC100-240V、50 /60Hz、出力:DC5.0V、2.0A定格電圧(V)DC10.8集塵容量(L)ゴミ捨てラインまで:0.15、最大容量:0.3バッテリーリチウムイオン2次電池充電時間約3時間(室温・使用時間などにより充電時間が 長くなることがあります。)バッテリー容量(mAh)2000バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
充電式デュアルヘッドライト ヒロコーポレーション充電式デュアルヘッドライトヒロコーポレーション(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
キャンプに 夜間作業に
輝度COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm)電源タイプ充電式最大点灯時間約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約19×275×31全長(mm)645(取付ベルト含む)電源DC5V/1A(充電式USBType-C)光源COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED)充電時間(時間)約4使用電池リチウムイオンポリマー電池1200mAh電球の種類LED
デジタル電池チェッカー 旭電機化成デジタル電池チェッカー旭電機化成(44件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電池の残量が一目でわかります。 サッと使えて、見やすい大型表示液晶画面採用で便利です。 ワンタッチでセットできます。 単一電池、単五電池に対応しています。 ボタン電池にも使用可能ですので便利です。
セット内容本体、テスト用電池(単4電池)×1材質ABS樹脂他質量(g)40寸法(cm)69×16×104測定可能電池単1~5形乾電池、1.5Vボタン形電池
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)HIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
用途各種設備の絶縁測定へ。仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケースタイプスイッチ付きリード適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1絶縁抵抗(Ω)0.01~1000Ω確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応 エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応エレコム(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクター搭載スマートフォンをすぐに充電できるUSB Type-C(TM) to USB-Aケーブル付きモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16×143バッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)3バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5
ハンズフリー拡声器スピーカー サンワサプライハンズフリー拡声器スピーカーサンワサプライ(16件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1材質ABS樹脂サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)周波数特性80~12000Hz消費電流(mA)0.5以下入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩS/N比55dB以上充電時間(時間)5スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)T&D(ティアンドデイ)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
アルカリ乾電池 ハイパワー 単5形 FDKアルカリ乾電池 ハイパワー 単5形FDK(1件のレビュー)
239税込263
1パック(2本)
当日出荷
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ単5形寸法(mm)12.0×30.2質量(g)8.8電圧(V)1.5使用推奨期限2年
Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッドGENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)50°可動式ヘッドで角度調整可能スイッチロック機能(後部認識灯のみ)ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)324寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~110照射距離(m)最大:(約)171電球の種類LED連続点灯時間(時間)15~93落下耐久(m)テスト:2
2口急速充電器 マキタ2口急速充電器マキタ(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.1出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B約24分:バッテリ BL1820B約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850USBタイプA型
モニター付きスコープカメラ SMTモニター付きスコープカメラSMT(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)5.5ケーブル長(m)3.5表示部4.3インチ/1080P/30fps解像度320×240画素数640×480/1280×720/1920×1080視野角70度焦点距離5~500cm充電時間(時間)約2電源充電:5V・2A/500mAバッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600連続使用時間(時間)5防水性IP67(レンズのみ)ケーブル径(Φmm)4.85寸法(mm)150×85×17付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
ACデジタルクランプメータ 共立電気計器ACデジタルクランプメータ共立電気計器(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A
用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC)耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間)直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く)連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt導通50±30Ω以下でブザー鳴動被測定導体径最大Φ33mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動RoHS指令(10物質対応)対応
インスペクションライト(ノーマル照射) コンテックインスペクションライト(ノーマル照射)コンテック
35,980税込39,578
1個
当日出荷
人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。
用途キズ、ホコリ等の検査に。全長(mm)140ブラック外径(Φmm)37点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFFLED寿命(時間)約3万で約90%まで低下照射方式ノーマルタイプ電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)
1.5Vリチウム乾電池 Panasonic(パナソニック)1.5Vリチウム乾電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(2本)ほか
当日出荷
使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
電圧(V)1.5使用推奨期限15年
骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生 オーム電機骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生オーム電機
4,898税込5,388
1個
当日出荷
AACコーデック対応骨伝導イヤホン耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます耳もとのボタンで多彩な操作音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)約29電源DC5V 170mA(USB-C給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約9時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)インピーダンス(Ω)8/103dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)取扱説明書(3.01MB)通信距離(m)見通し約10(Class2)対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃~50℃と広い使用温度範囲。
仕様交/直電圧自動判別:〇付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)直流電流6.000A/10.00A、4レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.交流電流(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz)ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600VRoHS指令(10物質対応)対応
...