カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
    • Vベルト(省エネ)(7)
    • Vベルト(スタンダード)(1)
  • 自動車純正部品(15)
  • 制御機器(7)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
材質
ブランド
三ツ星ベルト・バンドー化学・DONGIL RUBBER BELT・APC(シュナイダーエレクトリック)・BOURNS・CONTEC(コンテック)・DAIKO(大光電機)・MAZDA(マツダ)・MICROCHIP・Optibelt・RS PRO・YAMAHA(ヤマハ)・アイシス・日本モレックス(molex)・象印チェンブロック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v-670」の検索結果

38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 5 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
  • パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学

    パワースクラム(Vベルトタイプ)

    バンドー化学(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 5V形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
  • フューズ (80A) (H1) MAZDA(マツダ)

    フューズ (80A) (H1)

    MAZDA(マツダ)(12件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 1702mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 1702mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1702mm●内径長さ:670mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3133アズワン品番65-8004-45
  • ハーネスリヤー (1K5V) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1K5V)

    MAZDA(マツダ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス エンジン (BN5V) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (BN5V)

    MAZDA(マツダ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • (D1)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    (D1)ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス フロント (1K5V) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1K5V)

    MAZDA(マツダ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
  • (1K5V)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    (1K5V)ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
  • (B65V)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    (B65V)ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (W75V) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (W75V)

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • (B65V)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    (B65V)ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネスリヤー (G45V) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (G45V)

    MAZDA(マツダ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
  • (ND5V)ハーネス、エミツシヨン MAZDA(マツダ)

    (ND5V)ハーネス、エミツシヨン

    MAZDA(マツダ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    3日以内出荷
  • マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 3V形

    三ツ星ベルト(12件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 100pF 1袋 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 100pF 1袋 5個入

    BOURNS
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IsoMOVシリーズのBournsバリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命のProtectorとして高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められるAC/DC電源用途に最適です。ハイブリッド(MOV及びGDT)設計です。RoHSに準拠しています(2022年10月現在)低静電容量ですそれはリング波許容性である
    仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-6978-06
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 75pF 1袋 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 75pF 1袋 5個入

    BOURNS
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6980-37
  • 電気チェーンブロック 揚程4m 4m SAシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 揚程4m 4m SAシリーズ

    象印チェンブロック
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    翌日出荷
  • サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット
    翌々日出荷
    低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載 PGM180Wの高耐入力を実現
    付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)質量(kg)6.6形式2WAYバスレフ型間口(mm)Φ285角度(°)公称指向:100寸法(Φ×高さH)(mm)32×259音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m)コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)取付板厚(mm)5~35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)周波数帯域(Hz)再生:55-20k(-10dB)許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
  • サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット
    翌々日出荷
    低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載。 PGM180Wの高耐入力を実現
    付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M6)×4、ストッパーネジ(M3)×2、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M6ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)8.2形式2WAYバスレフ型角度(°)公称指向:100×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×430×239音圧レベル(dB)出力:91SPL(1W、 1m)コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)防水仕様IP35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)周波数帯域(Hz)再生:51-20k(-10dB)許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
  • Molex 基板接続用ヘッダ KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ブラケット パーキング ケーブル (S2) MAZDA(マツダ)

    ブラケット パーキング ケーブル (S2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • マットフロアー (G14V) MAZDA(マツダ)

    マットフロアー (G14V)

    MAZDA(マツダ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
  • USB対応100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット CONTEC(コンテック)

    USB対応100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    ¥109,400税込¥120,340
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8入力電圧(V)±20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)分解能16-bit消費電流(mA)670(Max..)(DC5V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上ケーブルUSBケーブル使用コネクタ68ピン 0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)入力レンジバイポーラ±10Vチャネル数1ch使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠入力チャネル数64ch(シングルエンド)、32ch(差動)
  • Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト5年保証 SMT1000JOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト5年保証 SMT1000JOS5

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥309,800税込¥340,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト5年保証(SMT1000JOS5)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
  • Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証 SMT1000J5W APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証 SMT1000J5W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証(SMT1000J5W)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
    仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U色黒種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)670ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)22.5容量(VA)1000定格電力(VA)1000最大出力電力(W)670定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123動作温度(℃)0~40効率1通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)10正味質量(kg)21相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)43.9出力コンセント8×NEMA 5-15R
  • PPダイヤフラム式チェックバルブ RU5Dシリーズ アイシス

    PPダイヤフラム式チェックバルブ RU5Dシリーズ

    アイシス
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用です。分解不可、使用温度+5~40℃、EOG滅菌可能。
    背圧(kPa)最大300クラッキング圧力(kPa)2以下
  • Microchip モータドライバIC MICROCHIP

    Microchip モータドライバIC

    MICROCHIP
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ハイブリッドステッピングモータ RS Pro 28 x 28mm RS PRO

    ハイブリッドステッピングモータ RS Pro 28 x 28mm

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様ステップ角 = 1.8°保持トルク = 60mNm配線数 = 4定格電圧 = 3.8 Vフレームサイズ = 28 x 28mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 5mm許容電流値 = 670 mAシャフト長さ = 18mm深さ = 32mm抵抗/フェーズ = 5.6Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。RoHS指令(10物質対応)対応