カテゴリ
- 制御機器(137)
- 測定用品(29)
- メカニカル部品(26)
- バイク部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 梱包用品(14)
- パソコン/周辺機器(9)
- 自動車補修部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 家電(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 防災用品(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 防犯用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東和制電工業(TOWA)(20)
- VISHAY(15)
- KEMET(13)
- XP POWER(13)
- 富士インパルス(12)
- カネミツ(10)
- SMC(9)
- コガネイ(8)
- STMicro(7)
- RS PRO(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- Texas Instruments(6)
- 三ツ星ベルト(5)
- AMPHENOL(5)
- omron(オムロン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- 日本ケミコン(4)
- EPCOS(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「5v800」の検索結果

マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から52日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 5 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081本当日出荷から49日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
e-POWER ウェッジベルト
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から8日以内出荷独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
マックスターマルチウエッジベルト 5V形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から8日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
IC REG LINEAR 5V 800MA SOT223
Texas Instruments¥279税込¥3071個13日以内出荷仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223アズワン品番67-0441-22
IC REG LINEAR 5V 800MA TO252-3
Texas Instruments¥339税込¥3731個13日以内出荷仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプライヤデバイスパッケージ:TO-252-3アズワン品番67-0441-21
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25V
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
組み込みスイッチング電源 5V dc 800mA 4W
RECOM¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●シリーズ:RAC04 SK/277●出力電流:800mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:76 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7746アズワン品番65-7220-71
Recom スイッチング電源 5V dc 800mA 4W RAC04-05SC/277
RECOM¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 800mA●定格電力: 4W●出力数: 1●入力電圧: 80 → 305V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 36.7mm●幅: 27.2mm●奥行き: 17.1mm●効率: 75%●最高温度: +80℃●EN-60950-1、UL-60950-1. Recom 4 W基板取り付け密閉型スイッチモードAC-DC電源 - RAC04/277シリーズ. RAC04/277密閉型電源はRecom Powerlineシリーズの一製品です。 この4 W整流AC/DCコンバータは、ユニバーサル出力と最大79 %の高効率を提供します。 出力電力0.3 Wのときの、無負荷時の最大電力は50 mW未満、最大入力電力は0.5 W未満です。 3年保証付きです。. ユニバーサル入力電圧: 90 → 305 V ac 最大79 %の高効率 絶縁出力: 3.75 kV ac/1分 短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合 固定出力電圧RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 5V dc 800mA 4W 1セット 12個入
RECOM¥25,980税込¥28,5781セット(12個)7日以内出荷RAC04-K/277 シリーズは、過酷な産業及び家庭環境で妥協のない 4 Watts の連続出力電力( 6 W ピーク)を提供します。これらのモジュールは、80 → 305 V ac の全入力範囲で -40 → 75 ℃ の全負荷出力電力を供給します。Peak Load 機能は最大 150 % で、アプリケーションの動的な電力需要に対応します。この完全密閉型 AC/DC モジュールシリーズは、オー仕様●入数:1チューブ(12個入り)●出力電圧:5V dc●出力電流:800mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:76 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-92
ベルト optibelt WEDGE BELTS SK
Optibelt¥6,598税込¥7,2581本44日以内出荷伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,100nF,±5%
日本ケミコン¥2,698税込¥2,9681袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 200 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = TACDリードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 9.8mm高さ = 10.3mm寸法 = 16.2 x 9.8 x 10.3mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモード電源トランス 二次側:5V 1セット 800個入
BOURNS¥229,800~税込¥252,780~1セット(800個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(800個入り)●二次定格電圧:5V●定格電力:1.5W●実装タイプ:PCBマウント●アプリケーション:プッシュプル●インダクタンス:475μH
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,1μF,±5%
日本ケミコン¥7,798税込¥8,5781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 200 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 28.2mm奥行き = 18.3mm高さ = 19.2mm寸法 = 28.2 x 18.3 x 19.2mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,3.3μF,±5%
日本ケミコン¥12,980税込¥14,2781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 200 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 37.5mm長さ = 43.2mm奥行き = 24.8mm高さ = 26mm寸法 = 43.2 x 24.8 x 26mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスターマルチウエッジベルト 3V形
三ツ星ベルト(12件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から10日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
管ヒューズ 800mA 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 800MA RM 1袋 10個入
日本製線¥489税込¥5381袋(10個)翌々日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:800mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-385アズワン品番65-8094-67
リテルヒューズ 管ヒューズ 800mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.800MXP
LITTELFUSE¥579税込¥6371袋(10個)当日出荷このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 800mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.800MXP
LITTELFUSE¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 35A, 800V, 2-Pin DO-5
VISHAY¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷仕様ダイオード構成 = スタッドアノード1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.8V長さ = 20.02mm幅 = 17.35mm高さ = 22.9mm動作温度 Min = -65 ℃標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 15μF 5%
KEMET¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●静電容量:15μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7075-53
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 8μF 5%
KEMET¥829税込¥9121個7日以内出荷仕様●静電容量:8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-33
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 7.5μF 5%
KEMET¥749税込¥8241個7日以内出荷KEMET C4AQ シリーズ 7.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプ仕様●静電容量:7.5μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7106-17
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 5.8μF 5%
KEMET¥969税込¥1,0661個7日以内出荷KEMETC4AQシリーズ5.8uFポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプこのコンデンサは、DCフィルタリング、DCリンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能低損失低ESL高リプル電流高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:5.8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7076-14
Vishay フィルムコンデンサ,800V dc,3.3μF,±5%
VISHAY¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷静電容量 = 3.3μF。電圧 = 800V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP 1839 HQ。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +100℃。MKP1839シリーズ. 高電流及び高パルス動作環境に最適 プラスチックラップ、エポキシ樹脂シールド、難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 3.8μF 5%
KEMET¥629税込¥6921個7日以内出荷KEMET C4AQ シリーズ 3.8 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプの このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプル電流 高仕様●静電容量:3.8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-42
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 22μF 5%
KEMET¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●静電容量:22μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-43