カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
    • 防錆潤滑スプレー(1)
  • 自動車純正部品(3,164)
  • トラック純正部品(1,118)
  • バイク純正部品(733)
  • 農業機械(491)
  • 制御機器(447)
  • 保管用品(297)
  • パソコン/周辺機器(295)
  • メカニカル部品(228)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
  • 切削工具(177)
  • 油圧機器・油圧ホース(152)
  • 店舗什器・備品(145)
  • 電気材料(127)
  • 科学研究・開発用品(127)
  • バイク部品(118)
  • 空調・電設資材(116)
  • 測定用品(113)
  • 機構部品(111)
  • 作業工具(104)
  • 電動工具(87)
  • オフィス家具(85)
  • ねじ・ボルト・釘(56)
  • 卓上消耗品(55)
  • 船舶用品・漁業資材(55)
  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • 厨房用品(50)
  • 自動車補修部品(49)
  • 建築金物(48)
  • 物流用品(47)
  • トラック用品・パーツ(45)
  • 事務用品(43)
  • 梱包用品(42)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 作業服(33)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 縫製用品(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 学童・教育用品(27)
  • 医療(24)
  • 安全標識(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • カー用品(22)
  • 清掃用品(21)
  • トラック輸送・安全用品(21)
  • 自転車部品(20)
  • 研磨材(19)
  • 防犯用品(18)
  • 照明(17)
  • 食品・飲料(17)
  • テープ(15)
  • 空圧工具(15)
  • 介護用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 家電(13)
  • 防災用品(12)
  • 住設機器(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 日用品(10)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 塗料(7)
  • 安全用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 手袋(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • エンジン工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
すべてのカテゴリ

「6-66」の検索結果

関連キーワード
9,579件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(422件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)大阪魂(80件のレビュー)
509税込560
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクロ
軽量ラック 120kg モノタロウ軽量ラック 120kgモノタロウ(235件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(226件のレビュー)
599税込659特価
1本(12mL)
当日出荷から6日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
ステンレス スイベル 線径6mm長さ66mm 水本機械製作所ステンレス スイベル 線径6mm長さ66mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1995材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)54寸法L1(mm)66寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法L2(mm)15寸法W1(mm)27寸法W2(mm)15
チューブファイルエコツインRヨコ コクヨチューブファイルエコツインRヨココクヨ(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1冊
当日出荷
とじ具は脱着可能で、表紙が傷めば別売の新しい表紙と交換が可能です。 左右両開き式で左右どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。 とじ具をはずした表紙は、保存文書用のファイルとして再利用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。
用途伝票・集計用紙などの横型書類の整理に。 左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。 四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組タイプヨコ型エコマーク認定認定穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)PPフィルム貼りエコマーク認定番号17 112 190
C-AP丸カップ 身 中央化学C-AP丸カップ 身中央化学(21件のレビュー)
469税込516
1袋(50枚)
当日出荷から翌日出荷
APET製品で、高い透明性のある丸カップです。様々な用途にお使え頂けます。
商品タイプ本体材質A-PET
ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマブレーキシュー(ハーフタイプ)MKカシヤマ(261件のレビュー)
2,790税込3,069
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
ネーム9 既製(カ) シヤチハタネーム9 既製(カ)シヤチハタ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印
AGF マリーム スティック100本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マリーム スティック100本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(14件のレビュー)
979税込1,057
1箱(100本)
当日出荷
「マリーム」なら、楽しく、まろやか、クリーミー。「Marim(マリーム)」は、インスタントコーヒーやレギュラーコーヒー、紅茶などを引き立てる豊かなコクと、すっきりした後味がお楽しみいただけるコーヒーミルクです。AGF(エージーエフ) 「マリーム」 スティック 100本は、コーヒーを引き立て、まろやかな味わいに仕上げるクリーミングパウダー。お客様のおもてなしや、オフィス用、アウトドアにも最適な1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。粉末なのでいつものコーヒーにプラスすれば、コーヒーを冷まさずにミルク入りコーヒーをお楽しみいただけます。いつものコーヒーのお供にコーヒーフレッシュ・コーヒークリームとしてお使いください。100杯分なので、オフィス用スティックやご自宅でたくさん消費される方に最適なスティックコーヒーミルクです。
用途コーヒー1杯(140ml)に対して、スティック1本が適量です。お好みにより量を加減してください。アイスの場合は、少量のお湯で溶かしてからご使用ください。商品タイプスティック
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
クレ6-66 呉工業(クレ)クレ6-66呉工業(クレ)(100件のレビュー)
649税込714
1本(315mL)ほか
当日出荷
あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
フェイスファイブフレーム APJ(アートプリントジャパン)フェイスファイブフレームAPJ(アートプリントジャパン)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。 高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。 セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。 ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。 スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ材質(フレーム)アクリル
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mmゲイツ・ユニッタ・アジア(7件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から41日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GTベルト幅(mm)9ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅9
たてとい T足(プラスチック) Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック)Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様パッチン式サイズS30適合サイズ(mm)たてといS30型分類パッチン控
カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
オイルシール 武蔵オイルシール工業オイルシール武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ変速ベルト(幅広変速ベルト)三木プーリ(16件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から101日以内出荷
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS3M 60型三ツ星ベルト(37件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
修理・点検標識 マグネット ユニット修理・点検標識 マグネットユニット(6件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から3日以内出荷
設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。寸法(mm)150×80厚さ(mm)0.8質量(g)33材質ゴムマグネット取付方式:マグネット式
(90119)BOLT, W/WASHER トヨタ(90119)BOLT, W/WASHERトヨタ(27件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から11日以内出荷
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
PS仕切板 友屋PS仕切板友屋(20件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から4日以内出荷
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です! ●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ) ●分別回収によりリサイクル可能。 ●アクリル並の透明感。 ●なんといっても安い!
材質PS厚さ(mm)t1.2
引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm)アキュレイト(14件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(3個)
当日出荷から13日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね材質SWP-B(ピアノ線)RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイト丸パイプ 光モールホワイト丸パイプ光モール(40件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
マシンキー 両丸キー (寸法カット品) 大阪魂マシンキー 両丸キー (寸法カット品)大阪魂(29件のレビュー)
239税込263特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状両丸キー材質S45C規格新JIS規格
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸大阪魂(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(1個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
クラフト封筒 サンフレイムジャパンクラフト封筒サンフレイムジャパン(7件のレビュー)
189税込208
1パック(13枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
郵便は定型外料金になります。裏面センター貼り。
仕様郵便枠:なし、郵便定型:定型外坪量(g/m2)85郵便番号欄なし
アズマジック ステンレススポンジ4P アズマ工業アズマジック ステンレススポンジ4Pアズマ工業(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
水に濡らしてこするだけ。コゲ・サビ・水アカ等頑固な汚れを落とす。
材質ポリウレタン・ポリエステル・ステンレス質量(g)54寸法(cm)約10×9.5繰り返し・詰め替え対応
角型エスカン ACE(エース)角型エスカンACE(エース)(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(43件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
スパイラルホース CEJN(セイン)スパイラルホースCEJN(セイン)(22件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(5個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(14件のレビュー)
969税込1,066特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)大阪魂(40件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス種類丸ワッシャー
トリマービットストレート RELIEFトリマービットストレートRELIEF(25件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。軸径(Φmm)6形状ストレート
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
関連キーワード
...
crc 6-66特集