カテゴリ

  • 作業工具(311)
  • 切削工具(82)
  • メカニカル部品(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 制御機器(27)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 電動工具(17)
  • 自動車純正部品(15)
  • 空圧工具(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • トラック純正部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 測定用品(5)
  • 保管用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「6.35 9.5」の検索結果

660件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットアダプター モノタロウソケットアダプターモノタロウ(364件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
ソケットアダプター TRUSCOソケットアダプターTRUSCO(47件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
種別ソケットアダプター
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット モノタロウソケットアダプター 電動ドリル用 セットモノタロウ(292件のレビュー)
679税込747
1セット(3個)
当日出荷
ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35長さ(mm)13(軸部分)セット内容6.35、9.5、12.7
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角9.5mmTRUSCO(20件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
シャンクアダプター(スライドロック式) トップ工業シャンクアダプター(スライドロック式)トップ工業(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。 使える先端工具の種類が格段に増えます。
寸法d(Φmm)18
ビットホルダー エイトビットホルダーエイト(9件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー材質/仕上SCM435/クロームメッキビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
9.5sq. ソケットアダプタ KTC9.5sq. ソケットアダプタKTC(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5寸法D(mm)17
ビットホルダーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットホルダーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5寸法L1(mm)10寸法D1(mm)12二面幅S(mm)6.35材質構造用鋼先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用 モノタロウカラーソケットアダプター セット 電動ドリル用モノタロウ(45件のレビュー)
889税込978
1セット(3個)
当日出荷
ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。セット内容6.35、9.5、12.7材質クロムバナジウム鋼全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2六角軸対辺(mm)6.35
充電式電動ドリル用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)充電式電動ドリル用ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。 各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
ヘックスビットカプラー Pro-AutoヘックスビットカプラーPro-Auto(6件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
6.35sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sqアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角(inch)1/4(凹)、3/8(凸)トラスコ品番777-3676質量(g)16寸法L(mm)22差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用アダプター9.5凹×6.35凸ストッパー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ用アダプター9.5凹×6.35凸ストッパー付旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
差込角(mm)9.5凹×6.35凸トラスコ品番816-5156RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC9.5sqソケットレンチ用ソケット(6角)FPC
559税込615
1個
7日以内出荷
用途ソケットレンチ用の6角ソケットです。
電動ドリル用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動ドリル用ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
6.3sq. ソケットアダプタ KTC6.3sq. ソケットアダプタKTC(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
寸法sq.(mm)凹部:6.3凸部:9.5差込角(sq.)6.3仕様パワーフィット21世紀バージョントラスコ品番307-5711質量(g)15寸法L(mm)22寸法D(mm)13
インパクトレンチ用六角軸アダプター TRUSCOインパクトレンチ用六角軸アダプターTRUSCO(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)対辺寸法(mm)6.35適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4019(差込角凹凸12.7)
ソケットレンチセット 差込角9.5mm/6.35mm KENOHソケットレンチセット 差込角9.5mm/6.35mmKENOH
2,498税込2,748
1セット(40点組)
当日出荷
スタンダード品。ソケットレンチセット 40PC丈夫なブローケースソケット(9.5mm角)はミリサイズとインチサイズが揃っているので幅広く使えます。ラチェットハンドル200mm(9.5mm角)、ソケットアダプター(9.5mm凹×6.35mm凸)、エクステンションバー75mm(9.5mm角)、プラグソケット21mm(9.5mm角)スピンナーハンドル150mm(6.35mm角)ブローケース。
セット商品数40差込角(mm)6.35、9.5全長(mm)315質量(g)1600ソケット内容(mm)(ソケット/6.35)4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12、(ソケット/9.5)9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 3/8", 7/16", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
6.35mm差込 インパクトアダプター 凸9.5mm ボール式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 インパクトアダプター 凸9.5mm ボール式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.トラスコ品番828-0658セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]寸法L(mm)24寸法H(mm)14
工具セット 差込角9.5mm モノタロウ工具セット 差込角9.5mmモノタロウ(13件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット(82点組)
当日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個質量(kg)7.5差込角(mm)9.5セット商品数82ケース寸法(mm)355×220×220
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]寸法L(mm)22.5寸法H(mm)17
アダプターセット(差込角6.35・9.5・12.7・19.0mm) ハゼットアダプターセット(差込角6.35・9.5・12.7・19.0mm)ハゼット
29,980税込32,978
1セット
6日以内出荷
トラスコ品番828-8553
9.5sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアスナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)ニチアス(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻(1m)
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(m)1透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
6.35-25.4mm ラバーグロメットセット エスコ6.35-25.4mm ラバーグロメットセットエスコ(2件のレビュー)
6,830税込7,513
1個
当日出荷
エスコ品番EA948GHセット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個材質ゴム種類グロメット内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5適合板厚(mm)1.6/3.2
9.5sqビットホルダー FPC9.5sqビットホルダーFPC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途インパクトレンチ用のビットホルダーです。ピン形式3-P寸法l(mm)23Oリング3-O
1/4"(6.35mm)SQ. ナットツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. ナットツイスターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]差込角(inch)1/4(6.35mm)寸法L(mm)23差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキンニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)フジキン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から112日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー
(9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角) nepros(9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角)nepros
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
穴角六角差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1/4"(6.35mm)SQ. 12角ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. 12角ユニバーサルソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ9.5mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)9.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mm KIドリル六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mmKIドリル
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。
用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
PTFE BTチューブ ニチアスPTFE BTチューブニチアス
7,398税込8,138
1本(1m)
当日出荷から8日以内出荷
曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
材質PTFE乳白長さ(m)1最高使用温度(℃)260適合流体化学薬品最低使用温度(℃)-40
PFAチューブ アズワンPFAチューブアズワン
55,539税込61,093
1個
当日出荷から7日以内出荷
長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
フラッシュタイプ 板厚16 19mm用 U型 ハーフェレフラッシュタイプ 板厚16 19mm用 U型ハーフェレ
9,198税込10,118
1セット(1000個)
当日出荷から8日以内出荷
取付が簡単なコネクター「ラフィックス」用カバーキャップです。
用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具、棚と梁構造の家具材質PP仕様U型
オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)オルダムカップリングSUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
...