カテゴリ
- 制御機器(994)
- 自動車純正部品(578)
- 切削工具(267)
- ねじ・ボルト・釘(264)
- 農業機械(255)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(232)
- 電気材料(89)
- 家電(66)
- 油圧機器・油圧ホース(64)
- 機構部品(60)
- バイク純正部品(57)
- 空調・照明・電設資材(53)
- 船舶用品・漁業資材(42)
- 測定用品(40)
- 科学研究・開発用品(38)
- 自動車補修部品(36)
- メカニカル部品(29)
- 物流用品(28)
- 作業工具(28)
- トラック純正部品(24)
- 店舗什器・備品(16)
- 安全標識(16)
- 建築金物(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 住設機器(15)
- オフィス家具(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 保管用品(12)
- 厨房用品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 電動工具(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 防犯用品(9)
- バイク部品(8)
- 卓上消耗品(8)
- 事務用品(7)
- 研磨材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 縫製用品(6)
- 安全用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- カー用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 空圧工具(4)
- 測定関連サービス(3)
- 整備工具・収納(3)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 医療(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(62)
- MAZDA(マツダ)(271)
- NTツール(30)
- Panasonic(パナソニック)(235)
- ParkerTAIYO(48)
- RS PRO(75)
- SAMTEC(70)
- SMC(98)
- YAMAHA(ヤマハ)(49)
- エスコ(205)
- スバル(107)
- タンガロイ(39)
- トヨタ(59)
- ニッサン(110)
- ホンダ(237)
- 三菱(57)
- 三菱電機(55)
- 大阪魂(249)
- 日研工作所(54)
- ブランドをもっと見る

管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 6.3A EM 1袋 10個入
日本製線¥559税込¥6151袋(10個)当日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:6.3A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-436形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)6.3コード353-436アズワン品番65-8094-49溶断速度T
ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥119税込¥1311個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。定格電圧(V)250定格電流(A)6.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
RS Pro 基板取り付けヒューズホルダ 6.3A
RS PRO¥589税込¥6481袋(10個)当日出荷仕様ヒューズタイプ = カートリッジヒューズサイズ = 5mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V本体材質 = りん青銅コンタクト材質 = 錫メッキ-りん青銅対応ヒューズ径 = 5mm種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)6.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ T6.3A 250V 5×20mm 5本組
A&D(エー・アンド・デイ)¥989税込¥1,0881組欠品中◆加熱乾燥式水分計用ヒューズ(T6.3A 250V 5×20mm)5本組対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A / MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50入数5本RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)6.3寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V6.3A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)6.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 021606.3HXP
LITTELFUSE¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板取り付けヒューズホルダ 6.3A
RS PRO¥4,498税込¥4,9481袋(25個)3日以内出荷仕様ヒューズタイプ = カートリッジヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V本体材質 = ナイロン,ポリブテンコンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮対応ヒューズ径 = 5mm半密閉基板実装ヒューズホルダ. 固定ピン / クリップ付きベースとキャリアで構成 ピンピッチ22 mm 穴径1.22 → 1.5 mm 動作温度: -40 ℃ → +100 ℃ 低プロファイル種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)6.3リード線無適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 021806.3MXP
LITTELFUSE¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ Bulgin 6.3A, 250V ac
BULGIN¥3,298税込¥3,6281袋(5個)3日以内出荷BULGIN'、低プロファイル. 5 x 20mmヒューズ用 基板実装 りん青銅、すずめっきのPCスピル UL94V-0適合のガラス繊維入りナイロンベース仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1定格電圧(V)AC250定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-HESI (5X20)シリーズ, 6.3A, 3046032
PHOENIX¥4,898税込¥5,3881袋(5個)欠品中PhoenixContactヒューズ付きMicroDINレールTerminalBlockシリーズ3046032PhoenixContactは、普及しているUTシリーズのガラスセラミックヒューズ付きDINレールTerminalブロックを多数ご用意しています。このヒューズTerminalBlockは、幅わずか6.2mmの非常にコンパクトな設計で、合計1.6Wに対応できるヒューズ(G/5X20)が含まれています。3046032DINレールTerminalブロックは、黒色の頑丈なポリアミド素材で製造された1レベル、2接続タイプのTerminalBlockです。安全レバーの両側に2つのテスト接続があるため、このブロックを簡単にテストできます。シンプルでありながら優れたねじ接続方式により、ケーブルの接続がさらに簡単になります。3046032の公称電流は6.3Aで、公称電圧は500VですUTシリーズ端子には足元があり、NS35/7.5及びNS35/15DINレールへの取り付け用に設計され、26-10のAWG(米国ワイヤゲージ)に対応可能です。特長と利点:超マイクロ設計。幅はわずか6.2mm、高さはわずか73mmですG/5x20ヒューズ(ガラス/セラミック)定格サージ電圧:6kV安全レバーの両側に2つのテスト接続脚は、NS35/7.5とNS35/17の2種類のDINレールに取り付けることができますヒューズ端子台とは何ですか?(ヒューズTerminalBlock)ヒューズ付きTerminalBlockは、ヒューズを備えたTerminalBlockです。ヒューズ付きTerminalBlockは通常、従来のTerminalBlockと同じ動作をしますが、ヒューズが内蔵されているだけで保護機能が強化されます。ヒューズは、回路の遮断により過電圧を防止します。ヒューズ付きTerminalBlockは、どのように機能しますヒューズ付きTerminalBlockは、通常のTerminalBlockの動作と非常によく似ています。TerminalBlockは、ワイヤを効果的に接続するか、複数レベルのワイヤをまとめて接続するように設計されています。ヒューズ付きTerminalBlockは、2本のワイヤ間の接続にヒューズを備えているだけです。TerminalBlockのヒューズを使用すると、不要で面倒な配線を防止し、認定を取得できます。完全な行:UTシリーズは、PhoenixContactsの広範で包括的な製品ポートフォリオに含まれています。PhoenixContactの完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ラインGET完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。適合(基準)CSA、cULus色黒ピッチ6.2mmシリーズUT4-HESI(5X20)定格電流(A)6.3ヒューズあり動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT4-HESI(5X20)結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 6.3A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 6.3A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)6.3遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 6.3A 151W ZWS150BAF-24
TDKラムダ¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 6.3A。定格電力 = 151W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 188mm。幅 = 47mm。奥行き = 85mm。効率 = 90%。重量 = 390g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B形状オープンフレーム幅(mm)75高さ(mm)37質量(g)390タイプ基板奥行(mm)160適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)出力電流(A)(最大)12.5保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率(100/200VAC)0.98/0.93定格出力電力(W)150入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)(100/200VAC)1.9/0.95最大出力電力(W)151.2出力電圧可変範囲(V)21.6~26.4定格出力電圧(V)DC24過電流保護6.62A~動作温度(℃)自然空冷時/-10~70(-10~50/100%、60/75%、70/50%)リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC27.6~32.4V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)88%/90%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 6.3A 75.6W ZWS75BAF-12
TDKラムダ¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 6.3A。定格電力 = 75.6W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = オープンフレーム。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 150mm。幅 = 33mm。奥行き = 50mm。効率 = 85%。重量 = 230g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-BRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac
RS PRO¥199,800税込¥219,7801袋(1000個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20 mm, 6.3 x 25 mm, 6.3 x 32mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PA端子タイプ = ワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac
RS PRO¥139,800税込¥153,7801袋(1000個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PA対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac
RS PRO¥479,800税込¥527,7801袋(1000個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP40RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac
RS PRO¥579,800税込¥637,7801袋(1000個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac
RS PRO¥579,800税込¥637,7801袋(1000個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 6.3A FX, 250V ac
BULGIN¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷密閉性を維持するため、接続タグの位置を調整しないこと. ねじキャップ、パネル/バリアシールド. ヒューズキャリアを取り外した場合でもヒューズホルダはパネルに対してシールド 屋外やポータブル機器に最適 大型のリブ付きキャリアにより、手袋を着用した状態でも容易に取り外し可能 IP66定格 保護: PC1 ガラス/ナイロンボディ仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = スロットmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac
RS PRO¥939税込¥1,0331袋(5個)8日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20 mm, 6.3 x 25 mm, 6.3 x 32mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PA端子タイプ = ワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
ベース取り付けヒューズホルダ Bulgin 6.3A, 250V ac
BULGIN¥2,098税込¥2,3081袋(5個)8日以内出荷BULGIN'オープン型、標準. オープン型ヒューズホルダ 1穴ねじ固定 回転防止ペグ仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3Aインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1定格電圧(V)AC250定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac
RS PRO¥819税込¥9011袋(5個)8日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PA対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 6.3A FX, 250V ac
BULGIN¥4,998税込¥5,4981袋(5個)8日以内出荷「 Bulgin 」ねじキャップ、フィンガーリリース. Bulgin のこのパネル取り付けヒューズホルダは、あらゆる電子機器に必要な保護機能を備えた設計で、高品質の難燃性素材で製造されています。 これらのパネル取り付けヒューズホルダは保護カテゴリ PC1 です。 5 x 20 mm サイズヒューズに対応するように特別に設計されており、ねじキャップ / ハンドリリースヒューズキャリアを備えています。. 特長と利点:保護カテゴリ PC1。ヒューズのサイズは 5 x 20 mm。ねじキャップ / ハンドリリース。黄銅、銀、又はスズめっきコンタクト。ガラス繊維入りナイロン製ボディおよびナット、ナイロンキャップ仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアルmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(5個)8日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)8日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)8日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP40RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UTシリーズ, 6.3A, 3046090
PHOENIX¥8,598税込¥9,4581袋(5個)7日以内出荷PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり色黒ピッチ6.2mmシリーズUT定格電圧24Vヒューズあり動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT4-HESILED24(5X20)結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.14→4レベル数シングル危険区域認証ATEX
パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 6.3A FX, 250V ac
BULGIN¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷密閉性を維持するため、接続タグの位置を調整しないこと. ねじキャップ、パネル/バリアシールド. ヒューズキャリアを取り外した場合でもヒューズホルダはパネルに対してシールド 屋外やポータブル機器に最適 大型のリブ付きキャリアにより、手袋を着用した状態でも容易に取り外し可能 IP66定格 保護: PC1 ガラス/ナイロンボディ仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしIP保護等級 = IP66mm定格電圧(V)AC250定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller ヒューズ付きDINレール端子 クランプ ZSIシリーズ, 6.3A, 1616400000
WEIDMULLER¥7,998税込¥8,7981箱(5個)7日以内出荷仕様ケーブルCSA:2.5mm2適合CSA色ベージュピッチ(mm)12シリーズZSI定格電圧(V)500ヒューズありRoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 1 1/4 x 1/4端子は、ATEX認定未取得です。. ヒューズ端子. 標準の20 x 5 mm (最大6.3 A)及び1/4 x 1 1/4インチ(最大10 A)のヒューズに対応しています。上部がピボットで固定されているため、ヒューズを切り離してから、ヒューズを取り外したり、取り付けたままの状態でテストすることができます。終端保護用に、端子下部用のエンドカバーと、結線方法クランプレベル数シングル最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 6.3A 1袋 50個入
SIEMENS¥86,980税込¥95,6781袋(50個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:黒●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:6.3A●コード番号:225-4721アズワン品番65-7622-88
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 6.3A 5 x 20mm 250V
COOPER BUSSMANN¥429,800税込¥472,7801袋(1000個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = スロットシリーズ = HTC保護カテゴリ = PC2本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)6.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 6.3A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥119,800税込¥131,7801袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。青色も用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 24 個の LED が仕様●色:青●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:6.3A●モデル番号:PT 4-HESILED 24 (5X20) BU/BU●コード番号:201-6566アズワン品番65-7757-82
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 6.3A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥109,800税込¥120,7801袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact レバータイプヒューズ Terminal Block は、24 V dc 用の LED を備えています。色はグレーです。5 x 20 mm カートリッジヒューズリンクに対応しています。公称断面積は 4 mm 2 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Con仕様●色:グレー●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●定格電流:6.3A●モデル番号:PT 4-HESILED 24 (5X20) GY/GY●コード番号:201-5284アズワン品番65-7496-89
XP Power スイッチング電源 24V dc 6.3A 150W GCS150PS24
XP POWER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様XP Power - GCS150シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS150シリーズは、150 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 150 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)290奥行(mm)36.3定格電力(W)150出力電圧(V)24dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 6.3A, SRN8040-2R2Y
BOURNS¥38,980税込¥42,8781セット(1000個)7日以内出荷インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 6.3A。長さ = 8mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 6.3A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥54,980税込¥60,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式です。公称電流は 6.3 A、公称電圧は 500 V です。この Terminal Block はグレー色です。2 次元断面の範囲は 0.2 mm 2 ~ 6 mm 2 です 幅: 6.2 mm G / 5 x 20 ヒューズタイプこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに仕様●色:グレー●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:6.3A●モデル番号:PT 4-HESI (5X20) GY/GY●コード番号:201-5783アズワン品番65-7738-41
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 6.3A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥119,800税込¥131,7801袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。青色も用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 250 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:青●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:6.3A●モデル番号:PT 4-HESILA 250 (5X20) BU/BU●コード番号:201-6567アズワン品番65-7753-07
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら