カテゴリ

  • 切削工具(2,921)
  • ねじ・ボルト・釘(2,496)
  • 制御機器(1,462)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,064)
  • 機構部品(969)
  • メカニカル部品(939)
  • 作業工具(882)
  • 物流用品(627)
  • 電気材料(553)
  • 科学研究・開発用品(327)
  • 建築金物(304)
  • 測定用品(290)
  • 研磨材(211)
  • パソコン/周辺機器(196)
  • 配管・水廻り設備部材(191)
  • 空調・照明・電設資材(181)
  • FA担当者のオススメ新商品(176)
  • 建材・エクステリア(153)
  • 電動工具(138)
  • 空圧工具(138)
  • 船舶用品・漁業資材(132)
  • 事務用品(126)
  • バイク純正部品(118)
  • 油圧機器・油圧ホース(104)
  • 塗装・養生・内装用品(90)
  • 厨房用品(78)
  • 医療(77)
  • 家電(74)
  • バイク部品(73)
  • 農具(73)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(70)
  • 防犯用品(61)
  • 学童・教育用品(51)
  • 自動車補修部品(46)
  • 清掃用品(35)
  • 梱包用品(34)
  • テープ(34)
  • 縫製用品(34)
  • バッテリー・電装(33)
  • 卓上消耗品(29)
  • 溶接用品(29)
  • 安全用品(27)
  • 整備工具・収納(25)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • 自転車部品(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 日用品(14)
  • オフィス家具(14)
  • 測定関連サービス(14)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(14)
  • 鈑金・塗装(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 保管用品(10)
  • 安全標識(10)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 安全保護具(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 農業機械(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 防災用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 理美容(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 手袋(4)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)

「6.5mm」の検索結果

15,798件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンチョス 6.5mm サンナップ

    ピンチョス 6.5mm

    サンナップ(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1袋(300本)
    当日出荷
    材質/ウッド
    用途一口サイズの料理に刺しやすい形状です。長さ(mm)65幅(mm)最大4厚さ(mm)1.5
  • 6.5mm高速ドリル マキタ

    6.5mm高速ドリル

    マキタ(15件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    当日出荷
    小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
    付属品チャックキーS10長さ(mm)209幅(mm)64質量(kg)1.0高さ(mm)175電流(A)3.9電源(V)単相100消費電力(W)370回転数(min-1[r.p.m])0~4200コード長さ(m)2.0チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15カーボンブラシ呼び番号407
  • 通線ワイヤー 6.5mm モノタロウ

    通線ワイヤー 6.5mm

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本(30m)
    当日出荷
    スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
    用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PET質量(kg)1.7(包装含まず)色黄/黒長さ(m)30線径(Φmm)6.5耐荷重(kg)500破断強度(kg)850金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
  • 1.6-6.5mm ワイヤークランプ エスコ

    1.6-6.5mm ワイヤークランプ

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥9,030税込¥9,933
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA988DJ-1質量(g)420使用ロープ径(mm)1.6~6.5引張強度(kN)5.9(590kg)
  • 6.5mm 中間ホースジョイント エスコ

    6.5mm 中間ホースジョイント

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AY-6材質真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 6.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ

    6.5mm ウレタンホース用ソケット

    エスコ
    ¥885税込¥974
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140EE-6.5材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)59.5寸法H(mm)17取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)17寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)10寸法B(Φmm)5.3適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 6x 6.5mm 薄口スパナ エスコ

    6x 6.5mm 薄口スパナ

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615-4材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.5寸法(mm)6×6.5全長(mm)120二面幅(mm)6×6.5商品構成単品
  • 6.5mm [ウレタンホース用] プラグ エスコ

    6.5mm [ウレタンホース用] プラグ

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    当日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CK-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)サイズPT1/4inch取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 専用Φ6.5mmチャック Panasonic(パナソニック)

    専用Φ6.5mmチャック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番450-8823種別ワンタッチチャック用質量(g)114.5寸法L(mm)77(段付部までのサイズは11.5)寸法D(Φmm)1~6.5適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
  • 3-6.5mmケーブルグランド エスコ

    3-6.5mmケーブルグランド

    エスコ
    ¥5,560税込¥6,116
    1セット(25個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-12材質ナイロン下穴径(Φmm)12適合ケーブル(Φmm)3~6.5
  • ダヴィンチ リフィル ポケットサイズ 横罫ノート(6.5mm) レイメイ藤井

    ダヴィンチ リフィル ポケットサイズ 横罫ノート(6.5mm)

    レイメイ藤井
    ¥339税込¥373
    1冊(30枚)
    当日出荷
    6.5mm罫の横罫ノート
    幅(mm)76高さ(mm)126奥行(mm)2
  • 6.5mm ワンプッシュウレタン ソケット エスコ

    6.5mm ワンプッシュウレタン ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    用途エアー用エスコ品番EA140EF-6.5材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 6.5mm/JT1 ドリルチャック エスコ

    6.5mm/JT1 ドリルチャック

    エスコ
    ¥4,710税込¥5,181
    1個
    翌日出荷
    用途ボール盤などのチャック仕様チャック全長:56mm材質工具鋼規格ジャコブステーパー型テーパーNo.JT1ハンドル長さ(mm)75
  • 6.5mm巾 丸電線用ステープル エスコ

    6.5mm巾 丸電線用ステープル

    エスコ
    ¥465税込¥512
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA946A-6.5
  • 3.0-6.5mm ケーブルグランド(1個) エスコ

    3.0-6.5mm ケーブルグランド(1個)

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-112適合電線径(Φmm)3.0~6.5
  • Φ4.8- 6.5mm ベアリングエキストラクター エスコ

    Φ4.8- 6.5mm ベアリングエキストラクター

    エスコ
    ¥17,600税込¥19,360
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)54質量(kg)0.05
  • ダヴィンチ リフィル A5サイズ 徳用ノート(6.5mm罫) ホワイト レイメイ藤井

    ダヴィンチ リフィル A5サイズ 徳用ノート(6.5mm罫) ホワイト

    レイメイ藤井
    ¥639税込¥703
    1冊(100枚)
    当日出荷
    6.5mm罫の徳用ノート(100枚入り)、色々なセクションで利用できます。
    幅(mm)148高さ(mm)210奥行(mm)10
  • エアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m 三協リール

    エアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m

    三協リール
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番250-0189材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂幅(mm)290色グレー高さ(mm)314適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)152内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.6最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)外層:PVCホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10設置方法吊下げ・壁付け
  • ダヴィンチ リフィル A5サイズ 横罫ノート(6.5mm) レイメイ藤井

    ダヴィンチ リフィル A5サイズ 横罫ノート(6.5mm)

    レイメイ藤井
    ¥399税込¥439
    1冊(20枚)
    当日出荷
    6.5mm罫のノート、色々なセクションで利用できます。
    幅(mm)148高さ(mm)210奥行(mm)2
  • G 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイント エスコ

    G 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイント

    エスコ
    ¥445税込¥490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AY-3材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 4.0x0.35/  6.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.0x0.35/ 6.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥505税込¥556
    1個
    当日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-47材質SUS304高さ(mm)6.5線径(Φmm)0.35外径(Φmm)4端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.755許容荷重(N)2.55巻方向右密着高さ(mm)2.3許容荷重時高さ(mm)3.12
  • TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm 千代田通商

    TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm

    千代田通商
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番491-7758材質耐水性ポリウレタン質量(kg)5.5色クリア長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用流体圧縮空気・工業用水外径(mm)10内径(mm)6.5最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • 3-6.5mm/G1/4" ケーブルグランド(10個) エスコ

    3-6.5mm/G1/4" ケーブルグランド(10個)

    エスコ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948HB-2適合電線径(Φmm)3~6.5
  • 1/4"DRx6.5mm [-]ビットソケット エスコ

    1/4"DRx6.5mm [-]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)28差込角(inch)1/4"先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)6.5×1.2
  • ダヴィンチ リフィル A5サイズ 徳用ノート(6.5mm罫) クリーム レイメイ藤井

    ダヴィンチ リフィル A5サイズ 徳用ノート(6.5mm罫) クリーム

    レイメイ藤井
    ¥639税込¥703
    1冊(100枚)
    当日出荷
    薄い手帳専用紙を使用しているので、厚くなりがちな手帳を薄くできます。6.5mm罫の100枚入り徳用ノートクリーム色。
    幅(mm)148高さ(mm)210奥行(mm)10
  • 3/8"sqx6.5mm[-]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx6.5mm[-]ビットソケット

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BM-26先端形状マイナス(-)
  • 3/8"sqx6.5mm [-]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx6.5mm [-]ビットソケット

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DH-6.5先端形状マイナス(-)
  • 6.5mm [ウレタンホース用] ソケット エスコ

    6.5mm [ウレタンホース用] ソケット

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CL-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)サイズPT1/4inch取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
  • TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m 三協リール

    TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m

    三協リール
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    どこでも止まるブレーキ式です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場などトラスコ品番838-7268セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m材質ウレタンホース、樹脂カバー質量(kg)3.6タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ最高使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)314×290×152取付金具(一次側)自在R1/4ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)10先端金具1/4メス
  • 3.0-6.5mm/10本組 マルチドリル(六角軸) エスコ

    3.0-6.5mm/10本組 マルチドリル(六角軸)

    エスコ
    ¥7,740税込¥8,514
    1個
    当日出荷
    高切削&長寿命の高性能ドリルビット。 充電式インパクトドライバーに使用可能です。
    セット内容10本組サイズ3.0・3.4・3.5・4.0・4.3・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5(10本組)六角シャンク径(Φmm)1/4"
  • お掃除スクレーパーサッシ溝6.5mm用 先端3点セット 土牛

    お掃除スクレーパーサッシ溝6.5mm用 先端3点セット

    土牛(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット(3個)
    当日出荷
    土牛 お掃除スクレーパー サッシ溝4.5mm用 先端部品3点セットです。こちらの樹脂部品を取り付けることにより、サッシ溝の掃除の際に傷をつけにくくなります。
    用途土牛 お掃除スクレーパー サッシ溝6.5mm用 専用部品。セット内容先端3点セット全長(mm)約55繰り返し・詰め替え対応
  • 6.5mm カップリング(ウレタンホース用/イエロー) エスコ

    6.5mm カップリング(ウレタンホース用/イエロー)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色黄質量(g)111内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
  • 6.5mm カップリング(ウレタンホース用/レッド) エスコ

    6.5mm カップリング(ウレタンホース用/レッド)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤質量(g)111内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
  • M4 x 6.5mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M4 x 6.5mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    ¥160税込¥176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-101形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)6.5表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)2.5寸法BM4
  • 1/4"sqx6.5mm[-]ドライバービットソケット エスコ

    1/4"sqx6.5mm[-]ドライバービットソケット

    エスコ
    ¥215税込¥237
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687AM-26先端形状マイナス(-)
  • 1.0x6.5mm/140mm [-]ドライバー(橙) エスコ

    1.0x6.5mm/140mm [-]ドライバー(橙)

    エスコ
    ¥1,730税込¥1,903
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PR-14種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Φ6.5mm こて先 (EA304HD-47用) エスコ

    Φ6.5mm こて先 (EA304HD-47用)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-11
  • 1.5-6.5mm ドリルセット(13本組/HSS) エスコ

    1.5-6.5mm ドリルセット(13本組/HSS)

    エスコ
    ¥4,480税込¥4,928
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824N-13
  • 6.5mm カップリング(ウレタンホース用/グリーン) エスコ

    6.5mm カップリング(ウレタンホース用/グリーン)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色緑質量(g)111内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
  • NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198

    日本ニューマチック工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4086セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)6.5チャック能力(mm)6.5ドリル能力(mm)6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方