カテゴリ

  • 建材・エクステリア(17)
  • 建築金物(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)

「60角柱」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス柱受 フジテック・ジャパンステンレス柱受フジテック・ジャパン(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
ラティス用柱固定金具ベースプレート タカショーラティス用柱固定金具ベースプレートタカショー(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本材質スチール幅(mm)67質量(kg)約0.7シルバー(ハンマートーン)質量(g)0.7構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
ラティス用柱固定金具ブロック用 タカショーラティス用柱固定金具ブロック用タカショー(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚材質スチール幅(mm)116シルバー(ハンマートーン)タイプ60角柱用構造完成品
ステンレス柱受ボルト式 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレス柱受ボルト式ケイ・ジー・ワイ工業(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。
用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。材質(ボルト)ステンレスSUS寸法M8仕上研磨
アルミ角パイプ 光モールアルミ角パイプ光モール(48件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
ホームEX アルミ柱 タカショーホームEX アルミ柱タカショー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
柱をアルミ製にすることで、木製フェンスが痛んでも柱からすべて買いなおさなくてもOK。設置の手間も省けます。
材質本体:アルミニウム、キャップ:ポリプロピレン
柱脚金物 ノーブランド柱脚金物ノーブランド(36件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
用途玄関の独立柱等の柱脚の支持
ステンレス装飾柱脚金物 タナカステンレス装飾柱脚金物タナカ(2件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
ラティス用柱 タカショーラティス用柱タカショー
9,598税込10,558
1セット(6本)
翌々日出荷
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。木製ラティス用の柱です。
材質天然木幅(mm)60ナチュラル
ステンレス柱脚金物 モノタロウステンレス柱脚金物モノタロウ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン寸法B(mm)150
マルチフェンス用 支柱 YAMAZEN(山善)マルチフェンス用 支柱YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セットほか
当日出荷から4日以内出荷
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れますおうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIYダークブラウン
スチール角パイプ 光スチール角パイプ(25件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
ホームEX 柱固定金具 ブロック埋め込み用 タカショーホームEX 柱固定金具 ブロック埋め込み用タカショー
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
付属品ボルトセット1組、木ネジ8本材質スチール幅(mm)66質量(kg)0.6マットグレー質量(g)0.59寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ28.5cm
ステンレス装飾柱脚金物Sタイプ タナカステンレス装飾柱脚金物Sタイプタナカ(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-GRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス装飾柱受け BXカネシンステンレス装飾柱受けBXカネシン(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
ステンレス柱受 ブラック角 フジテック・ジャパンステンレス柱受 ブラック角フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質本体SUS304 座SUS430仕上ブラック焼付塗装
電柱用取付金具 信栄物産電柱用取付金具信栄物産
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
1面のミラーを電柱、角柱、または丸パイプなどに取り付けるためのパーツです。適応径は60Φ~350Φまでです。
用途ミラーオプション材質ステンレス適合径(Φmm)Φ60~Φ350
フェンス柱部材 サンセルフフェンス柱部材サンセルフ
9,998税込10,998
1セット(2本)
4日以内出荷
フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材寸法(mm)40×2000
アルミ角柱キャップ 60×60 タカショーアルミ角柱キャップ 60×60タカショー
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質AES樹脂寸法(mm)60×60
LEDセンサーライト ソーラー式 エスコLEDセンサーライト ソーラー式エスコ
35,500税込39,050
1個
翌日出荷
保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)アズワン品番65-5658-50
ラティス用柱固定金具 15cmブロック用 タカショーラティス用柱固定金具 15cmブロック用タカショー(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス用柱のブロックへの設置金具です。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚材質スチール幅(mm)116質量(kg)約1.5シルバー(ハンマートーン)サイズブロック幅15cm対応質量(g)1.45タイプ60角柱用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅11.6cm×奥行17.3cm×高さ18.5cm
エバーアートウッド部材 角柱60角 タカショーエバーアートウッド部材 角柱60角タカショー
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
モクプラボードH24用アルミ角柱 60角 タカショーモクプラボードH24用アルミ角柱 60角タカショー
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷
モクプラボード用柱です。
材質アルミニウム合金押出形材/樹脂製化粧シート張り寸法(mm)60×60×L3000質量(kg)約6.5
イーネットフェンス 2M型 間仕切角柱部品 T60 YKK APイーネットフェンス 2M型 間仕切角柱部品 T60YKK AP
3,598税込3,958
1セット
10日以内出荷
用途イーネットフェンス 2M型用 対応部材材質スチール※本体:流動浸漬塗装(アクリル酸変性樹脂)、柱・金具:静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル塗装)を施しています。サイズT60
シンプレオ フェンス 形材 間仕切角柱 T60 YKK APシンプレオ フェンス 形材 間仕切角柱 T60YKK AP
4,198税込4,618
1本
10日以内出荷
用途シンプレオT2型用 対応部材サイズT60
シンプレオ フェンス 形材 間仕切格子付角柱 T60 YKK APシンプレオ フェンス 形材 間仕切格子付角柱 T60YKK AP
5,798税込6,378
1本
10日以内出荷
用途シンプレオT2型用 対応部材サイズT60
ホームEX アルミボーダーフェンス タカショーホームEX アルミボーダーフェンスタカショー(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット(4枚)
翌々日出荷
柱の溝にスライドさせて固定するだけ!ステンレス調の美しさを再現!アルミ製なので丈夫で長持ち!※フェンス両端を必ず専用柱で固定して設置してください。別途【HEX-0260 ホームEXアルミ柱 60角X1050】を購入してください。 】
材質アルミニウム質量(kg)約3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅120cm×奥行2.5cm×高さ79cm
ステンベースプレート エンド・センター用 タカショーステンベースプレート エンド・センター用タカショー
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
エバーアートウッド部材。
材質ステンレス寸法(mm)150×150×H250シルバー
ラティス用柱固定金具地中杭 タカショーラティス用柱固定金具地中杭タカショー
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
60角柱専用の固定金具。土の地面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本材質スチール幅(mm)66質量(kg)約0.7シルバー(ハンマートーン)質量(g)0.73構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ39.3cm
トレメッシュフェンス用75角柱 L24(H19用) タカショートレメッシュフェンス用75角柱 L24(H19用)タカショー
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
60角柱も使用可能
寸法(cm)75×75×2400
トレメッシュフェンス用75角柱 L15(H10用) タカショートレメッシュフェンス用75角柱 L15(H10用)タカショー
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
60角柱も使用可能
寸法(cm)75×75×1500
トレメッシュフェンス用75角柱 L17(H12用) タカショートレメッシュフェンス用75角柱 L17(H12用)タカショー
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
60角柱も使用可能
寸法(cm)75×75×1700
トレメッシュフェンス用75角柱 L13(H08用) タカショートレメッシュフェンス用75角柱 L13(H08用)タカショー
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
H600と兼用 60角柱も使用可能
寸法(cm)75×75×1300
アル銘木 60角柱 ブロンズ タカショーアル銘木 60角柱 ブロンズタカショー
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材ブロンズ
アル銘木 60角柱 焼 タカショーアル銘木 60角柱 焼タカショー
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り備考キャップ1個付
アル銘木 60角柱 黒焼 タカショーアル銘木 60角柱 黒焼タカショー
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り黒焼備考キャップ1個付
アル銘木 60角柱 タカショーアル銘木 60角柱タカショー
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り寸法(mm)60×60×L1500質量(kg)1.87