カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 防災用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「6000tl」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QuickJack 6000TL ポータブル カーリフトシステム QuickJack(クイックジャック)

    QuickJack 6000TL ポータブル カーリフトシステム

    QuickJack(クイックジャック)
    199,800税込219,780
    1セット(3箱)
    3日以内出荷
    【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト6000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい6000TLは約2,721kg高さ61cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
    質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110(50/60Hz)最高位(mm)546(高いブロック使用時)最低位(mm)520(低いブロック使用時)保証期間1年間フレーム長(mm)1778フレーム幅(mm)279能力(kg)【最大持上げ】2722までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)109フレーム質量(kg)36
  • QuickJack 6000TLXポータブル カーリフトシステム QuickJack(クイックジャック)

    QuickJack 6000TLXポータブル カーリフトシステム

    QuickJack(クイックジャック)
    239,800税込263,780
    1セット(3箱)
    3日以内出荷
    【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJack 6000TLXポータブルカーリフトは、ホイールベースの長い車両を持ち上げるのに最適なソリューションです。76インチの延長フレームと最大6,000ポンドの吊り上げ能力を備えています。そのため、6000TLXは、SUV、小型トラック、およびメーカー推奨の吊り上げポイントが標準長さのリフトでは届かない車両に最適です。
  • タメルラボ TL-6000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング

    タメルラボ TL-6000NE ポータブル蓄電池

    国重・ライティング
    1,628,000税込1,790,800
    1台
    5日以内出荷
    キャリーケース型で大容量電源もスムーズに持ち運び可能な大容量ポータブル蓄電池です。建設現場や土木工事での電源確保に理想的な大容量ポータブル蓄電池(電池容量:6,216 Wh、定格AC出力:3,000 W)です。電動工具や照明、通信機器、企業のBCB、ドローン充電など幅広い機器に対応。重量は業界最軽量で持ち運び可能、騒音・排気がなく、安全性にも優れます。使用環境温度は-20~60℃で過酷な現場に強い構成です。
    用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。避難所の非常用電源に。質量(kg)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×235×555充電時間約5.5保証期間7年充電器入力AC100V(ACDC充電アダプタ)、ソーラーパネル環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】1600出力端子AC100V(15A)×2口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)6216放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
  • QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク)

    QuickJack エクステンションキット

    uniq(ユニーク)
    26,980税込29,678
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
    用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
  • タメルラボ ダブルインバーター TL-6000NE-D ポータブル蓄電池 国重・ライティング

    タメルラボ ダブルインバーター TL-6000NE-D ポータブル蓄電池

    国重・ライティング
    1,950,000税込2,145,000
    1台
    5日以内出荷
    100Vと200Vを同時出力できる次世代モデルです。容量6216Wh/100V3KW&200V7KWで、建設現場や災害時に真価を発揮。100VではPC・モニター・通信機器を安定稼働、200Vでは電動工具や冷暖房設備を力強く駆動。静音・無排気で屋内利用も安心です。IEC認証、7年保証を備えた信頼の蓄電池は、企業のBCP対策や過酷な現場の切り札として欠かせない存在です。
    用途100Vと200Vを同時に出力したい時に。質量(kg)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×305×505充電時間約8電池リチウムイオン電池保証期間7年環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】1600出力端子AC100V(15A)×2口、AC200V(30A)×1口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)6216放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
  • P3300DW用 モノクロトナーカートリッジ TL-410X 6,000枚仕様 PANTUM

    P3300DW用 モノクロトナーカートリッジ TL-410X 6,000枚仕様

    PANTUM
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    パンタムP3300DW専用トナーカートリッジでくっくりキレイ モノクロで文字もはっきりキレイに印字 6000枚仕様の大容量トナーカートリッジ 交換の手間を軽減する大容量6000枚仕様 トナー・ドラム分離型の簡単設計 トナーとドラム分離型で経費削減
    仕様6000枚仕様トナーカートリッジ種別純正品質量(kg)4適合機種メーカーPANTUM対応機種P3010D, P3010DW, P3300DN, P3300DW, M6700D, M6700DW, M7100DN, M7100DW, M6800FDW, M7200FD, M7200FDN, M7200FDW ,M7300FDN , F7300FDW印字枚数6000寸法(縦×横×奥行)(mm)50×282×115RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
    材質アルミノッチ数16
  • シリコーン ブレードホース TL-SBW51シリーズ テクノライン

    シリコーン ブレードホース TL-SBW51シリーズ

    テクノライン
    219,800税込241,780
    1本
    9日以内出荷
    高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
  • シリコーン ブレードホース TL-SBW38シリーズ テクノライン

    シリコーン ブレードホース TL-SBW38シリーズ

    テクノライン
    189,800税込208,780
    1本
    9日以内出荷
    高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
  • シリコーン ブレードホース TL-SB38シリーズ テクノライン

    シリコーン ブレードホース TL-SB38シリーズ

    テクノライン
    109,800税込120,780
    1本
    9日以内出荷
    高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
  • シリコーン ブレードホース TL-SB16シリーズ テクノライン

    シリコーン ブレードホース TL-SB16シリーズ

    テクノライン
    66,980税込73,678
    1本
    9日以内出荷
    高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
  • シリコーン ブレードホース TL-SB25シリーズ テクノライン

    シリコーン ブレードホース TL-SB25シリーズ

    テクノライン
    81,980税込90,178
    1本
    9日以内出荷
    高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
  • シリコーン ブレードホース TL-SB20シリーズ テクノライン

    シリコーン ブレードホース TL-SB20シリーズ

    テクノライン
    69,980税込76,978
    1本
    9日以内出荷
    高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
  • クリーンルーム用爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    クリーンルーム用爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    149,000税込163,900
    1台
    11日以内出荷
    レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。 塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。 食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。 操作部の差し込みソケットが自在に回転します。 G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。