曜日別特売

QuickJack 6000TLXポータブル カーリフトシステム

QuickJack 6000TLXポータブル カーリフトシステム - QuickJack(クイックジャック)QuickJack 6000TLXポータブル カーリフトシステム - QuickJack(クイックジャック)QuickJack 6000TLXポータブル カーリフトシステム - QuickJack(クイックジャック)QuickJack 6000TLXポータブル カーリフトシステム - QuickJack(クイックジャック)QuickJack 6000TLXポータブル カーリフトシステム - QuickJack(クイックジャック)QuickJack 6000TLXポータブル カーリフトシステム - QuickJack(クイックジャック)

【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJack 6000TLXポータブルカーリフトは、ホイールベースの長い車両を持ち上げるのに最適なソリューションです。76インチの延長フレームと最大6,000ポンドの吊り上げ能力を備えています。そのため、6000TLXは、SUV、小型トラック、およびメーカー推奨の吊り上げポイントが標準長さのリフトでは届かない車両に最適です。

適合
リフトポイント間隔(最大):1,676mm、リフトポイント間隔(最小):1,092mm
電圧
110V 50-60Hz
保証期間
1年間
フレーム長(mm)
1930
フレーム幅(mm)
278
適合車種
乗用車・小型トラック・SUV等
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上能力(kN)
最大:2,722 kgまで
リフト高さ(mm)
最大:616mm(ブロック積み重ね時)
フレーム質量(kg)
37
内容量
1セット(3箱)
注意
※電源延長コードは使用しないでください。
※生産時期によりパワーユニット(モーター)の外観が異なる場合がございます。
※出荷前にATFオイルを使用し動作確認しております。輸送時にビニール袋内の製品がオイルで汚れてしまう場合がございます。
※3箱でのお届けになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
029289186000TLX-110V
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1お送りできません
離島1¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする