カテゴリ

  • 建材・エクステリア(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 自動車純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6004n」の検索結果

58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 NSE NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 NSE

    NACHI(不二越)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受

    NACHI(不二越)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 NR(止め輪付)

    NACHI(不二越)
    ¥419税込¥461
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受

    NACHI(不二越)
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 NKE NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 NKE

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ニッサン ノーブランド

    【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ニッサン

    ノーブランド
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
  • ループ ニクロム製 柄無 40本 TGK(東京硝子器械)

    ループ ニクロム製 柄無 40本

    TGK(東京硝子器械)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋
    6日以内出荷
    材質ニクロム
  • ニクロムループ 三商

    ニクロムループ

    三商
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(40本)
    6日以内出荷
    ニクロム製。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
    種別ループ軸径(Φmm)0.9長さ(mm)80線径(Φmm)0.5
  • ニクロムループ ステム

    ニクロムループ

    ステム
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋
    7日以内出荷
    火炎滅菌・乾熱滅菌・オートクレーブ可能。 ニクロムループの軸部分はねじり形状です。 白金耳ホルダーなどに装着して使用可能です。
  • (39600)R/Dシャフト Assy RH ニッサン

    (39600)R/Dシャフト Assy RH

    ニッサン
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • インジケータ アズワン

    インジケータ

    アズワン
    ¥17,600税込¥19,360
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)39×120アズワン品番1-4000-11
  • ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • チップ MTT 三菱マテリアル

    チップ MTT

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形86°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7穴の形状-チップブレーカ片面
  • (86004)クッシヨン アッシー、ドラ UDトラックス

    (86004)クッシヨン アッシー、ドラ

    UDトラックス
    ¥71,280~税込¥78,408~
    1個
    10日以内出荷
  • (86004)クッシヨン アッシー UDトラックス

    (86004)クッシヨン アッシー

    UDトラックス
    ¥68,715税込¥75,587
    1個
    10日以内出荷
  • VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2260) SMC

    VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2260)

    SMC
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    15日以内出荷
    型式22ポート数2オリフィス径(Φmm)(6) dia 10
  • VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2360) SMC

    VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2360)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    16日以内出荷から17日以内出荷
    型式23ポート数2オリフィス径(Φmm)(6) dia 10
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(396件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • V Series(VXA2260) SMC

    V Series(VXA2260)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    30日以内出荷
    ポート数2
  • 微霧発生2流体ノズル 小噴量空円錐 BIMKシリーズ(液加圧タイプ) いけうち

    微霧発生2流体ノズル 小噴量空円錐 BIMKシリーズ(液加圧タイプ)

    いけうち
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズルです。0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。幅広い流量調整範囲を持ちます。噴霧角度は圧搾空気圧力0.3MPa、液圧力0.1MPaのものです。レーザードップラー法で測定した値です。
    用途離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水の散布に。金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチックの冷却に。紙、排ガス、セラミック、コンクリートの調湿に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微霧発生2流体ノズル 小噴量空円錐 BIMK(サクションタイプ) いけうち

    微霧発生2流体ノズル 小噴量空円錐 BIMK(サクションタイプ)

    いけうち
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    平均粒子径が30μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズルです。液加圧装置の不要なサクションタイプです。
    用途散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。水冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:60(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CUBE FIZZ クリヤーブック<サイドベンツ> リヒトラブ
    ブルー
    パープル
    ピンク
    ベージュ

    CUBE FIZZ クリヤーブック<サイドベンツ>

    リヒトラブ
    ¥669税込¥736
    1冊
    翌々日出荷
    新形状の入口が広いポケットで用紙が入れやすく抜け落ちにくい横入れタイプのクリヤーブック。
    用途用紙が抜け落ちにくい横入れタイプ。見開きでA3サイズが入ります。ポケット開口部の上部分を広げた新形状にして、横入れポケット特有の用紙の入れづらさを解消しました。用紙が斜めになっても引っ掛かりにくく入れやすいです。ポケット上部には、きれいにふせんを貼れる目印付き。表紙が少し大きく、ふせんを貼っても本体から飛び出さず使用できます。※ 目印は16mm間隔です。市販の15mm幅ふせんに対応しています。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)寸法(mm)18×236×322タイプS型規格A4/A3収容数ポケット20枚
  • ベアリングローラー(ベース用・ベアリング無) 岩田製作所

    ベアリングローラー(ベース用・ベアリング無)

    岩田製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。
    材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュー (1N00) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (1N00)

    MAZDA(マツダ)
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
  • ピストンリングセット(0.25MM O/S) 14N-11604-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンリングセット(0.25MM O/S) 14N-11604-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • オールドプルバックバー スタンダード  Z06004DB ゼロデザイン

    オールドプルバックバー スタンダード Z06004DB

    ゼロデザイン
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:Z06004DB。販売備考:ブラックメッキ パイプ径1インチ/ディンプル加工(配線用ヘコミ)有/ローレット加工有 XL1200N/XL1200X取付確認済 スロットル・クラッチケーブル、ハーネス交換不要 ※ブレーキホース要交換 ホース全長:1020mm バンジョーアダプター:ストレート(マスター側)/20°(キャリパー側)。タイプ:スタンダード ディンプル加工有/ローレット加工有。色[カラー]:ブラックメッキ。サイズ:1インチ。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):メッキ。ハンドル径:1インチ。備考:XL1200X 11-12/XL1200N 08-12 スロットル・クラッチケーブル、ハーネス交換不要 ※ブレーキホース要交換(イージーオーダーホース推奨) ホース全長:1020mm バンジョーアダプター:ストレート(マスター側)/20°(キャリパー側)。使用上の注意:ご注意!取付するミラーによっては、左右のミラーが極端に狭くなり、車検に合格しない場合があります。
    材質スチール色ブラックメッキサイズ1インチ備考XL1200×11-12/XL1200N 08-12 スロットル・クラッチケーブル、ハーネス交換不要 ※ブレーキホース要交換(イージーオーダーホース推奨) ホース全長:1020mm バンジョーアダプター:ストレート(マスター側)/20°(キャリパー側)タイプスタンダード ディンプル加工有/ローレット加工有ハンドル径1インチΦ表面処理仕上:メッキ
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター UYS型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター UYS型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板色6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414NRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター UYA型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター UYA型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板色6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414NRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ナット U (4NK) 95604-06100 YAMAHA(ヤマハ)

    ナット U (4NK) 95604-06100

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥119税込¥131
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • 樹脂ベアリング(PP) 6000番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PP) 6000番台

    鹿島化学金属(UKB)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KNS型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KNS型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板色6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414NRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KAA型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KAA型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板色6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414NRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KEA型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KEA型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板色6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414NRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KXA型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KXA型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板色6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414NRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工