カテゴリ

  • 制御機器(72)
  • メカニカル部品(15)
  • バイク純正部品(8)
  • 清掃用品(5)
  • バイク部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「6005v」の検索結果

関連キーワード
117件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(29件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間

    NSK(日本精工)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 単列深溝玉軸受 6005VV NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6005VV

    NSK(日本精工)
    ¥599税込¥659
    1個
    欠品中
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK】6005VVCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25呼び番号6005シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 5V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • 部品 卓上ボール盤 B23RH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上ボール盤 B23RH

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥879税込¥967
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 電磁式エアーポンプ アズワン

    電磁式エアーポンプ

    アズワン
    ¥25,900~税込¥28,490~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。
    材質接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂)寸法(mm)96×118×71(防振ゴム含む)質量(kg)0.8流体空気
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    ¥589税込¥648
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)79外径D(Φmm)47幅B(mm)12内径d(Φmm)25許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑15000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)5850基本定格荷重Cr(N)10100シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • SNS パワーシーブ 5V8本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V8本掛

    カネミツ
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数8溝の形5V
  • SNS パワーシーブ 5V5本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V5本掛

    カネミツ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数5溝の形5V
  • SNS パワーシーブ 5V6本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V6本掛

    カネミツ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数6溝の形5V
  • SNS パワーシーブ 5V4本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V4本掛

    カネミツ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    溝数4溝の形5V
  • SNS パワーシーブ 5V3本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V3本掛

    カネミツ
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数3溝の形5V
  • SNS パワーシーブ 5V10本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V10本掛

    カネミツ
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数10総幅(mm)182.9溝の形5V
  • SNS パワーシーブ 5V2本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V2本掛

    カネミツ
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    6日以内出荷
    溝数2溝の形5V
  • 中間ベアリング/HFD・HFT用 MSTコーポレーション

    中間ベアリング/HFD・HFT用

    MSTコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    アングルヘッドハーフ パーツ
  • 2MPアナログ ボックスカメラ WISENET

    2MPアナログ ボックスカメラ

    WISENET
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度。ワンケーブルタイプ。最低照度0.04Lux(カラー)、0.004Lux(白黒)。デイナイト(自動ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。電源:SPV-401,SPV-801。消費電力:Max7W。重量:188g
    寸法(mm)W68.4×H59.6×D92.7質量(g)188
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
  • ボールベアリング25mm47mm 深溝6005VVC3E NSK(日本精工)

    ボールベアリング25mm47mm 深溝6005VVC3E

    NSK(日本精工)
    ¥2,359税込¥2,595
    1個
    3日以内出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対す
    仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:5850N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:10100 N, 10600 N●コード番号:192-9822アズワン品番65-7938-30
  • 単列深溝玉軸受 6005VVC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6005VVC3

    NSK(日本精工)
    ¥589税込¥648
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK】6005VVC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25呼び番号6005シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • (39600)R/Dシャフト Assy RH ニッサン

    (39600)R/Dシャフト Assy RH

    ニッサン
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ボールベアリング25mm47mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング25mm47mm 深溝

    NSK(日本精工)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低く
    仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:5850N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:10100 N, 10600 N●コード番号:192-9846アズワン品番65-8036-21
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • SWITCH BOX ホンダ

    SWITCH BOX

    ホンダ
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • バルブ 12V23W  217-6005 KIJIMA(キジマ)

    バルブ 12V23W 217-6005

    KIJIMA(キジマ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    10日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6005。色[カラー]:アンバー。仕様:G18シングル。内容量[数量]:2コ。消費電力/明るさ[ワット]:23。電圧[ボルト]:12
    仕様G18シングル色アンバー電圧(V)12消費電力(W)23内容2コ
  • 電源アダプター 6V 0.5A AudioComm  AV-DR6005N オーム電機

    電源アダプター 6V 0.5A AudioComm AV-DR6005N

    オーム電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
    付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm出力DC6V 500mAコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
  • 排気がHEPAなバキュームクリーナー 三立機器

    排気がHEPAなバキュームクリーナー

    三立機器
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    翌々日出荷
  • プラズマ溶接機 Welbee Inverter F300P (200A用セット) ダイヘン

    プラズマ溶接機 Welbee Inverter F300P (200A用セット)

    ダイヘン
    ¥3,598,000税込¥3,957,800
    1セット
    翌々日出荷
    用途キーホール溶接により、高速溶接かつ高品質な溶接を実現。パルス周波数やパルス機を自在に変更でき、歪みや溶け落ちを防止する充実のパルス機能。トーチおよび消耗部品の焼損を防ぐトーチ認識機能。トーチは、電極の消耗を抑え長時間出力を安定させる二重ノズル方式と、大電流に適応しながら小型化が可能な一重ノズル方式をラインアップ付属品電源:WB-F300P/アングルトーチ:PTW-2002/ガスホース:BKHGGF-0705/水ホース:BKWCF-0905/エアホース:BKACF-0805/Arガス流量調整器:V-F22AR/Ar+H2ガス流量調整器:FR-2LL/エアユニット:K-5972/150A、200A用母材側ケーブル:BKPTF-6005仕様(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(スポット時間)0.01~10秒、(溶接条件メモリ数)100質量(kg)86定格電流(A)300定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×820定格入力(kVA)16.3(14.4kW)流量(L/min)(プラズマガス)0.10~5.00(at0.2Mpa)、(シールドガス)0.5~25.0(at0.2Mpa)相数三相パルス発生 周波数0.1~999Hzパルス幅5~95%定格使用率(%)100出力電流範囲(A)0.5~300最高無負荷電圧(V)164/178
  • リングO (9S9V) MAZDA(マツダ)

    リングO (9S9V)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
  • Vishay SMDレジスタ, 910Ω, 0603 (1608M), 0.1W CRCW0603910RFKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 910Ω, 0603 (1608M), 0.1W CRCW0603910RFKEA

    VISHAY
    ¥159税込¥175
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    抵抗 910Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)910
  • Vishay SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06035K10FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06035K10FKEA

    VISHAY
    ¥149税込¥164
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    抵抗 5.1kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5.1k
  • Vishay SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06032K20FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06032K20FKEA

    VISHAY
    ¥159税込¥175
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    抵抗 2.2kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極乾湿両用クリーナー トランスファー JXシリーズ(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    極乾湿両用クリーナー トランスファー JXシリーズ(電動バキュームクリーナー)

    三立機器
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 真空度30kPaを超える高効率ブロワは標準仕様。 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。
  • 乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS 三立機器

    乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS

    三立機器
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品金具付きホース(32Φ×20m) 、曲がり管、延長管2本、異径接続管、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシシール、スキージーツールTGK品番361-25-30-12質量(kg)21外形寸法(mm)445×465×820Hmm電源単相100V最大静圧(kPa)31.4集塵容量(L)14最大風量(m3/min)30(3200mmH2O)騒音レベル(dB(A))77
  • BOLT,FLG SH 6X58  90005VM6000 ホンダ

    BOLT,FLG SH 6X58 90005VM6000

    ホンダ
    ¥269税込¥296
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,RR CUSHION    52460GB4005VE ホンダ

    CASE,RR CUSHION 52460GB4005VE

    ホンダ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,RR.CUSH.UP.    52460GB4005VB ホンダ

    CASE,RR.CUSH.UP. 52460GB4005VB

    ホンダ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,RR.CUSH.UP.    52460GB4005VF ホンダ

    CASE,RR.CUSH.UP. 52460GB4005VF

    ホンダ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • SPG.CABLE RETURN    47605VM6000 ホンダ

    SPG.CABLE RETURN 47605VM6000

    ホンダ
    ¥449税込¥494
    1個
    5日以内出荷
  • WASH,OIL/P.JOINT  90405VM6000 ホンダ

    WASH,OIL/P.JOINT 90405VM6000

    ホンダ
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
  • SEAL,DUST,23X35X7  91205VM6003 ホンダ

    SEAL,DUST,23X35X7 91205VM6003

    ホンダ
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷