カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)

「604dd」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS604DD NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS604DD

    NSK(日本精工)
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)12幅B(mm)4番号【NSK名番】604-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)4呼び番号SS604シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(18件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • ステンレス軸受 SS6004DD-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6004DD-T

    NSK(日本精工)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK名番】6004-H-20T1XDDU MA寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20基本動定格荷重(N)7950許容荷重(N)390呼び番号SS6004シールド形状両側接触シール形
  • 単列深溝玉軸受 6004DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6004DD

    NSK(日本精工)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】6004DDUCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20呼び番号6004シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6004DDC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6004DDC3

    NSK(日本精工)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】6004DDUC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20呼び番号6004シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ベアリング6004DDU BIGM(丸山製作所)

    ベアリング6004DDU

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    備考6004DDU部品名称ベアリング6004DDU図解NoMS753DFR-Y PTOミッション部品_No.11、MSA513-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MS613EFR-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.25、MS413EFR-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.25、MS613EFR-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.25、MSA613-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MSA410-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.37、MSA613-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MS613DFR-Y PTOミッション部品_No.11、MSA413-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MSA513-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MS653DFR-Y PTOミッション部品_No.11、MS513EFR-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.25、MSA410-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.37、MSA413-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MS413EFR-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.25、MS513EFR-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.25
  • ベアリング #6004DDU BIGM(丸山製作所)

    ベアリング #6004DDU

    BIGM(丸山製作所)
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベアリング #6004DDU図解NoMF-651 アンゼンガード,カウンタメタル部品_No.23、MF-653 ハンマーナイフ(3)部品_No.23
関連キーワード
6004ddu特集