カテゴリ
- メカニカル部品(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- トラック純正部品(13)
- 空圧工具(7)
- 自動車純正部品(6)
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(4)
- 切削工具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AICA(アイカ工業)(1)
- EZO(北日本精機)(2)
- KITO(キトー)(1)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NSK(日本精工)(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- RS PRO(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- SMC(9)
- STMicro(2)
- UDトラックス(13)
- エスコ(2)
- コガネイ(7)
- タンガロイ(2)
- ニクニ(4)
- ホンダ(7)
- メディアカバーマーケット(2)
- 日東工器(5)
- 鹿島化学金属(UKB)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
(347件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台
NSK(日本精工)(112件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形
NMB(ミネベア)(27件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 Z 600番台
NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥298税込¥3281個当日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 607ZZ
NSK(日本精工)¥219税込¥2411個欠品中・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)19番号【NSK】607ZZ1MC3E内径d(Φmm)7幅B1(mm)6呼び番号607許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000基本定格荷重Cor(N)885基本定格荷重Cr(N)2340シール・シールド両側シールド形
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)
廣杉計器(10件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS607ZZ
NSK(日本精工)¥349税込¥3841個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】607-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)7呼び番号SS607シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥299税込¥3291個5日以内出荷動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。仕様使用温度範囲(℃):-30~120、精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級、軸受片側鋼板シールド、材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼、原産国:イタリア、コード番号:388-7895幅(mm)6外径(mm)19アズワン品番67-2367-57内径(mm)7
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-607Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷ストローク(mm)607クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
感震ブレーカー搭載 マルチボックス
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷から62日以内出荷材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)機能感震ブレーカ搭載縦(mm)340(半埋込325)横(mm)314(半埋込299)ドア付回路スペース7回路マンセル記号10Y9/0.5
セラール(不燃化粧板)
AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781組(2枚)当日出荷から9日以内出荷セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。厚さ(mm)3認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
高精度交流電流センサ
ユーアールディ¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷貫通穴径Φ12の精密計測用中型標準品(CTL-12-S30-10Z)と、寸法・形状完全互換品。 コア断面積を増やし1mA~100Aのワイドレンジをカバー。 720:1の変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または、別売コネクタセットいずれにも対応可。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)を用意。仕様(飽和限界電流)240Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)719n±2ターン、(二次巻線抵抗)19Ω(参考値)質量(g)75許容電流(A)320Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.5mA~100Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
渦流タービンポンプFHD(高圧・FC)
ニクニ¥439,800~税込¥483,780~1台6日以内出荷から12日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/カーボン/FKM
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X60シリーズ
コガネイ¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)60作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X60シリーズ
コガネイ¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)60作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
抜歯鉗子 ROBA
マイクロテック¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷から13日以内出荷★優しく容易な抜歯を基本理念として開発されたシリーズです。★洗練された先端部・細く深いグリップは、的確に歯牙を支えます。精巧な先端部は、上下顎各歯の様々な形状・状況に対応できます。通常の抜歯鉗子とは違い、先端ではなく面で把持するよう設定されています。把持面積を増やしている為、軽い力で使用可能です。材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000808医薬品医療機器等法一般医療機器
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X160シリーズ
コガネイ¥9,098~税込¥10,008~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)160作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら