カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(1)

「61f-g2p」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
    質量(g)約495許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下消費電力(VA)約6.4電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度45~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
  • レベル機器 omron(オムロン)

    レベル機器

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • チヨウアツベンチヨウセツネジドメ BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンチヨウセツネジドメ

    BIGM(丸山製作所)
    779税込857
    1個
    8日以内出荷
    部品名称チヨウアツベンチヨウセツネジドメ図解NoSD40-6 調圧装置部品_No.38、MS353 調圧装置部品_No.38、MK12-3 調圧装置部品_No.38、GS28MX チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、MK10-3 調圧装置部品_No.24、MK5E-1 調圧装置部品_No.14、CBM-520 調圧弁部品_No.32、SSW-302A 動力噴霧機2部品_No.29、MS153EMK 調圧装置部品_No.14、MS253 調圧装置部品_No.24、MS153EMM-1 調圧装置部品_No.14、MS3500 調圧装置部品_No.33、MK15-3 調圧装置部品_No.38、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.29、MS2501 調圧装置部品_No.28、MS253EC-2M 調圧装置部品_No.26、GS28EKA 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、CBM-520BH 調圧弁部品_No.32、MS5000 調圧装置部品_No.39、MS403 調圧装置部品_No.38、SD350 調圧装置部品_No.33、MS303 調圧装置部品_No.24、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.3、GS28DX 調圧装置部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、GS28EK 調圧装置部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.32、GS28MX-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.28、CBM-520B 調圧弁部品_No.32、CBM-301SB 調圧弁部品_No.5、JH301F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、SD35-6 調圧装置部品_No.38、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.61、MS153 調圧装置部品_No.11、スプレーヤP-2型 動力噴霧機(2)部品_No.41、JH250F チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、SSA-G540 調圧弁部品_No.4、MS253EC-2K 調圧装置部品_No.26、SD30-6 調圧装置部品_No.24
  • XJ6F/FA /FZ1-N/S等 ブレーキ(右)レバー ALBA(アルバ)

    XJ6F/FA /FZ1-N/S等 ブレーキ(右)レバー

    ALBA(アルバ)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
    メーカーYAMAHA仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185シルバー適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別適合排気量(cc)600
  • XJ6F/FA /FJR1300/ABS ブレーキ(右)レバー ALBA(アルバ)

    XJ6F/FA /FJR1300/ABS ブレーキ(右)レバー

    ALBA(アルバ)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
    メーカーYAMAHA仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185ブラック適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別適合排気量(cc)600
関連キーワード
オムロン 61f-g4n特集