カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 介護用品(1)

「6202v」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic SMDレジスタ, 62kΩ, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD6202V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 62kΩ, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD6202VPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)62定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 62kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F6202V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 62kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F6202VPanasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06抵抗(kΩ)62定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(58件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
部品 ハンマ PH-40F HiKOKI(ハイコーキ)部品 ハンマ PH-40FHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から9日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間NSK(日本精工)(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6202VV NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6202VVNSK(日本精工)
399税込439
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK】6202VVCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)15呼び番号6202シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
ボールベアリング15mm35mm 深溝 NSK(日本精工)ボールベアリング15mm35mm 深溝NSK(日本精工)
869税込956
1個
当日出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対す
仕様●内径:15mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:3750N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:7650 N, 8000 N●コード番号:192-9850アズワン品番65-8020-91
部品 刃物研磨機 GK21S2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 刃物研磨機 GK21S2HiKOKI(ハイコーキ)
679税込747
1個
4日以内出荷
ボールベアリング15mm35mm 深溝6202VVC3E NSK(日本精工)ボールベアリング15mm35mm 深溝6202VVC3ENSK(日本精工)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
仕様●内径:15mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:3750N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:7650 N, 8000 N●コード番号:192-9827アズワン品番65-7939-08
単列深溝玉軸受 6202VVC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6202VVC3NSK(日本精工)
399税込439
1個
5日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK】6202VVC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)15呼び番号6202シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
高光束ダウンライト Panasonic(パナソニック)高光束ダウンライトPanasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
店舗併用住宅やサービス付き高齢者向け住宅などにおすすめ。 断熱施工対応ダウンライト。 幅広の枠設計で、既設器具の跡形をすっきり隠せる。 新築はもちろん、器具の取り替えリフォームにもおすすめです
仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
緩衝機能付2段伸縮ステッキ ササエウォーク V0620シリーズ ひまわり緩衝機能付2段伸縮ステッキ ササエウォーク V0620シリーズひまわり
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付です。使いやすい定番の2段伸縮タイプです。
材質シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木全長(mm)700~960(20間隔)質量(g)約335内径(Φmm)先端ゴム:Φ13適応身長(cm)~188アズワン品番7-2335-03
LABEL,ST(WARNING)  87102VM0620 ホンダLABEL,ST(WARNING) 87102VM0620ホンダ
549税込604
1個
5日以内出荷