カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「629llb」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A 小径小形ボールベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    A 小径小形ボールベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    合成ゴムにより両側がシールドされたベアリングで、防じん性・低騒音性に優れます。
    用途シールド形ほど防じん性能を必要としない高速回転用途。トラスコ品番423-5916材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)19.2使用温度範囲-25~120℃外径D(Φmm)26内径d(Φmm)9幅B1(mm)8基本動定格荷重Cr(N)4550基本静定格荷重Cor(N)1960JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑30000許容回転速度(min-1) 油潤滑35000ベアリング番台600
  • ミニチュア玉軸受 X50LLB/1K NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 X50LLB/1K

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥239税込¥263
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ