カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6301lu」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6300番台 LU NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LU

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-301LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-301LF

    AMPHENOL
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(15000個)
    8日以内出荷
    Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。
    シリーズDUBOX材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)金
関連キーワード
ntn 6301特集