カテゴリ
- 自動車純正部品(5)
- バイク純正部品(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「6314b」の検索結果

ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし)
コクヨ(2件のレビュー)¥379税込¥4171枚当日出荷から3日以内出荷環境に配慮し、再生オレフィン系樹脂を採用しています。 コピーや印刷物のインキが転写しにくい非転写タイプです。 収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付き。材質本体:再生オレフィン系樹脂、チャック:R-PP色チャック/青紙質再生材配合率/本体:再生オレフィン系樹脂40%、チャック:R-PP50%シート厚さ(mm)0.3グリーン購入法適合
KM06314用 インパクトアタッチメント一式
VINE¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷VINEマルチツールKM06315用アタッチメント用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付けに。仕様トルク:180Nソケット差し込み口(mm)6.35(1/4インチ)
自閉立水栓 トール
カクダイ¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自在水栓、序シリーズ。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
Housing
フエニックス・コンタクト¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B24 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B24●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6314アズワン品番65-7505-86
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら