カテゴリ

  • 制御機器(1,176)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,145)
  • 自動車純正部品(386)
  • 保管用品(96)
  • メカニカル部品(92)
  • 農業機械(91)
  • 空調・電設資材(77)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • バイク純正部品(48)
  • 自動車補修部品(43)
  • 照明(35)
  • 物流用品(32)
  • 切削工具(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 電気材料(28)
  • 測定用品(28)
  • バイク部品(21)
  • 溶接用品(19)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 住設機器(17)
  • 家電(13)
  • 電動工具(13)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 作業服(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「63v」の検索結果

3,550件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インペラ 63V-44352-01 YAMAHA(ヤマハ)インペラ 63V-44352-01YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主な適合純正品番63V-44352-00
(B63V)タンク,フューエル MAZDA(マツダ)(B63V)タンク,フューエルMAZDA(マツダ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
(B63V)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)(B63V)ハーネス,インストルメントMAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
スピードメーター (S63V) MAZDA(マツダ)スピードメーター (S63V)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
(B63V)インシュレーター,ダッシュボード MAZDA(マツダ)(B63V)インシュレーター,ダッシュボードMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (S63V) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (S63V)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (S63V) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (S63V)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
(B63V)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(B63V)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
(B63V)コンソール,リヤー MAZDA(マツダ)(B63V)コンソール,リヤーMAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
(B63V)パイプ(R),リヤー ブレーキ MAZDA(マツダ)(B63V)パイプ(R),リヤー ブレーキMAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
(B63V)ホース,ベント MAZDA(マツダ)(B63V)ホース,ベントMAZDA(マツダ)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
(B63V)クッション,リヤー シート MAZDA(マツダ)(B63V)クッション,リヤー シートMAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ダイアフラム 63V-24411-00 YAMAHA(ヤマハ)ダイアフラム 63V-24411-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
(B63V)パイプ(L),リヤーブレーキ MAZDA(マツダ)(B63V)パイプ(L),リヤーブレーキMAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
L Series(LEJS63V7A) SMCL Series(LEJS63V7A)SMC
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
L Series(LEJS63V7B) SMCL Series(LEJS63V7B)SMC
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
パッキング,ロワー ケーシング 63V45315A0 YAMAHA(ヤマハ)パッキング,ロワー ケーシング 63V45315A0YAMAHA(ヤマハ)
359税込395
1個
3日以内出荷
ガスケット,フロートチャンバ 63V - 14984 - 00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット,フロートチャンバ 63V - 14984 - 00YAMAHA(ヤマハ)
569税込626
1個
3日以内出荷
薄形シリンダ CDQ2A63V SMC薄形シリンダ CDQ2A63VSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D63V SMC薄形シリンダ CDQ2D63VSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Capacitor Film Radial 63V 日精電機[制御機器]Capacitor Film Radial 63V日精電機[制御機器]
729税込802
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μFニチコン
299税込329
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 100μF, ,63V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF, ,63V dcPanasonic(パナソニック)
499税込549
1セット(5個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定、ラジアルリードタイプ、低ESR、小型、高い信頼性、低インピーダンス、高リプル電流
静電容量(μF)100電圧(V)63 dc実装タイプスルーホールテクノロジー電解寸法(mm)10 (Dia.)×12.5動作温度(℃)-55~+105寿命3000hリードピッチ(mm)5リップル電流(mA)535シリーズFC Radial等価直列抵抗(mΩ)256許容差±20%
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μFニチコン(2件のレビュー)
819税込901
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BTリード径 = 0.6mmBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
MG Series(MGP63V) SMCMG Series(MGP63V)SMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 33μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 33μFニチコン
359税込395
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = HEリーク電流 = 3 μAアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 100μFニチコン
379税込417
1袋(10個)
欠品中
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VYリーク電流 = 189 μAニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.68uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.68uF ±5%WIMA
189税込208
1個
3日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.68μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
MG Series(MGPM63V) SMCMG Series(MGPM63V)SMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-)Rc
L Series(LEY63V8L) SMCL Series(LEY63V8L)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ブッシュー (63V) 90386-34M97 YAMAHA(ヤマハ)ブッシュー (63V) 90386-34M97YAMAHA(ヤマハ)
469税込516
1個
3日以内出荷
カラ- (63V) 90387-06M50 YAMAHA(ヤマハ)カラ- (63V) 90387-06M50YAMAHA(ヤマハ)
549税込604
1個
3日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 1000μFニチコン
589税込648
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VYリード径 = 0.8mmニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
L Series(LEJS63V7H) SMCL Series(LEJS63V7H)SMC
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
ブッシュー (63V) 90386-33M96 YAMAHA(ヤマハ)ブッシュー (63V) 90386-33M96YAMAHA(ヤマハ)
339税込373
1個
3日以内出荷
ブッシュ (63V) 90386-07M95 YAMAHA(ヤマハ)ブッシュ (63V) 90386-07M95YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
カラ- (63V) 90387-06M75 YAMAHA(ヤマハ)カラ- (63V) 90387-06M75YAMAHA(ヤマハ)
679税込747
1個
3日以内出荷
L Series(LEJB63V7T) SMCL Series(LEJB63V7T)SMC
269,800税込296,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ベルト
ブッシュ (63V) 90386-22M94 YAMAHA(ヤマハ)ブッシュ (63V) 90386-22M94YAMAHA(ヤマハ)
529税込582
1個
3日以内出荷
ナツト (63V) 90179-06M28 YAMAHA(ヤマハ)ナツト (63V) 90179-06M28YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら