曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D63V

薄形シリンダ CDQ2D63V - SMC薄形シリンダ CDQ2D63V - SMC薄形シリンダ CDQ2D63V - SMC薄形シリンダ CDQ2D63V - SMC薄形シリンダ CDQ2D63V - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52965936CDQ2D63V-10DZ10
¥23,270
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965945CDQ2D63V-20DMZ-F7BAL20
¥35,310
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965954CDQ2D63V-30DMZ-M9BAVL30
¥34,430
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965963CDQ2D63V-40DMZ40
¥25,960
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52965972CDQ2D63V-40DMZ-F7BAL40
¥36,630
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする