カテゴリ
- バイク純正部品(6)
- 機構部品(4)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 制御機器(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(4)
- 岩田製作所(2)
- スズキ(2)
- 光(2)
- デンカエレクトロン(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 篠原電機(1)
- カーボーイ(1)
- 光モール(1)
- 西日本セフティデンキ(1)
- MRAスクリーン(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
「64212-gbb-000」の検索結果

ソフトエジング
デンカエレクトロン(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から5日以内出荷サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。材質ポリエチレン
スクリーンモールセット
MRAスクリーン(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット4日以内出荷リペア、補修部品。MRA スクリーンモールセット。長さは100mm。モールの固定に使用をするクリップ2個が入っています。 スクリーンモールの取り付け方法・・・1.スクリーンの端部からスクリーンモールのコの字型の溝に合わせてスクリーンモールをはめていきます。2.長さを合わせてスクリーンモールカットし、付属のクリップを差し込みます。3.最後にクリップ部を抜けないように締めて完成です。用途リペア、補修パーツ。また車検用にお求めください。
AR BREAKER ホシュウ スクリーンモール
DAYTONA(デイトナ)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。主な適合車種補修用スクリーンモール単体
トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1本)当日出荷から16日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ
デンカエレクトロン(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(10本)当日出荷開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式材質6ナイロン全長(mm)250難燃性UL94 V2
エンビU型パッキンドラム巻
光(5件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1巻当日出荷軽量で強く、錆びません。用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質塩化ビニール(PVC)形状はさみこみ型取付け方法差し込みタイプ
安心クッション はさみこみ型
カーボーイ(16件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
AR BREAKER ホシュウヨウ ライトモール
DAYTONA(デイトナ)¥689税込¥7581個5日以内出荷風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。主な適合車種補修用ライトモール単体