カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4,110)
  • 自動車純正部品(2,720)
  • 制御機器(2,450)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,171)
  • メカニカル部品(429)
  • バイク純正部品(384)
  • 切削工具(309)
  • パソコン/周辺機器(282)
  • 農業機械(267)
  • 防災用品(237)
  • 油圧機器・油圧ホース(219)
  • 物流用品(197)
  • 測定用品(196)
  • 建築金物(183)
  • 空調・照明・電設資材(155)
  • 科学研究・開発用品(150)
  • 作業工具(147)
  • 機構部品(144)
  • 自動車補修部品(116)
  • FA担当者のオススメ新商品(115)
  • 船舶用品・漁業資材(98)
  • 電動工具(85)
  • ねじ・ボルト・釘(81)
  • 溶接用品(79)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(73)
  • 電気材料(68)
  • オフィス家具(67)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(62)
  • 塗料(61)
  • トラック純正部品(51)
  • 農業・園芸資材(45)
  • 家電(44)
  • バイク部品(40)
  • カー用品(37)
  • 研磨材(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • 安全標識(30)
  • 医療(28)
  • 空圧工具(28)
  • 防犯用品(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 住設機器(22)
  • 事務用品(22)
  • 整備工具・収納(21)
  • 保管用品(18)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 卓上消耗品(16)
  • 厨房用品(14)
  • エンジン工具(14)
  • 清掃用品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 梱包用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 安全用品(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 作業服(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 縫製用品(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 安全保護具(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • テープ(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)

「65a」の検索結果

16,315件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイレバー(No.65Aハンドルのみ) GIKEN(川口技研)

    ハイレバー(No.65Aハンドルのみ)

    GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1組
    当日出荷
    材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
  • アチャクソケット塩ビ管兼用型65A 児玉工業

    アチャクソケット塩ビ管兼用型65A

    児玉工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番850-8015形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)70使用温度範囲-30~90寸法D1(Φmm)87寸法D2(Φmm)120寸法l(mm)20寸法W(mm)172寸法D3(Φmm)76耐圧力(MPa)1寸法D4(Φmm)108適合レンチ(6角)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 65A 蒸気用ユニオンパッキン エスコ

    65A 蒸気用ユニオンパッキン

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DL-65呼び径(A)65適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気
  • 配管ecoカバーフランジ65A ユニット

    配管ecoカバーフランジ65A

    ユニット
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1785材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)110幅(mm)740厚さ(mm)28色シルバー
  • 5K 白 BL-FF   65A 村部フランヂ

    5K 白 BL-FF 65A

    村部フランヂ
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)2外径D(Φmm)155厚さt(mm)14呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)130ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15
  • 20K 白 SOP-LJ   65A 村部フランヂ

    20K 白 SOP-LJ 65A

    村部フランヂ
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)2.89外径D(Φmm)175厚さt(mm)20呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)140ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)78.7
  • 5K 白 SOP-LJ   65A 村部フランヂ

    5K 白 SOP-LJ 65A

    村部フランヂ
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.44外径D(Φmm)155厚さt(mm)14呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)130ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)78.7
  • 5K 白 SOP-FF   65A 村部フランヂ

    5K 白 SOP-FF 65A

    村部フランヂ
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.48外径D(Φmm)155厚さt(mm)14呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)130ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)77.1
  • 10K 白 BL-FF   65A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 65A

    村部フランヂ
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)3.24外径D(Φmm)175厚さt(mm)18呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)140ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19
  • 10K 白 SOP-LJ   65A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-LJ 65A

    村部フランヂ
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)2.53外径D(Φmm)175厚さt(mm)18呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)140ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)78.7
  • 10K 白 SOP-FF   65A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-FF 65A

    村部フランヂ
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)2.58外径D(Φmm)175厚さt(mm)18呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)140ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)77.1
  • 65A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ

    65A/1.5mm ユニオンパッキン

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183呼び径(A)65適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
  • 配管ecoカバーグローブ・ゲート65A ユニット

    配管ecoカバーグローブ・ゲート65A

    ユニット
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1773材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)784幅(mm)390厚さ(mm)32色シルバー
  • 配管ecoカバーチャッキ弁65A ユニット

    配管ecoカバーチャッキ弁65A

    ユニット
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1772材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)780幅(mm)395厚さ(mm)28色シルバー
  • 配管ecoカバーYストレーナー65A ユニット

    配管ecoカバーYストレーナー65A

    ユニット
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1803材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)395幅(mm)330厚さ(mm)180色シルバー
  • アチャクソケット鋼管マルチ継手型65A 児玉工業

    アチャクソケット鋼管マルチ継手型65A

    児玉工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番850-8005形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)102寸法D2(Φmm)77寸法L2(mm)27使用流体水・湯・オイル・蒸気寸法W1(mm)160寸法W2(mm)156耐圧力(MPa)1適合レンチ(6角)10・12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10K ノンガス SOP-FF   65A 村部フランヂ

    10K ノンガス SOP-FF 65A

    村部フランヂ
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)2.58外径D(Φmm)175厚さt(mm)18呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)140ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)77.1
  • 65A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ

    65A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260呼び径(A)65適合流体水系、油系、ガス系特性耐熱
  • 65Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ

    65Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)65適合径(Φmm)76.3ねじ穴(Φmm)5
  • 65A サドルバンド(10個) エスコ

    65A サドルバンド(10個)

    エスコ
    ¥4,560税込¥5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-65R
  • 65A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    65A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径65A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 65A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    65A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径65A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 65A 鋼管用防振立バンド エスコ

    65A 鋼管用防振立バンド

    エスコ
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440CJ-65
  • 65A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ

    65A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100呼び径(A)65適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
  • 65A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    65A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径65A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径65A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径65A

    日本バルカー
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)2-1/2文字色黒呼び径(A)65適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)84各種認証ISO認証取得工場製
  • 65A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ

    65A吊バンド(鋼管用/防振)

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1個
    翌日出荷
    用途SGP管用仕様10mmゴム付材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)65適合管外径(Φmm)76.3
  • 65A 片サドル(スチール製/10個) エスコ

    65A 片サドル(スチール製/10個)

    エスコ
    ¥4,930税込¥5,423
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-65K
  • 65A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ

    65A吊バンド(鋼管用/10個)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)65適合管外径(Φmm)76.3
  • 65A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    65A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K) エスコ

    65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K)

    エスコ
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CN-65厚さ(mm)3呼び径(A)65呼び圧力10K
  • エスロン HI-TS継手T(チーズ)65A セキスイ

    エスロン HI-TS継手T(チーズ)65A

    セキスイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-6331材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • 65A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    65A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 65A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) エスコ

    65A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径(A)65適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど特性耐熱
  • 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-65A テクノフレックス

    【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-65A

    テクノフレックス
    ¥11,357税込¥12,493
    1本
    4日以内出荷
    お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
    用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)400~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS11KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB65A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 65A、10KルーズフランジSS65A、5KルーズフランジSS65A、10KルーズフランジSUS65A、5KルーズフランジSUS65A、10K固定/ルーズフランジSS65A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS65A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径65ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 65A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製) エスコ

    65A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,420税込¥3,762
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440CK-65
  • 65A/2.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    65A/2.0mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-100~183呼び径65A呼び圧力5K
  • 65A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    65A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CM-65厚さ(mm)2呼び径(A)65呼び圧力10K
  • 65A (VU管用)目 皿 エスコ

    65A (VU管用)目 皿

    エスコ
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-3
  • MNo6チェザー M6C65Aー100A REX(レッキス工業)

    MNo6チェザー M6C65Aー100A

    REX(レッキス工業)
    ¥25,182税込¥27,700
    1組
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途MNo.6パイプマシン用チェーザトラスコ品番809-4485適合機種MNo.6質量(kg)2寸法MNo.6自動21/2ー4