カテゴリ

  • 制御機器(160)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)

「68μf」の検索結果

関連キーワード
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン 電解コンデンサ 68μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 68μF

    ニチコン
    399税込439
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 68μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 68μF

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 68μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 68μF

    ニチコン(2件のレビュー)
    619税込681
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PV寿命 = 5000hPV SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 68μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 68μF

    日本ケミコン
    419税込461
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 68μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 68μF

    ニチコン
    579税込637
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 20mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 68μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 68μF

    ニチコン
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 20mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 68μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 68μF

    RS PRO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 68μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 68μF

    ニチコン
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 68μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 68μF

    ニチコン
    939税込1,033
    1袋(2個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS許容差(プラス) = 20%ニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 68μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 68μF

    ニチコン
    999税込1,099
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 20mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LSリーク電流 = 0.49 mAニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 68μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 68μF

    ニチコン
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJ許容差 = ±20%GJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 10個入 ニチコン

    コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 10個入

    ニチコン
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:2Aアズワン品番65-7051-14
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 68μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 68μF

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 7.7mm●シリーズ:ZC●リップル電流:1400mArmsアズワン品番65-6944-23
  • 電解コンデンサ 68μF 50V dc Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 68μF 50V dc

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6969-23
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 160V dc 68μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 160V dc 68μF

    日本ケミコン
    28,980税込31,878
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 21.5mm高さ = 21.5mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXGパッケージ/ケース = K20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 68μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 68μF

    日本ケミコン
    17,980税込19,778
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.8 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 6.8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = アルミ缶シリーズ = SMQ端子タイプ = ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 68μF, ,35V dc, EEUFM1V680 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 68μF, ,35V dc, EEUFM1V680

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)35dcシリーズFM-A静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic コンデンサ 68μF, ,50V dc, EEUFC1H680 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 68μF, ,50V dc, EEUFC1H680

    Panasonic(パナソニック)
    519税込571
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc寿命2000h静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)485最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 68μF, ,25V dc, EEUHD1E680 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 68μF, ,25V dc, EEUHD1E680

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命1000h静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)91最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,68μF,50V dc,50SVPF68M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,68μF,50V dc,50SVPF68M

    Panasonic(パナソニック)
    939税込1,033
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)12.6寸法(mm)10(Dia)×12.6高さ(mm)12.6電圧(V)50dcシリーズSVPF寿命5000h許容差±20%静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)20電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.6
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • コンデンサ 68μF 400V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 68μF 400V dc

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
    仕様●静電容量:68μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-7143-70
  • AVX タンタルコンデンサ 16V 68μF ±20% AVX

    AVX タンタルコンデンサ 16V 68μF ±20%

    AVX
    3,598税込3,958
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • AVX タンタルコンデンサ 20V 68μF ±10% AVX

    AVX タンタルコンデンサ 20V 68μF ±10%

    AVX
    44,980税込49,478
    1リール(500個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 68μF電圧 = 20V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 200mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 13.6 μARoHS指令(10物質対応)対応
  • AVX タンタルコンデンサ 10V 68μF ±10% AVX

    AVX タンタルコンデンサ 10V 68μF ±10%

    AVX
    38,980税込42,878
    1リール(500個)
    7日以内出荷
  • タンタルコンデンサ 68μF 6.3V dc 6032 ~ 28 KEMET

    タンタルコンデンサ 68μF 6.3V dc 6032 ~ 28

    KEMET
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:68μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032 ~ 28●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7028-67
  • RS PRO タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,E RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,E

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 68μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 68μF, ,450V dc, MAL215947689E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 68μF, ,450V dc, MAL215947689E3

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 68μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000 h, 5000 h, 500000 hmm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 68μF, ,63V dc, MAL202138689E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 68μF, ,63V dc, MAL202138689E3

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 68μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.5 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 5個入 ニチコン

    コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 5個入

    ニチコン
    889税込978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-7038-31
  • コンデンサ 68μF 16V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 68μF 16V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    889税込978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。
    仕様●静電容量:68μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:240mAアズワン品番65-7141-73
  • コンデンサ 68μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 68μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。長寿命のこのコンデンサは、+125℃で4000時間の耐久性があります。AEC-Q200認定高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適低ESR高リプル電流25→63Vの範囲の耐高電圧高い安全性小型設計表面実装。用途。パナソニックZCシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、高信頼性と低漏洩電流が求められる用途に最適です。主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZC●リップル電流:1.25Aアズワン品番65-7062-47
  • コンデンサ 68μF 200V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 68μF 200V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:68μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-7062-85
  • Vishay コンデンサ 68μF, ,200V dc, MAL211892689E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 68μF, ,200V dc, MAL211892689E3

    VISHAY
    96,980税込106,678
    1箱(125個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 68μF。電圧 = 200V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 38mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 68μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 68μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:10mm●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZC●リップル電流:1.25Aアズワン品番65-6938-75