カテゴリ
- メカニカル部品(21)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「6800rs」の検索結果

SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から14日以内出荷仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(10件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷用途※本来の用途以外には使用しないでください。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
ステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
(5件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当販売区分業務用
深溝玉軸受 6800番台 2RS
KMT¥279~税込¥307~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
ステンレス深溝玉軸受 6800番台 2RS
KMT¥369~税込¥406~1個翌々日出荷材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受rs(min)0.3
深溝玉軸受 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から10日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6800
ステンレスボールベアリング 6800番台 片シール RS
SMT(南海精工所)¥639~税込¥703~1個5日以内出荷から14日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール)
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)¥525~税込¥578~1個5日以内出荷から8日以内出荷ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 6800μF
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 44mm長さ = 44mm高さ = 44mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 12mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 6800μF
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 40mm長さ = 40mm高さ = 40mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解RSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール
SMT(南海精工所)(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム面取寸法r(mm)(最小)0.3RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)
CCTYベアリングジャパン¥179~税込¥197~1個当日出荷接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール合成ゴム接触両側シールタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6800番台 接触両シール形
EZO(北日本精機)(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)シールド形状両シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
グリースレスベアリング
SMT(南海精工所)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から27日以内出荷保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
固形グリースベアリング
SMT(南海精工所)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から30日以内出荷水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
ステンレスボールベアリング 6300番台 オープン
SMT(南海精工所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から20日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング
SMT(南海精工所)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から16日以内出荷【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
ステンレスボールベアリング 6300番台 片シールド Z
SMT(南海精工所)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から13日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)19幅B(mm)5面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)10外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2200RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)105シールド形状両シール
ステンレスボールベアリング 6300番台 片シール RS
SMT(南海精工所)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から13日以内出荷SUJ2軸受鋼より高温環境下での使用が可能です。止め輪付きタイプもラインアップしております。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース





![[6800-2RS]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64805756-210511-02.jpg)