「6801zz」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6801ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6801ZZ

    NSK(日本精工)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)21幅B(mm)5番号【NSK】6801ZZ1CM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6801シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6801ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6801ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    ¥830税込¥913
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)12寸法D(mm)21寸法B(mm)5軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    ベアリング番台6800
  • ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当JIS等級P0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当販売区分業務用
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ KMT

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    KMT
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
  • 標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ)

    CCTYベアリングジャパン
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    鋼板シールド付きです。金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。防塵性が要求される高速回転用途に適しています。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。シール両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C面取寸法r(mm)(最小)0.3RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
  • SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) SMT(南海精工所)

    SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)

    SMT(南海精工所)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法a(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法b(mm)-寸法f(mm)-内部すきま予圧記号C3寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-JIS等級0取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 薄肉SUJ2ベアリング SMT(南海精工所)

    薄肉SUJ2ベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥509税込¥560
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。 6800・6900シリーズは薄肉構造。 低トルクで円滑な回転が得られます。 ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。
    材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム精度JIS0級潤滑油リチウム系グリース外輪タイプ止め輪付き
  • 単列深溝玉軸受 6800形 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6800形

    NACHI(不二越)
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
  • ステンレス深溝玉軸受 6800番台 ZZ KMT

    ステンレス深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    KMT
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受rs(min)0.3
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
  • 耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)

    耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 6801ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6801ZZC3

    NSK(日本精工)
    ¥619税込¥681
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)21幅B(mm)5番号【NSK】6801ZZ1C3寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6801シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 低トルク仕様潤滑ベアリング SMT(南海精工所)

    低トルク仕様潤滑ベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    従来のベアリングに比べ低トルクとなります。ベアリング内部に潤滑被膜を施すことにより、漏れを嫌う箇所にも使用が可能です。低発塵仕様となります。使用温度は、~50℃です。軽荷量用となります。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤潤滑被膜
  • 固形グリースベアリング SMT(南海精工所)

    固形グリースベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • グリースレスベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 ZZC3/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZC3/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥579税込¥637
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 耐熱ステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    耐熱ステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    18日以内出荷
    使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440Cシールフッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応ラジアルすきま(μm)C4潤滑剤フッ素系耐熱グリース
  • ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両シールド形

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SUS304ステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
    外径D(Φmm)21幅B(mm)5面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)12外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1900RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)95シールド形状両シールド
関連キーワード
6808zz特集