カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「6802-2rs」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)モノタロウ(5件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当販売区分業務用
ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形)モノタロウ(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
用途※本来の用途以外には使用しないでください。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
深溝玉軸受 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6800
標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)CCTYベアリングジャパン
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール合成ゴム接触両側シールタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールSMT(南海精工所)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム面取寸法r(mm)(最小)0.3RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
固形グリースベアリング SMT(南海精工所)固形グリースベアリングSMT(南海精工所)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から30日以内出荷
水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
ステンレスボールベアリング 6800番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 6800番台 接触両シール形EZO(北日本精機)(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)荷重方向ラジアル転動体材質SUS440C
SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリングSMT(南海精工所)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)15外径D(Φmm)24幅B(mm)5シールド形状両シール面取寸法r(mm)0.3外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1600RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)105
グリースレスベアリング SMT(南海精工所)グリースレスベアリングSMT(南海精工所)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から27日以内出荷
保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)耐水性・食品機械用グリース封入ベアリングSMT(南海精工所)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から16日以内出荷
【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】すぐに回らなくなるグリースが流出する内部から茶色の液体が出てくる交換頻度が早いこのようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで長寿命化。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)グリースレスSUSベアリングSMT(南海精工所)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から16日以内出荷
グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
薄肉SUJ2ベアリング SMT(南海精工所)薄肉SUJ2ベアリングSMT(南海精工所)
599税込659
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。 6800・6900シリーズは薄肉構造。 低トルクで円滑な回転が得られます。 ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。
材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム精度JIS0級潤滑油リチウム系グリース外輪タイプ止め輪付き
深溝玉軸受 6800番台 2RS KMT深溝玉軸受 6800番台 2RSKMT
319税込351
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6800
ステンレス深溝玉軸受 6800番台 2RS KMTステンレス深溝玉軸受 6800番台 2RSKMT
549税込604
1個
翌日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)rs(min)0.3
SMT 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ) SMT(南海精工所)SMT 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)SMT(南海精工所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高速性は接触シールによる限界があります。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
6803 2rs特集