カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(74)
  • 建築金物(30)
  • 農業機械(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • カー用品(3)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6m u字」の検索結果

180件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント金具19型Uクローム TRUSCO

    ジョイント金具19型Uクローム

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
  • ジョイント金具19型Uステンレス TRUSCO

    ジョイント金具19型Uステンレス

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
  • ジョイント金具19型U TRUSCO

    ジョイント金具19型U

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型U穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
  • ミニコ型 ハイロジック

    ミニコ型

    ハイロジック(5件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1袋(2個)
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質鉄/ニッケルメッキ寸法(mm)12×14×27.5mm備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個
  • ユニクロ ルーズ金具 OHSATO(大里)

    ユニクロ ルーズ金具

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥418税込¥460
    1個
    当日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    寸法(mm)60×50材質/仕上鉄/ユニクロめっき
  • ジョイント金具19型Cステンレス TRUSCO

    ジョイント金具19型Cステンレス

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5寸法L2(mm)28寸法W(mm)19板厚(mm)2.0穴ピッチ(mm)25
  • 【オーダー】アルミ チャンネル(A6063) ノーブランド

    【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)

    ノーブランド(43件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1枚
    5日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
  • マテハン ブラケット ダイケン

    マテハン ブラケット

    ダイケン
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
    付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付トラスコ品番320-3565材質スチール(ユニクロ)適合レール10Mレール
  • コの字プレート 水本機械製作所

    コの字プレート

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
    用途グレーチング連結用材質SUS304質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2×4サポート コの字型 24K ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2×4サポート コの字型 24K

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    材質スチール板厚(mm)2穴径(mm)5
  • コの字ボルト 水本機械製作所

    コの字ボルト

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uボルト (ステンレス) 大阪魂

    Uボルト (ステンレス)

    大阪魂(82件のレビュー)
    ¥94~税込¥103~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類メートル並目
  • Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    Uボルト(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(77件のレビュー)
    ¥20~税込¥22~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
  • 足長Uボルトセット WAKI(和気産業)

    足長Uボルトセット

    WAKI(和気産業)(28件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
    用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
  • U字シリコン 岩田製作所

    U字シリコン

    岩田製作所
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(6m)
    当日出荷から5日以内出荷
  • Uボルト ステンレス製 TRUSCO

    Uボルト ステンレス製

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    壁面・床面・地面への固定金具です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス一般鋼管Uボルト AIOULE(ふじわら)

    ステンレス一般鋼管Uボルト

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。
    材質SUS304ステンレス
  • Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂

    Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)

    大阪魂(5件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • Uボルト(ステンレス) 水本機械製作所

    Uボルト(ステンレス)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
    材質SUS304ステンレス寸法t(mm)2
  • 豆Uボルト (ステンレス製) 水本機械製作所

    豆Uボルト (ステンレス製)

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。
    用途壁面・床面・地面への固定金具として。材質ステンレス(SUS304)
  • ストロンガーU字ロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーU字ロック

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    極太Φ16mm丸鋼で切断されにくいU字ロック。 丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。 ピッキングに強い7ディスクシリンダーキー採用。 LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。 3サイズのラインナップから適正サイズを選ぶことで、隙間をなくしてイタズラ抑止。 シャックル差込口は開錠されにくい2ロックを採用。 鍵穴には雨やほこりから保護するシャッター付き。 にぎりやすいグリップ形状と自立する形状で使い勝手を向上。 アルミデザインにより、見た目も損なわない。
    寸法(幅W×高さH)(mm)154×220寸法(縦×横)(mm)タイヤロック部分:220×154適合タイヤサイズ160/60-17、180/55-17、190/55-17
  • ステンレス Uボルト ハイロジック

    ステンレス Uボルト

    ハイロジック
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂

    Uボルト 管用(SUS316L)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
  • マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム GOODGOODS(グッド・グッズ)

    マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    ・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き
    用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5Aセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ寸法(mm)約220×162×68質量(kg)約1.3(本体のみ)消費電力(W)60(最大値)発光色昼光色色温度(K)6500連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)電源タイプバッテリータイプ(別売)使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)明るさ(Lm)約6000作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×12防水性IPX4電球の種類LED照射角度(°)120角度調節前後360度
  • ステンレス 豆Uボルト 捻子径M-6 水本機械製作所

    ステンレス 豆Uボルト 捻子径M-6

    水本機械製作所
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-3142材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーUボルト ステンレス製 TRUSCO

    ワイヤーUボルト ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
    用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス Uボルト ひめじや

    ステンレス Uボルト

    ひめじや
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)50ねじ径M6使用荷重(kg)50
  • NC-Uボルト(SU) アカギ

    NC-Uボルト(SU)

    アカギ
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • NC-Uボルト(CU) アカギ

    NC-Uボルト(CU)

    アカギ
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
  • ドアモール(6m巻) クリエイト

    ドアモール(6m巻)

    クリエイト(30件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    日本製の高品質モールです。 U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。 全長6m巻ですのでカットして使ってください。
    長さ(m)6
  • M6x34mm Uボルト(ステンレス製) エスコ

    M6x34mm Uボルト(ステンレス製)

    エスコ
    ¥245税込¥270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638M-54材質ステンレス
  • M6x 84mm ステンレス製 Uボルト エスコ

    M6x 84mm ステンレス製 Uボルト

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BJ-6材質ステンレスねじの呼びM6
  • U字角ワッシャー(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    U字角ワッシャー(鉄/ユニクロ)

    大阪魂
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    材質鉄種類U字角ワッシャー表面処理ユニクロ厚さt(mm)6
  • Uボルト 管用(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂

    Uボルト 管用(鉄/ドブ)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄表面処理ドブねじ山種類メートル並目
  • SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ TRUSCO

    SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ

    TRUSCO
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット 2個材質スチール(SWCH)
  • Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    ¥419~税込¥461~
    1箱(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm 水本機械製作所

    ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm

    水本機械製作所
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
    用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス寸法W(mm)34
  • U字角ワッシャー(鉄/生地) 大阪魂

    U字角ワッシャー(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    材質鉄種類U字角ワッシャー呼び寸法M22寸法t(mm)6寸法D(mm)68表面処理生地厚さt(mm)6