カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(50)
  • オフィス家具(48)
  • 制御機器(47)
  • 自動車純正部品(33)
  • メカニカル部品(16)
  • 物流用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6wc」の検索結果

関連キーワード
300件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットフック ゼロスライド MagX(マグエックス)
    ホワイト
    ブラック

    マグネットフック ゼロスライド

    MagX(マグエックス)(8件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。 裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。 しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます。
    用途スチール面のデットスペースを有効活用。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。材質本体:ABS、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム、フック:ステンレス、チューブ:シリコンフックフック回転式マグネットマグネット式磁束密度(表面)3000G特性超強力
  • ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型) ネグロス電工

    ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(20個)
    当日出荷
    36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    材質電気亜鉛めっき(C)
  • FVラック(リップみぞ形鋼用 6WCJ1) ネグロス電工

    FVラック(リップみぞ形鋼用 6WCJ1)

    ネグロス電工
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
    表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)1.6~4
  • パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 標示テープ

    ダイヤテックス(8件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1巻
    当日出荷
    糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
    トラスコ品番305-8280文字内容われもの注意テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
  • ケーブル支持金具 吊ボルト用 ネグロス電工

    ケーブル支持金具 吊ボルト用

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(20個)
    当日出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9寸法D(mm)65表面処理ダクロタイズド塗装材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
  • プラスチックボックス 内外電機
    グレー
    ベージュ

    プラスチックボックス

    内外電機(24件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
    材質ABS樹脂設置場所屋外防雨形材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • グリスニップル SK11

    グリスニップル

    SK11(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1パック(3個)
    当日出荷
    機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
    用途取替用グリスニップル。材質鉄表面処理三価クロメート白色
  • ネグロック(吊りボルト・丸鋼用) ネグロス電工

    ネグロック(吊りボルト・丸鋼用)

    ネグロス電工
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    仕様E寸法D(mm)95表面処理電気亜鉛めっき(C)丸鋼使用可能範囲(Φmm)9、12適合吊りボルトW3/8、W1/2
  • ミニクリプトン電球 40W形 オーム電機

    ミニクリプトン電球 40W形

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1セット(2個)
    当日出荷
    ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
    形状ガラス球 PS35定格100/110V36W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
  • 吊りボルト・一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト・一般形鋼用

    ネグロス電工
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
  • デュアルドライブT型ハンドル(コンパクト) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    デュアルドライブT型ハンドル(コンパクト)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    フレキシブルと固定の2段階の角ドライブに加え、ハンドルサイドにも角ドライブを備えたマルチなT型ハンドル。Tハンドルで早回し、ちょっと逃がしたいシーンでも力を加えたいシーンでも活躍できるコンパクトハンドル。
    寸法L1(mm)120寸法L2(mm)100
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • YES ノックル 平 太字 青 ぺんてる(アストラム)

    YES ノックル 平 太字 青

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    インク色青RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ太字
  • ノックル ホワイトボードマーカー 平芯 太字 (パック入り) ぺんてる(アストラム)

    ノックル ホワイトボードマーカー 平芯 太字 (パック入り)

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    呼称平芯・太字グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ太字
  • ケーブル支持金具吊りボルト用 ネグロス電工

    ケーブル支持金具吊りボルト用

    ネグロス電工
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    適合吊りボルトW3/8、W1/2兼用材質ステンレス鋼寸法D(mm)95
  • タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ アズワン

    タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ

    アズワン
    ¥7,623~税込¥8,385~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。
    材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%硬度HV1600kg/cm3比重15
  • ブラケットカバー ST-A070 左右ペア SHIMANO(シマノ)

    ブラケットカバー ST-A070 左右ペア

    SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    欠品中
  • 保護メガネ  506U.03.02.00 UNIVET

    保護メガネ 506U.03.02.00

    UNIVET(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
    形スペクタクル形質量(g)26規格EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
  • プラスチックボックス 内外電機
    グレー
    ベージュ

    プラスチックボックス

    内外電機(15件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mm
  • FVラック(一般形鋼用 6WCH□) ネグロス電工

    FVラック(一般形鋼用 6WCH□)

    ネグロス電工
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
    表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)22
  • 7/16形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    7/16形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    7/16ジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理黄銅/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16型嵌合部形状プラグ
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105材質(本体)プラスチック(ホワイト)電圧(V)100消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型器具・セットセットランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.17光束(Lm)965クラス1200(口金GX53-1a)明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能調色の可否×
  • LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途数値データは200V時質量(kg)0.25色白高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可
  • 両面タイプ重量コンテナラック TRUSCO

    両面タイプ重量コンテナラック

    TRUSCO
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    翌日出荷
    間口(mm)904
  • 吊りボルト・丸鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト・丸鋼用

    ネグロス電工
    ¥7,398税込¥8,138
    1パック(20個)
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • 制御盤キャビネット 内外電機

    制御盤キャビネット

    内外電機(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1面ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
    材質ボディ:鉄扉形式片開き仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 引手 SUGICO(スギコ)

    引手

    SUGICO(スギコ)
    ¥679税込¥747
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機(3件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1面ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6材質(フレーム)鉄扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器 TOPLAND

    スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器

    TOPLAND(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。
    付属品Micro USBケーブル 1m(充電専用)、USB Type-Cアダプター、単3形乾電池×6本(テスト用)、取扱説明書出力DC5.0V 1A電池単3形電池×6本バッテリー容量(mAh)3000出力インタフェースmicro USB / USB Type-C
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    ¥5,210税込¥5,731
    1個
    翌日出荷
  • 天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプ

    ナカ工業(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
    用途室内用天井点検口
  • JR-Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    JR-Wシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソフトにぎりバーL2型 カクダイ

    ソフトにぎりバーL2型

    カクダイ
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    入隅、出隅兼用。L1、L2寸法1500ミリは6本足タイプ。ビス付き。公的介護保険適用商品(改修)。
    パイプ径(Φmm)34
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    ¥7,430~税込¥8,173~
    1個
    翌日出荷
  • 同軸コネクタ 7/16 DIN型 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 7/16 DIN型 キャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    形状キャップ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
  • アートランバー ホワイトチェリー 南海プライウッド

    アートランバー ホワイトチェリー

    南海プライウッド
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1枚
    4日以内出荷から9日以内出荷
    多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー ホワイトチェリーです。 厚さ3種(15/20/27)、奥行5種(200/300/450/600/910)、幅6種(900/1450/1810/1970/2410/2700)の豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない1枚入梱包です。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
    仕様【エッジテープ】木口1面貼り色ホワイトチェリー基材芯材:集成材 表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
  • Cカッターマイクロ BIG DAISHOWA

    Cカッターマイクロ

    BIG DAISHOWA
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 180x45mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ

    180x45mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

    エスコ
    ¥39,400税込¥43,340
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-180材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)20許容荷重(kg)960車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)45耐熱温度(℃)-40/120