カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- CKD
- EPSON(6)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- NSK(日本精工)(12)
- omron(オムロン)(3)
- OSG(オーエスジー)(6)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- アズワン(4)
- イトーキ(12)
- エスコ(10)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- ナイキ(4)
- ニッサン(15)
- ネグロス電工(11)
- ミツビシ(14)
- 内外電機(31)
- 水本機械製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「6wc」の検索結果
特価
関連キーワード

C1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~)
CKD¥10,475~税込¥11,523~1個6日以内出荷から31日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)20使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015ドレン貯容量(cm3)12
ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル
CKD¥3,698税込¥4,0681個11日以内出荷から22日以内出荷微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気材質(ボウル)ナイロンボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル
CKD¥3,500税込¥3,8501個11日以内出荷から22日以内出荷微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出手動コック付材質(ボウル)ポリカーボネイトボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら