カテゴリ

  • 自動車純正部品(105,752)
  • バイク純正部品(101,843)
  • トラック純正部品(37,515)
  • 制御機器(20,428)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20,060)
  • 農業機械(17,556)
  • オフィス家具(11,641)
  • メカニカル部品(11,583)
  • 作業服(11,166)
  • 切削工具(10,601)
  • 空調・電設資材(10,556)
  • 科学研究・開発用品(9,890)
  • バイク部品(7,612)
  • 測定用品(7,102)
  • パソコン/周辺機器(7,022)
  • 機構部品(6,150)
  • 厨房用品(5,946)
  • ねじ・ボルト・釘(5,846)
  • 作業工具(5,479)
  • 卓上消耗品(5,414)
  • 医療(5,197)
  • 物流用品(4,744)
  • 配管・水廻り設備部材(4,653)
  • 店舗什器・備品(4,448)
  • 建築金物(3,746)
  • 電気材料(3,684)
  • 油圧機器・油圧ホース(3,576)
  • 事務用品(3,246)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2,757)
  • 保管用品(2,464)
  • 自動車補修部品(2,436)
  • 介護用品(2,331)
  • 船舶用品・漁業資材(2,259)
  • 学童・教育用品(2,205)
  • FA担当者のオススメ新商品(2,173)
  • 清掃用品(2,062)
  • 研磨材(2,034)
  • 建材・エクステリア(1,962)
  • 自転車部品(1,947)
  • 安全標識(1,839)
  • 家電(1,699)
  • 電動工具(1,699)
  • 照明(1,410)
  • 塗装・養生・内装用品(1,389)
  • 安全保護具(1,222)
  • 日用品(1,166)
  • カー用品(1,083)
  • 溶接用品(1,076)
  • 梱包用品(1,046)
  • 安全用品(997)
  • 農業・園芸資材(980)
  • 住設機器(965)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(965)
  • 食品・飲料(859)
  • 縫製用品(850)
  • 安全靴・作業靴(840)
  • 防災用品(831)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(714)
  • 空圧工具(713)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(711)
  • トラック用品・パーツ(617)
  • ヘルスケア(604)
  • 防犯用品(602)
  • 救急・衛生(602)
  • 手袋(574)
  • 農具(536)
  • はんだ関連・静電気対策用品(517)
  • 塗料(422)
  • 整備工具・収納(412)
  • エンジン工具(411)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(407)
  • 測量用品(土木/建設)(404)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(379)
  • フォークリフト・産機・建機用品(370)
  • クリーンルーム用品(369)
  • テープ(351)
  • 接着剤・補修材(340)
  • スプレー・オイル・グリス(333)
  • 測定関連サービス(317)
  • バッテリー・電装(292)
  • トラック輸送・安全用品(253)
  • 自動車用オイル・ケミカル(238)
  • タイヤ・足回り(235)
  • 洗剤・除去剤(230)
  • 洗車・清掃(225)
  • マスク(195)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(184)
  • 鈑金・塗装(182)
  • 理美容(176)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(138)
  • 完成車(84)
  • ガレージ機器・整備設備(64)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(57)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(42)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(36)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(36)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(34)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(11)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(7)

「70」の検索結果

508,260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ EPSON IC70 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC70EPSON(119件のレビュー)
689税込758
1個ほか
当日出荷
お求めやすい70番と増量タイプの70L番の2タイプをご用意しました。
適合EP-306/706A/775A/775AW/776A/805A/805AR/805AW/806AB/806AR/806AW/905A/905F/906F/976A3種別純正品適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 045
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(36件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
つづりひも 70cm モノタロウつづりひも 70cmモノタロウ(7件のレビュー)
209税込230
1パック(20本)
当日出荷
70cmのロングタイプ! 32本織のため強度もあり、セル先のため書類が綴じやすい!
用途書類の分類・整理・保存用材質ポリエステル、32本織全長(mm)700先端形状セル先(約25mm)
板目表紙再生70 ジツタ板目表紙再生70ジツタ(1件のレビュー)
209税込230
1袋(10枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐折性に優れ、しなやかな風合いで両面どちらからも使用できます。 お店のPOP、伝票のつづり、工作などに最適です。
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 065
ワイプオールX70 日本製紙クレシアワイプオールX70日本製紙クレシア(55件のレビュー)
899税込989
1袋(50枚)ほか
当日出荷
ドライでもウェットでも幅広く使用可能 水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触 優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途製造機械・器具の汚れ拭き等あらゆる用途に使用可能。
ツバ付貫通スリーブ70タイプ 因幡電工ツバ付貫通スリーブ70タイプ因幡電工(10件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位) ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。 WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
材質PE+PP色調アイボリー(シルキーホワイト系)
ウレタンシート 硬度A70 アキツウレタンシート 硬度A70アキツ(9件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
保護メガネ EE-70F-J 重松製作所保護メガネ EE-70F-J重松製作所(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート質量(g)約110規格EN 規格認定適合規格EN166加工硬化処理アズワン品番8-5021-02
純正トナーカートリッジ Canon 070 Canon純正トナーカートリッジ Canon 070Canon(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品モノクロエコマーク認定認定対応機種LBP244/LBP241RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーキヤノン/Canonエコマーク認定番号23 132 002
Oリング N NBR70° マスオカOリング N NBR70°マスオカ(2件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトモールカッタ70 MCC(松阪鉄工所)ダクトモールカッタ70MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。 ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
壁掛けモニタースタンド(穴位置70x70~100x100mm) ブロードウォッチ壁掛けモニタースタンド(穴位置70x70~100x100mm)ブロードウォッチ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
VESAマウントに対応した壁面取付け用金具です。 液晶モニター等の壁面取付け金具としてVESAマウント75×75~100×100mmに対応します。
用途モニターの壁掛け寸法(mm)約115×115×0.8質量(g)約130対応VESA規格75×75~100×100
リサイクルトラッシュECO-70ボディー CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-70ボディーCONDOR(山崎産業)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。多様な施設で使用できます。袋止め付き。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。適合蓋:角穴蓋(YW-134L-OP1)、丸穴蓋(YW-134L-OP2)、平蓋(YW-134L-OP4)
容量(L)70トラスコ品番370-2600材質再生PP100%幅(mm)320質量(kg)約3高さ(mm)650種類分別用奥行(mm)500エコマーク認定認定色(本体)アイボリーサイズ(mm)包装サイズ : 幅521×奥行346×高さ872グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 035
リサイクルインク EPSON対応 IC70L JITリサイクルインク EPSON対応 IC70LJIT(13件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON適合EP-306/706A/775A/775AW/776A/805A/805AR/805AW/806AB/806AR/806AW/905A/905F/906F/976A3インク染料グリーン購入法適合
ウレタン丸棒    硬度70 アキツウレタン丸棒 硬度70アキツ(4件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度70材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
コテライザー こて先(90オート、N-70共用) 中島銅工コテライザー こて先(90オート、N-70共用)中島銅工(11件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途コテライザー70・90オート用半田ゴテチップ適合コテライザー70・90A・90B・90C
特定小電力トランシーバー SR70A YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー SR70AYAESU(旧スタンダードホライゾン)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
タフな環境でも安心して使える最高クラスの防水・防塵性と優れた基本性能、 乾電池1本で稼動する省電力設計で高いコストパフォーマンスを誇る、免許・資格不要のトランシーバー。 操作性と使いやすさを追求。超薄型コンパクトサイズ、軽量ボディ。 屋外利用も安心の優れた防水・防塵性。 簡単操作、視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。 単3形電池1本での運用ができる省電力。大口径スピーカを採用した大音量設計。 特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。音声ミュート機能。 相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。 サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。 158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。 通話エリアを拡大する中継通信対応。その他の便利な機能。
種類特定小電力通信方式単信および半複信方式付属品ベルトクリップ定格電圧(V)DC1.2~1.5本体質量(g)約95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×88×16.5(アンテナおよび突起部を含まず)使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC1.0V~1.7V送受信周波数(MHz)(交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D低周波出力60mW(@4Ω、10%歪時)
黄ポスター 無地 70K タカ印(ササガワ)黄ポスター 無地 70Kタカ印(ササガワ)(2件のレビュー)
929税込1,022
1パック(100枚)
当日出荷
商品名、価格、商品の特性や効能、使い方などを伝えたりことを自由に記載できます。お店のおすすめ品やお買得情報を伝えるとより効果的です。 明るい黄色なので、アイキャッチャーの役割を果たし、来客者の注目や注意喚起を促します。
Wカット70 三陽金属(ERBA)Wカット70三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(2枚)
当日出荷
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163寸法(mm)145×70刃厚(mm)6
YW-70 二眼形遮光めがね 山本光学YW-70 二眼形遮光めがね山本光学(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。 二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など種類遮光めがね仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付規格JIS T8141材質(レンズ)ポリカーボネート形状二眼質量(g)39レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145フレーム色グレーレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ070/070H(残量表示有・無) エクシアリサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ070/070H(残量表示有・無)エクシア(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から5日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合規格E&QマークRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーキャノン
吸収缶 KGC-70 興研吸収缶 KGC-70興研
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合マスクHV-22、O-22取付方式(フィルター)外付け式仕様フィットテスター:フィットテスター70型
防毒マスクGM70D 重松製作所防毒マスクGM70D重松製作所(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。 ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。
タイプ吸収缶1個使用タイプ仕様伝声器付質量(g)165以下(マスク部)国家検定合格番号TN16適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV種別防毒マスク吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
ゴミ袋70L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋70L LLDPEサンキョウプラテック(1件のレビュー)
349税込384
1冊(10枚)
4日以内出荷
70Lペールに適した大きさです。少し大きい袋でごみ収集袋だけではなく、収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所にも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-70-Aサトーパーツ(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
マーキングシート(70mm) ヤマヨマーキングシート(70mm)ヤマヨ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(4枚組)
当日出荷
簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容1/数字、2/記号、3/記号、4/記号材質ポリプロピレン(PP)シートサイズ(mm)270×440×0.8文字高(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ袋 70L ハウスホールドジャパンポリ袋 70Lハウスホールドジャパン
469税込516
1冊(10枚)
欠品中
大型のポリ袋です。コンパクトパッケージなので保管に便利です。厚さが0.04mmあるので丈夫で収納に活躍します。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.04透明入数(枚)10容量(L)70縦(cm)90横(cm)80
リサイクルインク エプソン対応 IC70互換 エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC70互換エコリカ(6件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
EPSON(エプソン)用 IC70(IC70L)シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。※一部製品除く 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
適合機種EP-306/EP-315/EP-706A/EP-775A/EP-775AW/EP-776A/EP-805A/EP-805AR/EP-805AW/EP-806AB/EP-806AR/EP-806AW/EP-905A/EP-905F/EP-906F/EP-976A3エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 009
安全ベスト 反射テープ70mm幅 キタムラ産業安全ベスト 反射テープ70mm幅キタムラ産業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1着
当日出荷から7日以内出荷
マジックテープで着脱・調節自在。 会社名・指名・血液型が記入できるタグ付。 70mm幅の高輝度反射テープを使用。
サイズフリー材質ポリエステルメッシュ、PCV反射テープ
Oリング N FKM70° マスオカOリング N FKM70°マスオカ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品線径(mm)5材質フッ素ゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
サンクリーンボックス#70 サンコー(三甲)サンクリーンボックス#70サンコー(三甲)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
外寸(mm)482×352×550内寸(mm)416×286×537容量(L)71材質PP種別#70商品タイプ本体
ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業ドライメットST ワッシャー(70W)オイレス工業(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
サーブハンドル A-70 シロクマサーブハンドル A-70シロクマ
419税込461
1本
4日以内出荷
材質アルミサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) サンワダイレクトセキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070)サンワダイレクト
7,498税込8,248
1個
当日出荷
通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。 3桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 付属の鍵でも開錠できます。 U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。 縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。
仕様暗証番号桁数:3桁付属品取扱説明書、鍵×2本ワイヤー:ブラック色(本体)ブラック
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70ニツコー熔材工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)
当日出荷
DM-70は軟鋼心線を使用した低水素系の鋳鉄用溶接棒です。母材へのなじみ性が非常に良好なので、熱などの影響を受けて材質が変化したインゴットケースなどの鋳鉄部品の肉盛補修に最適です。
用途インゴットケースの肉盛補修、その他鋳鉄製品の機械加工を必要としない品物の補修。棒端/桃JIS規格Z3252 E C St被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
ST ケースハンドル 70mm APLUS(クマモト)ST ケースハンドル 70mmAPLUS(クマモト)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
当日出荷
材質(本体)SUS304仕上HL取手ケースハンドル
ボルト フランジ 6X70 957010607000 ホンダボルト フランジ 6X70 957010607000ホンダ(4件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
ダストスタンド 70L ヒロショウダストスタンド 70Lヒロショウ
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
ダストスタンドは、サビに強いステンレス製のゴミ分別スタンドです。軽いので移動が簡単です。市販のゴミ袋サイズ70Lに使用できます。
用途ゴミ受けに。質量(g)465容量(L)対応:70寸法(cm)約34×49.5×61.5
70角柱キャップ 新日軽(LIXIL)70角柱キャップ新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
こはく
70x70 x 30mm コーナーガード(黄) エスコ70x70 x 30mm コーナーガード(黄)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)。
用途コーナーの保護・安全対策にイエロー材質NBRスポンジ厚さ(mm)8エスコ品番EA983FJ-111寸法(mm)70×70×30質量(g)13
...