カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 物流用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70φ×70」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタン丸棒 オーツケミカル

    ウレタン丸棒

    オーツケミカル(20件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
  • 基礎用鋼製スペーサー 京都スペーサー

    基礎用鋼製スペーサー

    京都スペーサー
    14,980税込16,478
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    基礎のベース筋の下がりぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。足先へポリエチレン被膜を施しました。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • THP20ーSCD用ロードローラーアッセンブリーΦ70×70 ベアリング入りウレタンキャスター TRUSCO

    THP20ーSCD用ロードローラーアッセンブリーΦ70×70 ベアリング入りウレタンキャスター

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    ハンドパレット用交換パーツです。
    用途補修パーツとして。トラスコ品番665-9534適合機種THP20-SCD寸法(mm)70×70(径×幅)品名ロードローラーアッセンブリーΦ70×70
  • THP10ー510N、612N、48N用ロードローラーアッセンブリーΦ70×70 ベアリング入りナイロンキャスター TRUSCO

    THP10ー510N、612N、48N用ロードローラーアッセンブリーΦ70×70 ベアリング入りナイロンキャスター

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ハンドパレット用交換パーツです。
    用途補修パーツとして。トラスコ品番665-9529適合機種THP10-510N,612N,48N寸法(mm)70×70(径×幅)品名ロードローラーアッセンブリーΦ70×70
  • 微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70 長野計器

    微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。設置針(赤色1本)が標準装備されています。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
    用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。質量(g)約200取付方式垂直使用温度範囲(℃)-10~50精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
  • RUPES 9.DA70Mスポンジバフイエロー FINE(細目)70Φ RUPES

    RUPES 9.DA70Mスポンジバフイエロー FINE(細目)70Φ

    RUPES
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に。塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70M危険物の類別非危険物
  • RUPES 9.DA70S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)70Φ RUPES

    RUPES 9.DA70S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)70Φ

    RUPES
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
    用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70S危険物の類別非危険物
  • RUPES 9.DA70H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)70Φ RUPES

    RUPES 9.DA70H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)70Φ

    RUPES
    1,498税込1,648
    1枚
    欠品中
    BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70H危険物の類別非危険物
  • SA ステンレスコップ 手なし TKG

    SA ステンレスコップ 手なし

    TKG(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    手ナシ
    材質SUS304
  • 【修理】ミニサンダー70mmΦ(エス・ピー・エアー)修理)SPS-34  (70MMパット)(修理) 修理

    【修理】ミニサンダー70mmΦ(エス・ピー・エアー)修理)SPS-34 (70MMパット)(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ミニサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP70W相当 4500クラス/Φ125 1/2照度角70°/電源内蔵 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP70W相当 4500クラス/Φ125 1/2照度角70°/電源内蔵

    DAIKO(大光電機)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し)材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)39寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V)配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否非調光取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当
  • ガラスジャム瓶(白キャップ付) EBM(江部松商事)

    ガラスジャム瓶(白キャップ付)

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    仕様蓋:ツイスト式寸法(mm)口部:Φ63
  • コバルトVLホルソー 谷口工業

    コバルトVLホルソー

    谷口工業
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    Φ15~Φ70まで1mm刻み、Φ70~Φ100まで5mmとびの即納体制
    全長(mm)105サイズΦ85シャンク径(Φmm)13有効長(mm)25再生紙使用マーク適合
  • 木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ70 アーテック[学校教材・教育玩具]

    木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ70

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    319税込351
    1個
    当日出荷
    平らなので自由に絵が描きやすい。木製のコマです。無着色なのでオリジナルのコマがつくれます。平らなので自由に絵が描きやすくなっています。丈夫な組みひもを使用しています。木製なので床が傷つきにくくなっています。材質:コマ:木(ケヤキ)、ひも:綿。サイズ:Φ70×70mm、ひも:1.6m。セット内容:コマ×1、ひも×1
    用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容本体、ひも材質ケヤキ寸法(Φ×mm)70×70ひも長(m)1.5適合年齢(歳)3
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 【修理】ミニダブルアクションサンダー70mmΦ(エス・ピー・エアー)修理)SP-1340DA  (70MM)(修理) 修理

    【修理】ミニダブルアクションサンダー70mmΦ(エス・ピー・エアー)修理)SP-1340DA (70MM)(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ミニダブルアクションサンダーサービス分類修理
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角70° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角70°

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、3500/4500クラス、白コーン、ガラスパネル付(消し)材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装白(ホワイト93)寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
  • らでん調 朱肉 アーテック[学校教材・教育玩具]

    らでん調 朱肉

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    564税込620
    1個
    3日以内出荷
    柄の違う2種類のらでん調シールを使って、らでん調の朱肉を作るセット。サイズ:Φ70mm。セット内容:・朱肉Φ70mm×1 ・らでん調シール 2種セット 132×76mm×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容朱肉×1、らでん調シール2種セット×1寸法(mm)朱肉:Φ70、らでん調シール2種セット:132×76質量(g)45
  • モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材) ネグロス電工

    モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。
    材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
  • ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角70° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角70°

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、3500/4500クラス、白コーン、ガラスパネル付(消し)材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装白(ホワイト93)寸法(Φmm)115埋め込み深さ(mm)159光源寿命40000配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
  • Φ 90x800mm ガードポール(赤・白) エスコ

    Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,320税込4,752
    1個
    当日出荷
    柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
    仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)光度(cd)【反射板】350色(反射板)
  • スタンド サンワサプライ

    スタンド

    サンワサプライ
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    MR-FA60H、MR-FAK60H、MR-FAP60H、MR-FA70、MR-FAK70、MR-FAP70用スタンド。キャスターは(Φ50mm)を採用しています。中棚は50mmピッチで6段階の設定ができます。
    付属品連結用ボルト(M6×50)×4、中棚×1材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋フレームグレーキャスターありキャスター径(Φmm)50組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4総耐荷重(kg)80アジャスターなしマンセル記号N7.5組立人数2
  • ヘアーキャッチケープ 泉精器製作所

    ヘアーキャッチケープ

    泉精器製作所(5件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    刈った毛を受け止めるヘアーキャッチケープ 静電気防止剤配合でお手入れ簡単
    付属品ポーチブルー質量(g)約255RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)使用時:550または500×70、収納時:125×70
  • FRPドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業)

    FRPドレンヨコ型

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    FRP横引きタイプのドレン
  • 朱肉スクラッチ(沈金調) アーテック[学校教材・教育玩具]

    朱肉スクラッチ(沈金調)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    455税込501
    1個
    3日以内出荷
    ニードルで引っかき絵具を流し込むことで美しい作品に仕上がる沈金セット。カーボン紙でフタに下絵を描き、ニードルでひっかきます。ひっかいた溝に金絵具を流し込むことで美しい作品が出来上がります。伝統工芸の沈金を模した作品が作れるキットです。材質:朱肉、絵具、紙。サイズ:Φ70mm×15mm。セット内容:朱肉Φ70mm×1、金絵具5cc×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容朱肉Φ70mm×1、金絵具5cc×1材質朱肉、絵具、紙寸法(Φ×mm)70×15
  • 撹拌羽根セット M型用 SIBATA(柴田科学)

    撹拌羽根セット M型用

    SIBATA(柴田科学)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
    用途M-102/103/104型用翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
  • ダイクロハロゲン(JDR) ウシオ

    ダイクロハロゲン(JDR)

    ウシオ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すダイクロイックミラーにより熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に併せて適切な配光を選ぶことができ照明設計を容易にします。
    寸法(mm)外寸:Φ70×78、ミラー径:Φ70質量(g)105電圧(V)110消費電力(W)57口金E11全光束(Lm)900寿命3000h光色電球色演色指数(Ra)100
  • ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業

    ダイスライド 鍔付ブシュ SAF

    大同メタル工業
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機

    ダクトハンガー金具 ダクトクリップ

    南電機
    1,898税込2,088
    1箱(10組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 超硬刃(2本組) Panasonic(パナソニック)

    超硬刃(2本組)

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    EZ3582EZ3580用 超硬チップ採用により長寿命化、石こうボード、コンパネに加えケイカル板にも対応
    仕様刃寿命:石こうボード(Φ70mm、板厚12mm 約400穴)、コンパネ(Φ70mm、板厚12mm 約200穴)、ケイカル板(Φ70mm、板厚6mm 約400穴)アズワン品番65-1997-86
  • 18-0 計量カップセット 5点セット EBM(江部松商事)

    18-0 計量カップセット 5点セット

    EBM(江部松商事)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    セット内容200mL、100mL、67mL、50mL、25mL材質18-0ステンレス外寸(mm)(200mL)Φ80×H45柄長:85、(100mL)Φ70×H35柄長:70、(67mL)Φ64×H30柄長:70、(50mL)Φ57×H25柄長:60、(25mL)Φ45×H23柄長:60
  • コップ 手付 オオモリ

    コップ 手付

    オオモリ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手付
    種類手付ビーカー
  • プレス製台車 固定式 TRUSCO

    プレス製台車 固定式

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。 キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
    仕様組立式、固定ハンドルタイプ材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在・固定各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策あり材質(荷台)スチール
  • デザインつまようじ立て アーテック[学校教材・教育玩具]

    デザインつまようじ立て

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    446税込491
    1個
    3日以内出荷
    爪楊枝入れのパッケージデザイン素材。制作時間:3~5時間 使用画材:アクリルガッシュ。サイズ:本体:Φ50×90mm、ラベルシール:70×172mm。セット内容:本体(Φ50×90mm)×1、ラベルシール(70×172mm)×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、ラベルシール×1寸法(mm)本体:Φ50×90、ラベルシール:70×172質量(g)60
  • 塩ビホルソー 未来工業

    塩ビホルソー

    未来工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    7サイズの穴あけができるPVH-60・60Fと、12サイズの穴あけができるPVH-89があります。 刃は摩擦抵抗の少ない丸棒状です。もちろん取り替えもできます。 本体内にセットしたスプリングにより一定の力で切削でき、きれいな穴あけができます。 FRP用は超硬刃を使用しています!
  • ブラウンマルチクイック1ハンドブレンダー ブラウン

    ブラウンマルチクイック1ハンドブレンダー

    ブラウン
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:300W。コード長さ:1.2m。回転数(回転速度高速):12000回/分。定格時間:【ブレンダー】60秒【ハーブチョッパー】30秒。材質:【ブレンダー】ステンレス【ハーブチョッパー】PP/SAN/ステンレス。寸法:【ブレンダー】Φ70×H370mm【ハーブチョッパー】Φ105×H305mm。耐熱温度:【ブレンダー】100℃【ハーブチョッパー】70℃。付属品:専用計量カップ(600ml)
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×370(ブレンダー装着時)
  • チャックアジャスタブルダミー チャックAD ZTEC

    チャックアジャスタブルダミー チャックAD

    ZTEC
    23,980税込26,378
    1箱(5個)
    当日出荷
    ワークダミーの径が任意に調節可能! 適当なダミーを探す手間がかからない! 爪の成形精度が格段に向上。
    セット内容AD50/60/70/80/90厚さ(mm)13外径(Φmm)50/60/70/80/90調節径(Φmm)(AD50)50~60、(AD60)60~70、(AD70)70~80、(AD80)80~90、(AD90)90~100
  • O型ハンドル(鏡面) エスコ

    O型ハンドル(鏡面)

    エスコ
    7,610税込8,371
    1組
    当日出荷から翌日出荷
    鏡面磨き仕上げ 無機抗菌剤・塗装(木部表面) 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。