カテゴリ
- 機構部品(3)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- New-Era(ニューエラー)(33)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- TRUSCO(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- RUPES(5)
- TPP(5)
- EBM(江部松商事)(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- TKG(3)
- DAIKO(大光電機)(3)
- omron(オムロン)(2)
- 北川鉄工所(2)
- 大同メタル工業(2)
- 未来工業(2)
- 修理(2)
- ノーリツ(2)
- タカノ(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- ブランドをもっと見る
「70φ×70」の検索結果

Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)
エスコ(1件のレビュー)¥4,320税込¥4,7521個当日出荷柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)赤光度(cd)【反射板】350色(反射板)白
Φ 90x800mm ガードポール(赤・黄)
エスコ¥4,320税込¥4,7521個翌々日出荷仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-95幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)赤光度(cd)【反射板】350色(反射板)黄![[EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84535205-241016-02.jpg)
[EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷仕様●パッドサイズ:Φ120mm●入数:1個●EA950AC-60、DC、EC-70、-70Bの替パッド●交換パッドセット
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷。約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。仕様●サイズ:底面Φ70 ねじ部M12×30 全高66.5●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):70●ねじ:M14×30●耐荷重(kg):622●ベース高さ:24.7●全高:66.5mm●首振り機構(約30°)









![[EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84535205-241016-02.jpg)