カテゴリ

  • メカニカル部品(44)
  • 自動車純正部品(23)
  • バイク純正部品(13)
  • 農業機械(12)
  • 制御機器(11)
  • バイク部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7004a」の検索結果

126件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7004A5TSULP4 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7004A5TSULP4

    NSK(日本精工)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
    タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK名番】7004A5TYNSULP4寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20作用点a(mm)13.2基本定格荷重Cr(kN)10.6基本定格荷重Cor(kN)6.25呼び番号7004A5寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    ホワイト
    ブラック
    オレンジ
    ゴールド
    グレー
    ベージュ

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    ¥14,900~税込¥16,390~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7000番台

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    ホワイト
    ブラック
    オレンジ
    ゴールド
    ベージュ
    グレー

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    ¥13,900税込¥15,290
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。 ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。 バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • 単列アンギュラ玉軸受 7004AM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7004AM

    NSK(日本精工)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004A寸法r(mm)【r】最小0.6内径d(Φmm)20作用点a(mm)14.9呼び番号7004A取付関係寸法 (mm)【Da】最小37【da】最小25寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7000形

    NSK(日本精工)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7004AW NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7004AW

    NSK(日本精工)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004AW寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小0.3取付関係寸法(最小da)(mm)25取付関係寸法(最小Da)(Φmm)37作用点a(mm)14.9呼び番号7004A
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7004AWDB NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受 7004AWDB

    NSK(日本精工)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004AWDB寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小3取付関係寸法(最小da)(mm)25作用点距離a0(mm)29.9呼び番号7004A
  • 単列アンギュラ玉軸受 7004ATP5 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7004ATP5

    NSK(日本精工)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004ATYNP5寸法r(mm)【r】最小0.6内径d(Φmm)20作用点a(mm)14.9呼び番号7004A取付関係寸法 (mm)【Da】最小37【da】最小25寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
  • 組合せアンギュラ玉軸受7000番台 NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受7000番台

    NSK(日本精工)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    グレー
    ベージュ
    ブラック
    オレンジ
    シルバー

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥12,900~税込¥14,190~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7004AMDB NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受 7004AMDB

    NSK(日本精工)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004ADB寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小3取付関係寸法(最小da)(mm)25作用点距離a0(mm)29.9呼び番号7004A
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7004AMDF NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受 7004AMDF

    NSK(日本精工)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ正面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004ADF寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小3取付関係寸法(最小Da)(Φmm)37作用点距離a0(mm)5.9呼び番号7004A
  • 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7000形

    NSK(日本精工)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7004ATP4 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7004ATP4

    NSK(日本精工)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004ATYNP4寸法r(mm)【r】最小0.6内径d(Φmm)20作用点a(mm)14.9呼び番号7004A取付関係寸法 (mm)【Da】最小37【da】最小25寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
  • 高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形

    NSK(日本精工)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7004ATDBLP5 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7004ATDBLP5

    NSK(日本精工)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    欠品中
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
    タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004ATYNDBLP5寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)20精度等級ISO 5級呼び番号7004A材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)3予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • (48700)ステアリング ロック ニッサン

    (48700)ステアリング ロック

    ニッサン
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • チユーブ,フレキシブル 91A21-07004 YAMAHA(ヤマハ)

    チユーブ,フレキシブル 91A21-07004

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥93税込¥102
    1個
    3日以内出荷
  • (67004)リヤドア パネルSUB-ASSY LH トヨタ

    (67004)リヤドア パネルSUB-ASSY LH

    トヨタ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
  • 高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7000形 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7000形

    NSK(日本精工)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • (77700)プラグ ニッサン

    (77700)プラグ

    ニッサン
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • (80700)F/ドアレギュレータ RH ニッサン

    (80700)F/ドアレギュレータ RH

    ニッサン
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
  • LENS (23) MAZDA(マツダ)

    LENS (23)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • (77700)プラグ,ウエルチ ニッサン

    (77700)プラグ,ウエルチ

    ニッサン
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
  • アンギュラ玉軸受 接触角25° 7000番台 組合せ自由 NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 接触角25° 7000番台 組合せ自由

    NACHI(不二越)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
    用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)25材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • (K7700)リヤ ボデイ ターポリン ニッサン

    (K7700)リヤ ボデイ ターポリン

    ニッサン
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    5日以内出荷
  • (80700)F/ドアレギュレータ RH ニッサン

    (80700)F/ドアレギュレータ RH

    ニッサン
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
  • (80700)F/ドアレギュレータ RH ニッサン

    (80700)F/ドアレギュレータ RH

    ニッサン
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    5日以内出荷
  • (48700)ロック セット,ステアリング ニッサン

    (48700)ロック セット,ステアリング

    ニッサン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • (87700)アームレスト アッシー ニッサン

    (87700)アームレスト アッシー

    ニッサン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • クッション カウリング 94570-04A00 スズキ

    クッション カウリング 94570-04A00

    スズキ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
  • (17004)スクリユ スバル

    (17004)スクリユ

    スバル
    ¥589税込¥648
    1個
    5日以内出荷