カテゴリ
- 自動車純正部品(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- バイク部品(16)
- 物流用品(13)
- 制御機器(12)
- カー用品(11)
- メカニカル部品(7)
- 測定用品(6)
- トラック純正部品(6)
- 医療(5)
- 卓上消耗品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- 作業服(3)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(23)
- EPCOS(5)
- MAZDA(マツダ)(34)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- R&G RACING PRODUCTS(3)
- SMC(2)
- エスコ(6)
- コマイ(3)
- サンコー(三甲)(2)
- スバル(4)
- ダイハツ(7)
- トヨタ(3)
- ハリケーン(12)
- マルヤス電業(8)
- ミツビシ(4)
- メディアカバーマーケット(11)
- 三菱ふそう(6)
- 二葉製作所(13)
- 椿本チエイン(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ステレオイヤホン
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書材質シリコン(イヤーパッド)直径(Φmm)10(スピーカーユニット)形式コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)ケーブル長(m)1.2対応機種4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。対応ステレオ周波数特性20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン)入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)装着方法イヤホンタイプ指向性無(全)指向性プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠インピーダンス(Ω)16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン)最大入力(mW)20マイクミュート×音量調節×ノイズキャンセリング×
メカニクスギア 50枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥2,298税込¥2,5281函(50枚)当日出荷指と手のひらに施したピラミッド形状のスベリ止め加工により、油が付着した状態でも高いグリップ力を発揮します。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。用途[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [小さな部品を扱う時に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]。[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [塗装に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]色ブラック入数(枚)50材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
洗車スポンジ薄型ワイド
アイオン¥879税込¥9671個当日出荷ソフトなPVA素材でコーティングにやさしいです。水分とシャンプーをたっぷり保つため、泡立ち、泡持ちが抜群です。程よいコシであらゆる部分に柔軟にフィット、隙間の奥まで届く薄型タイプです。用途洗車用。トラスコ品番256-7701材質ポリビニルアルコール(PVA)スポンジ長さ(mm)255幅(mm)230厚さ(mm)13危険物の類別非危険物
HDMI→VGA変換ケーブル
ホーリック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC色ブラックプラグ金メッキ最大解像度1920×1080/60p(Full HD)アダプター型式アクティブオス形状HDMIメス形状VGA変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
V2B ダブルシールバルブキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(10個)欠品中タイヤバルブのキャップを外すことなく空気の充填や点検が可能です。 点検時間が飛躍的に短縮でき運行前点検が簡素化されます。 また通常のキャップと同じくゴミやチリからバルブコアを守ります。用途トラック・バスなどの金属バルブ用キャップ適合金属製バルブ材質真鍮・ゴム幅(mm)Φ10全長(mm)22最大使用圧力(kPa)2000
ホシュウセット FT-230
富士インパルス¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷FT-230用補修セットセット内容10mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)対応T-230K/FT-230アズワン品番62-9107-51構成部品消耗部品
ヘリア腕章 化学物質管理者
つくし工房¥669税込¥7361本4日以内出荷仕様安全ピン付、ヒモ付き材質ヘリア製合成皮革厚さ(mm)1寸法(mm)90×390取付方式安全ピン入数(枚)1表示内容化学物質管理者




長袖ツナギ
GRACE ENGINEER’S¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から6日以内出荷クセのないマルチなツナギ。オーソドックスで扱いやすいポリエステルとコットンの混紡素材を使用したモデル。両胸ポケットはファスナーで小物の落下を防ぎつつ、ファスナーでの傷つけを防ぐためフラップで隠した仕様に。脇のツッパリ感をなくし動きをサポートする立体裁断も採用。ボトム脇には小物用ポケットもついており首脳面も充実。ユニフォームとして最適な定番ツナギです。種別長袖ツナギ服混率(%)ポリエステル65、綿35袖丈長袖
オートサンプラー用バイアル セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入
大阪ケミカル¥5,698税込¥6,2681セット(100個)当日出荷キャップ側面に滑り止めの凹凸加工をしています。セット内容青キャップ(セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入)材質PP容量(mL)2アズワン品番1-1389-16
収納 間仕切りボックス 3連タイプ
ボンフォーム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ラゲージの整頓に最適!大容量3連収納ボックス。使わない時はコンパクトに畳める。。買い物袋の転倒防止に便利。3つの区画があるので仕分け整理しやすい。使いたい時は取手を持って広げるだけで素早く展開できる。仕切りを開く事で1区画に収まらない長物ものも収納可能。色ブラック材質(本体)【側地】ポリエステル【中材】ポリプロピレン質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×300×250
デジタル絶縁抵抗計
エスコ¥30,800税込¥33,8801個翌日出荷定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000絶縁抵抗(MΩ)100/250/500/2000/4000M交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-1A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)適合規格CATIII 600V、JIS C1302:2018表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40測定電圧(V)DC50/125/250/500/1000サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000
デジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付
エスコ¥57,200税込¥62,9201台翌日出荷仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420/600V(精度/±2.3%rdg.±8dgt)●直流電圧測定:4.2/42/420/600V(精度/±1.3rdg)●低抵抗測定:10/100/1000Ω(精度/±3%rdg.±2dgt)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含む)●付属品:スイッチ付きリードセット×1、携帯用ケース×1、ワイヤレスア
デジタル絶縁抵抗計
エスコ¥35,200税込¥38,7201個翌日出荷付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
楊枝入れ
千羽鶴印(エンテック)¥779税込¥8571個3日以内出荷から4日以内出荷高透明・高光沢で高い耐衝撃性/割れても飛散しません/食器洗浄機使用可用途楊枝入れに材質PCT樹脂容量(mL)70耐熱温度(℃)100
MLV ソルトミル ステンサテン
MLV¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷本体にハイグレードポリカーボネイトを使用し圧倒的な強度、透明度を誇るMLVミル。調理に合わせて6段階の粗さ調節が可能。洗練されたフォルムで使いやすさと高級感を兼ね備えたペパー&ソルトミルです。耐食性に優れたSUS316ステンレスを使用水分を多く含んだ天然天日塩、海水塩は、ステンレス製のソルトミルの腐食につながりますのでご使用できません。硫黄成分を含んだピンク、黒、黄色などの岩塩はステンレス製ソルトミルの腐食につながりますのでご使用できません。





+1
ADスコープ クリニシャンステトスコープライト AD709シリーズ
ユーメド貿易¥7,598税込¥8,3581本3日以内出荷から5日以内出荷付属品ADソフトプラスイヤーチップ(スモール)1組、ADラージネムタグ1個材質【チェストピース】アルミニウム直径(Φmm)【ベル面】36質量(g)105タイプ【イヤーチップ】スナップオン全長(cm)76保証期間チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001ダイヤフラム径(Φmm)【サスペンデッド】47医薬品医療機器等法一般医療機器
MLV ペパーミル ステンサテン
MLV¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷本体にハイグレードポリカーボネイトを使用し圧倒的な強度、透明度を誇るMLVミル。調理に合わせて6段階の粗さ調節が可能。洗練されたフォルムで使いやすさと高級感を兼ね備えたペパー&ソルトミルです。高い硬度のカーボンスチールを使用。耐摩耗性耐食性に優れています。
和彩 115 ちゃ色
ヤマニパッケージ¥169,800税込¥186,7801箱(10000枚)5日以内出荷脱酸素材対応の個包装袋 幅115mmサイズ。和彩柄、茶色。幅(mm)115寸法(mm)115×150高さ(mm)150質量(g)2
支柱 ABR-709
シロクマ¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単角度調整(最大60度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)38
ソーサー
スリーライン¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷から6日以内出荷ビビッドカラーのボールやカップは、かしこまらずお食事が楽しめるカジュアルなお店などに最適です。用途外食・福祉・ホテル材質強化磁器対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら