カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7205b」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF) JTCデンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF)JTC
959税込1,055
1個
当日出荷
メス7/16 20UNF オスM10X1.5(YP5104)JTC11*JTC1107H*JTC1137*JTC1107V*JTC6720H*JTC1105B*JTC1105BH用
危険物の類別非危険物
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200番台NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DBNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受 7200番台SKF(日本エスケイエフ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
基板用端子台 412Bシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 412Bシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:412B●深さ:12.8mm●コード番号:191-7205アズワン品番65-7743-20
単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
材質高炭素クロム軸受鋼
カウンターシンク先端角90度 イリックスカウンターシンク先端角90度イリックス
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DFNTN(エヌティーエヌ)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア ペンダントライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア ペンダントライトODELIC(オーデリック)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
空間を広く照らすリング状の光 ソリッドなフォルムが直線的な空間設計と調和します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型幅(mm)Φ600構造虫が入りにくい対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
汎用圧力計(Bタイプ) カクダイ汎用圧力計(Bタイプ)カクダイ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
使用流体水・油・エアー取付ねじ管用平行ネジケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計接続ねじ3/8材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)測定流体水・油・空気
OILクーラーホースSET ストレート #6 9-10/9-13R共通 BLK仕様 GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーホースSET ストレート #6 9-10/9-13R共通 BLK仕様 GPZ750R/GPZ900RACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
30,980税込34,078
1セット
5日以内出荷
(77205)フューエルメインチューブ スバル(77205)フューエルメインチューブスバル
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。
仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):52●幅(mm):15●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度P6等級、回転精度P5等級●接触角40°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●ユニバーサルマッチ用軸受●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4120アズワン品番67-2370-37
アンギュラ玉軸受 BL1G/GL NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BL1G/GLNTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
幅(mm)15軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受 7205BW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7205BWNSK(日本精工)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】7205BW寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)25作用点a(mm)23.7呼び番号7205B取付関係寸法 (mm)【Da】最小46【da】最小31寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7200形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200形NSK(日本精工)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から5日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7205BMDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7205BMDBNSK(日本精工)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】7205BDB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)31作用点距離a0(mm)47.3呼び番号7205B軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
(77205)フューエルメイン チューブSUB-ASSY ダイハツ(77205)フューエルメイン チューブSUB-ASSYダイハツ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
(77205)フューエルメイン チューブSUB-ASSY トヨタ(77205)フューエルメイン チューブSUB-ASSYトヨタ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アンギュラー玉軸受 7300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)アンギュラー玉軸受 7300番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
無塵衣 EL-7205B 上衣 白 TGK(東京硝子器械)無塵衣 EL-7205B 上衣 白TGK(東京硝子器械)
7,398税込8,138
1着
7日以内出荷
襟付きブルゾン型 袖口両脇ゴム入 右脇ポケット
無塵衣 EL-7205B ズボン TGK(東京硝子器械)無塵衣 EL-7205B ズボンTGK(東京硝子器械)
7,198税込7,918
1着
7日以内出荷
ウエスト後部ゴム ベルトループ有 ストレートタイプ 右脇ポケット
ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクトNSK(日本精工)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one directionThe bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearingSingle Row Angular Contact BearingBearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is requiredThe metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:10.2kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:17.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8486アズワン品番65-7974-03
フォールディング取ッ手(SUM22L/クロームメッキ) ノーブランドフォールディング取ッ手(SUM22L/クロームメッキ)ノーブランド
1,598税込1,758
1個
16日以内出荷
耐食性にすぐれています。
材質(ピン)SUS304材質(スプリング)SUS304材質(ブッシュ)POM材質(ハンドル部)SUM22L バレル研磨後クロムメッキ
[7205B]アンギュラ玉軸受 エスコ[7205B]アンギュラ玉軸受エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:25、D:52、B:15質量(kg)0.135接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:18.4、COr:9.40アズワン品番64-7973-67許容回転速度(min-1) グリース潤滑9600許容回転速度(min-1) 油潤滑12000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.580
組合せアンギュラ玉軸受 7205BWDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7205BWDBNSK(日本精工)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】7205BWDB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)31作用点距離a0(mm)47.3呼び番号7205B
組合せアンギュラ玉軸受 7205BWDF NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7205BWDFNSK(日本精工)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ正面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】7205BWDF寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小Da)(Φmm)46作用点距離a0(mm)17.3呼び番号7205B
単列アンギュラ玉軸受 7205BM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7205BMNSK(日本精工)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】7205B寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)25作用点a(mm)23.7呼び番号7205B取付関係寸法 (mm)【Da】最小46【da】最小31寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
マフラ 三菱マフラ三菱
4,598税込5,058
1個
14日以内出荷
レベルキャスター 河村電器産業レベルキャスター河村電器産業
69,980税込76,978
1個
15日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
5,298税込5,828
1個
44日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
KEYSET HARLEY-DAVIDSONKEYSETHARLEY-DAVIDSON
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷