カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3,050)
  • 物流用品(3,035)
  • メカニカル部品(2,420)
  • 科学研究・開発用品(1,090)
  • 測定用品(857)
  • オフィス家具(655)
  • 研磨材(520)
  • 配管・水廻り設備部材(495)
  • 厨房用品(478)
  • 切削工具(404)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(362)
  • 機構部品(344)
  • 医療(339)
  • 卓上消耗品(328)
  • 建築金物(294)
  • 作業工具(181)
  • FA担当者のオススメ新商品(123)
  • 自動車補修部品(114)
  • 電動工具(95)
  • 電気材料(85)
  • 店舗什器・備品(84)
  • 学童・教育用品(80)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(78)
  • 清掃用品(75)
  • 油圧機器・油圧ホース(75)
  • ねじ・ボルト・釘(72)
  • 保管用品(72)
  • 建材・エクステリア(62)
  • 農業・園芸資材(56)
  • 制御機器(54)
  • 塗装・養生・内装用品(53)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(52)
  • 安全用品(45)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(44)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(39)
  • 介護用品(38)
  • バイク部品(37)
  • 空圧工具(34)
  • 家電(33)
  • クリーンルーム用品(32)
  • 整備工具・収納(31)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 防犯用品(16)
  • 農業機械(16)
  • 梱包用品(14)
  • テープ(14)
  • 溶接用品(14)
  • 日用品(14)
  • 事務用品(14)
  • ヘルスケア(13)
  • カー用品(13)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 防災用品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 縫製用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 救急・衛生(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 安全標識(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 自転車部品(4)
  • 塗料(3)
  • 理美容(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「75φ」の検索結果

16,419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスふるい 75Φ×20 サンポー

    ステンレスふるい 75Φ×20

    サンポー(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい 75Φ×20用 オプション サンポー

    ステンレスふるい 75Φ×20用 オプション

    サンポー(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)75使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ペーパーウェイト 75Φダイヤカット アーテック[学校教材・教育玩具]

    ペーパーウェイト 75Φダイヤカット

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    664税込730
    1個
    当日出荷
    材質:ガラス。サイズ:Φ75×15mm
    用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質ウルトラクリアガラス質量(g)164寸法(Φ×mm)75×15
  • 75Φマジックパッド SHINANO(信濃機販)

    75Φマジックパッド

    SHINANO(信濃機販)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番755-0367適合機種SI-2008-3、SI-2108-3摘要マジック仕様質量(g)30サイズ(mm)75
  • RUPES マジックパッド 75Φ RUPES

    RUPES マジックパッド 75Φ

    RUPES
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    RUPES社純正のBigFoot LHR75E-MINI/HLR75共通の75Φマジックパッドです。
    外径(Φmm)75型番990.007
  • 試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D

    東京スクリーン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • 75Φ切断砥石 サンフレックス

    75Φ切断砥石

    サンフレックス(1件のレビュー)
    669税込736
    1枚
    当日出荷
    回転工具に取付け切断する工具です。電気ドリルでの使用に最適な切断砥石です。
    用途各種金属他非金属の切断厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])3000主要切断材料各種金属
  • SUSふるい75Φ 東京スクリーン

    SUSふるい75Φ

    東京スクリーン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高さ(mm)20
  • カットオフツール ミニミニ 75Φ用 モノタロウ

    カットオフツール ミニミニ 75Φ用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
    用途狭い場所での研作・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4仕様(エアー排気)リア付属品PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個全長(mm)125質量(g)400使用空気圧力(MPa)0.55使用エアーホース内径(Φmm)5ディスク寸法(mm)(使用)直径約75、穴径9.5販売区分業務用
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51

    長野計器(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    ・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。測定流体気体・液体性能一般大きさ(Φ)75mm材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
  • ホイルワイヤー 75Φ (鋼線) サンフレックス

    ホイルワイヤー 75Φ (鋼線)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)75内径(Φmm)12.7厚さ(mm)10線径(mm)0.3材質鋼線形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000穴径(mm)12.7
  • 75Φ強力キンセンワイヤーブラシ サンフレックス

    75Φ強力キンセンワイヤーブラシ

    サンフレックス
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮メッキ外径(Φmm)75軸径(Φmm)6(丸軸)厚さ(mm)10線径(Φmm)0.25形状軸付ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000
  • 試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm

    東京スクリーン
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20
  • フレアタイプ圧力計(設置針式) 75Φ イチネンTASCO

    フレアタイプ圧力計(設置針式) 75Φ

    イチネンTASCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
  • 75Φ オプシンレンズ MAXRAY(マックスレイ)

    75Φ オプシンレンズ

    MAXRAY(マックスレイ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    適合CYGNUS用
  • 75Φ設置針式圧力計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    75Φ設置針式圧力計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
    圧力範囲(MPa)0~7接続口径(inch)1/4フレアオスタイプ設置針式
  • 六角軸 75Φ ダイヤドリルカッター サンフレックス

    六角軸 75Φ ダイヤドリルカッター

    サンフレックス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
    用途石、ガラス、貝殻等の切断外径(mm)75厚さ(mm)1粒度#180材質電着ダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等
  • グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 長野計器

    グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51

    長野計器(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
  • 止水弁セット 75Φ・100Φ マサル工業

    止水弁セット 75Φ・100Φ

    マサル工業(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質PVC適合パイプ径(Φmm)75・100兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 75Φ×20 アズワン

    ステンレスふるい(電解研磨済) 75Φ×20

    アズワン
    5,742税込6,316
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20

    長野計器(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約300
  • フレアタイプ多目的ゲージ 75Φ圧力計 イチネンTASCO

    フレアタイプ多目的ゲージ 75Φ圧力計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
  • 汎用型連成計(A枠/立形)75Φ 長野計器

    汎用型連成計(A枠/立形)75Φ

    長野計器(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。仕様JIS規格材質(ガラス)無機ガラス(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・黒色(カバー)SUS430・生地種類汎用連成計使用温度範囲(℃)-5~40呼び寸法(mm)Φ75呼びATねじの種類G(PF)寸法D(Φmm)80.5ケース色寸法h(mm)70測定流体気体、液体寸法f(mm)18材質(接液部)ブルドン管:C6872T 株:C3604BD
  • サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。中荷重用。屋内外を問わず幅広く使用できます。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)93金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)28取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • 75Φ設置針式圧力計たて型チーズアダプタ付 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    75Φ設置針式圧力計たて型チーズアダプタ付

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。 シールキャップ付。
    圧力範囲(MPa)0~7接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付)タイプ設置針式アダプター型式FS-851A-2圧力計FS-852G
  • サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    449税込494
    1個
    翌日出荷
    床面への汚れがつきにくく、弾性、耐水性、対候性、耐薬品性に優れます。
    形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏心E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。中荷重用。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    形状自在車許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)28取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)

    サカエ
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    849税込934
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • プレートタイプキャスター75Φ TMEHジャパン

    プレートタイプキャスター75Φ

    TMEHジャパン
    1,898税込2,088
    1セットほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付
    材質フレーム:鉄、車輪:ゴム車輪径(Φmm)75取付高(mm)93最大荷重(daN)60偏心(mm)28
  • サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    床面への汚れがつきにくく、弾性、耐水性、対候性、耐薬品性に優れます。
    形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり偏心E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    649税込714
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり偏心E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    519税込571
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏心E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    形状固定車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    759税込835
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    形状自在車許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 75Φマジックパッド SHINANO(信濃機販)

    75Φマジックパッド

    SHINANO(信濃機販)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番137-4259外径(Φmm)75アズワン品番64-8330-15
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー付)

    サカエ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    床面への汚れがつきにくく、弾性、耐水性、対候性、耐薬品性に優れます。
    形状固定車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー付)

    サカエ
    879税込967
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    形状自在車許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • クリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具 TRUSCO

    クリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンウレタントラスコ品番393-3768質量(kg)1.3車輪幅(mm)26材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪タイプ単輪
...