カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2,949)
  • 物流用品(1,988)
  • メカニカル部品(1,764)
  • オフィス家具(564)
  • 研磨材(473)
  • 測定用品(437)
  • 科学研究・開発用品(405)
  • 配管・水廻り設備部材(392)
  • 切削工具(353)
  • 厨房用品(332)
  • 建築金物(272)
  • 卓上消耗品(269)
  • 機構部品(242)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • 作業工具(141)
  • 医療(118)
  • FA担当者のオススメ新商品(80)
  • 電動工具(73)
  • 電気材料(69)
  • 自動車補修部品(67)
  • ねじ・ボルト・釘(66)
  • 店舗什器・備品(64)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
  • 塗装・養生・内装用品(53)
  • 学童・教育用品(50)
  • 制御機器(43)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(42)
  • 農業・園芸資材(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • バイク部品(37)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • 清掃用品(33)
  • 空圧工具(30)
  • 安全用品(27)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 整備工具・収納(23)
  • 保管用品(21)
  • 家電(21)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 溶接用品(14)
  • ヘルスケア(13)
  • カー用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 日用品(11)
  • 防犯用品(11)
  • テープ(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 介護用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 縫製用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 防災用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農業機械(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「75φ」の検索結果

11,968件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスふるい 75Φ×20 サンポー

    ステンレスふるい 75Φ×20

    サンポー(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい 75Φ×20用 オプション サンポー

    ステンレスふるい 75Φ×20用 オプション

    サンポー(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)75使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ペーパーウェイト 75Φダイヤカット アーテック[学校教材・教育玩具]

    ペーパーウェイト 75Φダイヤカット

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    664税込730
    1個
    当日出荷
    材質:ガラス。サイズ:Φ75×15mm
    用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質ウルトラクリアガラス質量(g)164寸法(Φ×mm)75×15
  • 75Φマジックパッド SHINANO(信濃機販)

    75Φマジックパッド

    SHINANO(信濃機販)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番755-0367適合機種SI-2008-3、SI-2108-3摘要マジック仕様質量(g)30サイズ(mm)75
  • RUPES マジックパッド 75Φ RUPES

    RUPES マジックパッド 75Φ

    RUPES
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    RUPES社純正のBigFoot LHR75E-MINI/HLR75共通の75Φマジックパッドです。
    外径(Φmm)75型番990.007
  • 試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D

    東京スクリーン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • 75Φ切断砥石 サンフレックス

    75Φ切断砥石

    サンフレックス(1件のレビュー)
    669税込736
    1枚
    当日出荷
    回転工具に取付け切断する工具です。電気ドリルでの使用に最適な切断砥石です。
    用途各種金属他非金属の切断厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])3000主要切断材料各種金属
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51

    長野計器(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    ・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。測定流体気体・液体性能一般大きさ(Φ)75mm材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
  • ホイルワイヤー 75Φ (鋼線) サンフレックス

    ホイルワイヤー 75Φ (鋼線)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)75内径(Φmm)12.7厚さ(mm)10線径(mm)0.3材質鋼線形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000穴径(mm)12.7
  • 75Φ強力キンセンワイヤーブラシ サンフレックス

    75Φ強力キンセンワイヤーブラシ

    サンフレックス
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮メッキ外径(Φmm)75軸径(Φmm)6(丸軸)厚さ(mm)10線径(Φmm)0.25形状軸付ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000
  • 試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm

    東京スクリーン
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20
  • フレアタイプ圧力計(設置針式) 75Φ イチネンTASCO

    フレアタイプ圧力計(設置針式) 75Φ

    イチネンTASCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
  • 75Φ オプシンレンズ MAXRAY(マックスレイ)

    75Φ オプシンレンズ

    MAXRAY(マックスレイ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    適合CYGNUS用
  • 75Φ設置針式圧力計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    75Φ設置針式圧力計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
    圧力範囲(MPa)0~7接続口径(inch)1/4フレアオスタイプ設置針式
  • 六角軸 75Φ ダイヤドリルカッター サンフレックス

    六角軸 75Φ ダイヤドリルカッター

    サンフレックス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
    用途石、ガラス、貝殻等の切断外径(mm)75厚さ(mm)1粒度#180材質電着ダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等
  • グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 長野計器

    グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51

    長野計器(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 75Φ×20 アズワン

    ステンレスふるい(電解研磨済) 75Φ×20

    アズワン
    5,742税込6,316
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20

    長野計器(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約300
  • フレアタイプ多目的ゲージ 75Φ圧力計 イチネンTASCO

    フレアタイプ多目的ゲージ 75Φ圧力計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
  • 汎用型連成計(A枠/立形)75Φ 長野計器

    汎用型連成計(A枠/立形)75Φ

    長野計器(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。仕様JIS規格材質(ガラス)無機ガラス(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・黒色(カバー)SUS430・生地種類汎用連成計使用温度範囲(℃)-5~40呼び寸法(mm)Φ75呼びATねじの種類G(PF)寸法D(Φmm)80.5ケース色寸法h(mm)70測定流体気体、液体寸法f(mm)18材質(接液部)ブルドン管:C6872T 株:C3604BD
  • 75Φ設置針式圧力計たて型チーズアダプタ付 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    75Φ設置針式圧力計たて型チーズアダプタ付

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。 シールキャップ付。
    圧力範囲(MPa)0~7接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付)タイプ設置針式アダプター型式FS-851A-2圧力計FS-852G
  • プレートタイプキャスター75Φ TMEHジャパン

    プレートタイプキャスター75Φ

    TMEHジャパン
    1,898税込2,088
    1セットほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付
    材質フレーム:鉄、車輪:ゴム車輪径(Φmm)75取付高(mm)93最大荷重(daN)60偏心(mm)28
  • 75Φマジックパッド SHINANO(信濃機販)

    75Φマジックパッド

    SHINANO(信濃機販)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番137-4259外径(Φmm)75アズワン品番64-8330-15
  • クリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具 TRUSCO

    クリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンウレタントラスコ品番393-3768質量(kg)1.3車輪幅(mm)26材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪タイプ単輪
  • ゲージ用フック 75Φ イチネンTASCO

    ゲージ用フック 75Φ

    イチネンTASCO
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    適合サイズ(Φmm)ゲージ/75
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10

    長野計器
    8,698税込9,568
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500測定流体気体・液体
  • 普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15 長野計器

    普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15

    長野計器
    6,498税込7,148
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
  • プレートタイプキャスター75Φ(ウレタン) TMEHジャパン

    プレートタイプキャスター75Φ(ウレタン)

    TMEHジャパン
    2,080税込2,288
    1セット
    3日以内出荷
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)ウレタン取付高(mm)93最大荷重(daN)80
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径75Φmm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径75Φmm

    Namekawa(滑川軽銅)
    3,398税込3,738
    1本
    翌日出荷
    アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
    用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • 汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 75Φ 右下精器製造

    汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 75Φ

    右下精器製造
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
    用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)82接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)31精度(%)±1.6FS大きさ75寸法h(mm)66材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
  • 一般圧力計 A型 G3/8B 75Φ 右下精器製造

    一般圧力計 A型 G3/8B 75Φ

    右下精器製造
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
    トラスコ品番334-2733材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±1.6%F.S接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×40MPa測定流体最小目盛(MPa)1圧力レンジ(MPa)0~40
  • テツバフ 75Φ サンフレックス

    テツバフ 75Φ

    サンフレックス
    979税込1,077
    1枚
    5日以内出荷
    回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
    用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。外径(mm)75穴径(mm)12.7厚さ(mm)18材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • 一般圧力計 FD型 G3/8B 75Φ 右下精器製造

    一般圧力計 FD型 G3/8B 75Φ

    右下精器製造
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
    材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B
  • 一般真空計 FD型 G3/8B 75Φ 右下精器製造

    一般真空計 FD型 G3/8B 75Φ

    右下精器製造
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
    トラスコ品番177-2149材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称FDU3/8×75×-0.1MPa最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 丸プレス板フランジ フカガワ

    丸プレス板フランジ

    フカガワ(1件のレビュー)
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    材質SPHC-OD形状フランジ穴径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ
  • 標準ふるい ステンレス 75Φ×20mm ケニス

    標準ふるい ステンレス 75Φ×20mm

    ケニス
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20
  • 尿コップ立(ガラス75Φ用) 三和化研工業

    尿コップ立(ガラス75Φ用)

    三和化研工業
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    持ち手付きですので、持ち運びに便利です。
    材質ステンレス寸法(mm)(1コマ)77×77寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285(310)×175×80(94)
  • 試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 受器 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 受器

    東京スクリーン
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20アズワン品番61-9068-70
  • 試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 蓋・受器 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 蓋・受器

    東京スクリーン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20アズワン品番61-9068-69
...