カテゴリ

  • 塗料(50)
  • 農業機械(10)
  • 作業工具(10)
  • バイク純正部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 防災用品(6)
  • 測定用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75a19」の検索結果

関連キーワード
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトソケット用ピン TRUSCOインパクトソケット用ピンTRUSCO(5件のレビュー)
779税込857
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクトソケット用Cリング TRUSCOインパクトソケット用CリングTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】 ニッセイエコサクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】ニッセイエコ
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から翌々日出荷
・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
インパクトソケット用Oリング TRUSCOインパクトソケット用OリングTRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
ロックスリング ”シグマ” A-1 明大ロックスリング ”シグマ” A-1明大
46,980税込51,678特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
サクションホース・透明 【N.E-A】 ニッセイエコサクションホース・透明 【N.E-A】ニッセイエコ
54,980税込60,478
1本
翌日出荷から翌々日出荷
・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。
用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)灌漑用透明材質(ホース)塩化ビニール使用流体特性可とう性、透明性
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組]KTC
35,980税込39,578
1個
当日出荷
仕様アンパックシステム/パワーフィット付属品ピン・リングセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4M-12TP、13TP、14TP、17TP、19TP、21TP、22TP、24TP、27TP、30TP、32TP/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.6タイプミリセット商品数14ケース寸法(mm)W385×D120×H50差込角(sq.)12.7ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32
RS PRO ETFE電線 RS PRORS PRO ETFE電線RS PRO
9,898税込10,888
1リール(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
SPワイド 神東塗料SPワイド神東塗料
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
カラー速乾60は、一般鉄骨塗装などに適した超速乾厚膜形さび止めペイントです(JIS K 5621-2種・3種)。 その日の内に上塗り可能なため省工程、コスト低減に有効です。
用途一般環境用新設塗装種別省工程形合成樹脂調合ペイントシステム(鉛・クロムフリー)規格JIS K 5516 2 種主成分厚膜形合成樹脂主な用途膜厚(μm)50塗布方法スプレー・はけ使用量エアレス:280g/m2、はけ:220g/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~10特性速乾、さび止つや艶有
タイミングプーリ L形 三ツ星ベルトタイミングプーリ L形三ツ星ベルト
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)9.525歯形L
水性スペースエース 神東塗料水性スペースエース神東塗料
14,980税込16,478
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
水性でありながらフタル酸樹脂系塗料と同等の作業性を有しています。 塗膜の粘着性が少なく耐汚染性に優れています。 フタル酸樹脂塗料と比較し乾燥が早く、1日で2回塗りが可能です。 鮮映性のあるきめ細かな仕上り感が得られます。 水系塗料ですから塗装後の臭気もほとんどありません。
用途居室内鋼製建具・居室内木製建具・鉄扉・手すり・一般鉄部・コンクリート・モルタル・各種ボード等内外壁など種別1液水性自己架橋形性アクリルエマルション塗料規格JIS K 5660主成分1液水性自己架橋形アクリルエマルション主な用途木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート膜厚(μm)30塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット TRUSCOインパクトソケット用パーツ CリングプーラーセットTRUSCO
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ2本用) 岩崎製作所アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ2本用)岩崎製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製穴径(Φmm)12奥行(mm)41
ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組] KTC12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組]KTC
31,980税込35,178
1個
当日出荷
仕様アンパックシステム/パワーフィット付属品ピン・リングセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4-12P、13P、14P、17P、19P、21P、22P、24P、27P、30P、32P/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.4タイプミリセット商品数14ケース寸法(mm)W385×D120×H50差込角(sq.)12.7ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32
咽喉マイクロホン エスコ咽喉マイクロホンエスコ
1,948税込2,143特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA790AF-73対応機種旧EA790AF-11、-12(EA790AF-76が必要)、EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16(EA790AF-77が必要)コード長さ(cm)83
ミューラー BU-25C わに口クリップ 75A 19mm, ナチュラル MUELLER ELECTRICミューラー BU-25C わに口クリップ 75A 19mm, ナチュラルMUELLER ELECTRIC
979税込1,077
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 75Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMueller自動車用クリップ. Mueller自動車用わに口クリップは自動車産業用に設計されています。ジョーの3面に印加された歯が良好な接触と確実な把持を保証します。ねじ及び圧着終端を印加されており、自動車アナライザやテスト装置に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
2,898税込3,188
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ネオゴーセー#500 神東塗料ネオゴーセー#500神東塗料
18,980税込20,878
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
ビニル変性エポキシ樹脂塗料です。 1液形塗料でありながら、耐薬品性や防食性に優れており、速乾性であるため施工性にも優れています。 酸性、アルカリ性雰囲気での化学プラント、機器類、工場建屋などに最適の美装防食用塗料です。
用途工場、プラントの機器施設、建築資材など種別1液常乾形ビニル変形エポキシ樹脂塗料主成分ビニル変性エポキシ樹脂主な用途工場膜厚(μm)スプレー:30、はけ:25密度1.2g/mL塗布方法はけ・スプレー使用量スプレー:120g/m2、はけ:90g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:10~20、はけ:10~20特性防食性、耐薬品、速乾乾燥時間(指触)5℃:40分、10℃:30分、20℃:20分、30℃:10分、(歩行可能)5℃:7時間、10℃:5時間、20℃:3時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:7日、10~20℃:5日、30℃:5日危険物の性状非水溶性
NYポリンK 上塗 HB 神東塗料NYポリンK 上塗 HB神東塗料
29,980税込32,978
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
厚膜塗装作業性に優れている。 耐候性・耐水性・耐薬品性に優れている。 鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)規格JIS K 5659主成分厚膜形ポリウレタン樹脂膜厚(μm)50密度塗料(23℃):1.37g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:180g/m2、はけ:160g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性耐薬品、耐水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:6日、30℃:4日危険物の性状非水溶性適合下塗りネオゴーセープライマーHB・さびコート・NYポリンK中塗つや艶有
ネオゴーセー#2300 神東塗料ネオゴーセー#2300神東塗料
24,980税込27,478
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。
用途大型綱構造物 鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など 各種プラント設備 電力設備化学プラントなど種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551 B種1号, 2号主成分エポキシ樹脂主な用途鋼、金属膜厚(μm)スプレー:80、はけ:50密度1.40g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15特性耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日危険物の性状非水溶性
ネオゴーセー#300 神東塗料ネオゴーセー#300神東塗料
18,980税込20,878
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
油変性1液常温乾燥形の変性エポキシ樹脂塗料のため、作業性に優れ、各種性能についてフタル酸樹脂エナメルよりも優れているため、プラント、鉄構造物、一般機器塗装などの広範囲に適用できる塗料です。
用途一般鉄構造物、亜鉛めっき面、化学プラントタンク外面、その他腐食性雰囲気中にある鉄構造物種別鉄構造物・プラント・一般機器類の上塗り用主成分変性エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、トタン膜厚(μm)30塗布方法はけ・エアレス使用量はけ:0.11kg/m2、エアレス:0.14kg/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)はけ:5~10、エアレス:5~10特性耐薬品性、耐油性、耐水性、熱劣化性、防錆力
NYポリンK 上塗 神東塗料NYポリンK 上塗神東塗料
24,980税込27,478
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。
種別ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度1.2g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:15~20、はけ:5~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:2時間、20~30℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5~30℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性つや艶有
ネオアルキス 神東塗料ネオアルキス神東塗料
16,980税込18,678
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
鉄部用汎用品として最も基本的な要因である。バランスのとれた性能、安定した品質、使い易い作業性と同時に、乾燥時間の短縮、優れた着色力なども実現した高品質のアルキド樹脂塗料です。
用途重電機器(モーター・トランス・配電盤等)、建設機械・産業機械等、建築(鋼製建具・鉄扉・手すり・木部一般)種別建設機械・車輛・一般機器類の上塗り用(速乾形)主成分アルキド樹脂主な用途木、鉄塗布方法スプレー使用量0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶)危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ:5~10%、スプレー:10~20、エアレス:5~15特性着色力、隠ぺい性、速乾性、鉛クロムフリー乾燥時間(半硬化)90分危険物の性状非水溶性
JIS相当品シクネスゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)JIS相当品シクネスゲージ双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)
4,798税込5,278
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
NYポリンKマイルド上塗 神東塗料NYポリンKマイルド上塗神東塗料
25,980税込28,578
1セット(4kg)
7日以内出荷
アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。
種別弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度1.2g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg希釈率(%)エアレス:10~20、はけ・ローラー:0~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日つや艶有
Alpha Wire 多芯ケーブル シールド有 ALPHAAlpha Wire 多芯ケーブル シールド有ALPHA
39,980税込43,978
1リール(30m)
7日以内出荷
JISシクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所JISシクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上形状A型JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ1本用) 岩崎製作所アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ1本用)岩崎製作所
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製奥行(mm)42穴ピッチ(mm)50穴径(Φmm)12
アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ3本用おむすび型) 岩崎製作所アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ3本用おむすび型)岩崎製作所
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製幅(mm)216高さ(mm)255穴径(Φmm)12奥行(mm)42本数3穴ピッチ(mm)100
シントー1液ハヤブサウレタン 神東塗料シントー1液ハヤブサウレタン神東塗料
15,980税込17,578
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった1液弱溶剤ウレタン塗料です
用途一般鉄部、木部等 コンクリート、モルタル、各種ボード 各種外装材のトップコート (弾性塗材を除く)種別1液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659 2級主成分1液弱溶剤ウレタン塗料主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.16kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー、クイックエポプライマーⅡ等、浸透性マイルドエポシーラー等
マイルドシリコン 神東塗料マイルドシリコン神東塗料
27,980税込30,778
1缶(15kg)
4日以内出荷
塗料用シンナーで希釈する1液タイプで、かつ従来の溶剤形塗料に匹敵する性能を有するオールマイティー塗料です。 また、従来の強溶剤形塗料と違い、下地を侵すことが少ないため、多種の下地塗膜に塗装することができます。 一般外壁面、屋根はもちろん、ドア、手すりなどの鉄部にも幅広く塗装することができます。 さらに、従来の一液弱溶剤形ウレタン塗料と比べ、シロキサン結合により優れた耐候性、耐久性を有しています
用途コンクリート、モルタル、各種ボード 各種外装材のトップコート 屋根材(トタン、カラー鋼板など) 各種鉄面のトップコート(階段、手すりなど) 木部面のトップコート種別低汚染形1液弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木部、コンクリート、トタン、鉄部膜厚(μm)25~30塗布方法はけ・ローラー使用量100~300g/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)0~15特性耐候、耐久、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間5℃:5時間以内、20℃:3時間以内危険物の性状非水溶性つや艶有
シントー水性グランツGP 神東塗料シントー水性グランツGP神東塗料
14,980税込16,478
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。 耐候形2種相当の性能を持ち、溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。
用途新設:モルタル・コンクリート・フレキシブルボード・石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り 改修:各種シーラー、可とう形改修塗材E又はRE用の上塗り種別1液水性アクリルエマルション樹脂塗料規格JIS K 5660主成分アクリルエマルション主な用途モルタル、コンクリート塗布方法はけ・中毛ローラー・スプレー使用量0.15~0.20kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10、スプレー:10~20特性耐候、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り(下塗)「シントー水性シーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「シントーダンエポ」、「スーパーリフレエース」等つや艶有
ネオゴーセー#2300NT-HB 神東塗料ネオゴーセー#2300NT-HB神東塗料
19,980税込21,978
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
エポキシ樹脂の優れた(付着性・防食性)に変性樹脂を組み合わせて素地面適性や旧塗膜適性を向上させた厚膜形の変性エポキシ樹脂塗料です・新設塗装から塗替え塗装まで幅広い塗装適性を有する塗料です。
用途鋼製橋梁内外面、各種建築鉄骨、タンク外面、各種プラント設備外面など種別厚膜形変性エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551主成分変性エポキシ樹脂主な用途鋼、橋梁膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60密度1.4g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:410g/m2、はけ:200g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:2~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(4)時間、10~20℃:4(3)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(2)日、10~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:10(7)日、20℃:7(5)日、30℃:5日危険物の性状非水溶性
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
クリップ (W75F) MAZDA(マツダ)クリップ (W75F)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ボルト (W75F) MAZDA(マツダ)ボルト (W75F)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
円筒シャンク コロマントEHアダプタ サンドビック円筒シャンク コロマントEHアダプタサンドビック
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
【吸管ホース用】アルミ製 吸管キャッチ3本用 だるま型 岩崎製作所【吸管ホース用】アルミ製 吸管キャッチ3本用 だるま型岩崎製作所
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です
幅(mm)216高さ(mm)240ピッチ(mm)【穴】90
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら