カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9,052)
  • 制御機器(6,538)
  • メカニカル部品(6,084)
  • 切削工具(5,329)
  • 作業工具(4,292)
  • 機構部品(3,639)
  • 電気材料(3,581)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,247)
  • 科学研究・開発用品(2,651)
  • パソコン/周辺機器(1,608)
  • 測定用品(1,474)
  • 物流用品(1,399)
  • 事務用品(1,172)
  • 研磨材(1,093)
  • 建築金物(1,002)
  • バイク部品(972)
  • 配管・水廻り設備部材(935)
  • 学童・教育用品(661)
  • FA担当者のオススメ新商品(548)
  • 建材・エクステリア(514)
  • 空調・電設資材(469)
  • バイク純正部品(444)
  • 油圧機器・油圧ホース(435)
  • 厨房用品(415)
  • 塗装・養生・内装用品(405)
  • 医療(360)
  • 店舗什器・備品(359)
  • 船舶用品・漁業資材(322)
  • 卓上消耗品(317)
  • 電動工具(306)
  • 家電(290)
  • 保管用品(278)
  • 自転車部品(274)
  • 縫製用品(242)
  • 梱包用品(240)
  • 清掃用品(237)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(233)
  • オフィス家具(221)
  • 農業機械(216)
  • 整備工具・収納(207)
  • テープ(189)
  • 空圧工具(172)
  • 安全用品(171)
  • 自動車補修部品(156)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(150)
  • 防犯用品(150)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(129)
  • 自動車純正部品(122)
  • 溶接用品(121)
  • 農業・園芸資材(117)
  • カー用品(113)
  • 安全保護具(107)
  • はんだ関連・静電気対策用品(104)
  • トラック用品・パーツ(95)
  • 接着剤・補修材(92)
  • 介護用品(77)
  • バッテリー・電装(70)
  • 安全標識(69)
  • 照明(68)
  • 測量用品(土木/建設)(68)
  • 救急・衛生(65)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(63)
  • 防災用品(62)
  • ヘルスケア(59)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(57)
  • 日用品(52)
  • クリーンルーム用品(49)
  • トラック輸送・安全用品(46)
  • 農具(43)
  • 測定関連サービス(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • 理美容(35)
  • 自動車用オイル・ケミカル(34)
  • タイヤ・足回り(34)
  • 作業服(27)
  • 住設機器(24)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • 手袋(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(16)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 塗料(14)
  • 鈑金・塗装(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 食品・飲料(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • マスク(3)
  • 完成車(2)
  • エンジン工具(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • トラック純正部品(1)

「7mm」の検索結果

64,641件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムメモ A7サイズ 6mm罫 マルマンエムメモ A7サイズ 6mm罫マルマン(2件のレビュー)
97税込107
1冊(50枚)
当日出荷
軽さと丈夫さを実現したオリジナルカラーボード紙。衣服のポケットにも収納可能なメモサイズ。
サイズA7ライトブルー罫線有り枚数50仕様ツインワイヤ寸法(縦×横×厚さ)(mm)108×68×5用紙筆記用紙 MPS-N行数14罫幅(mm)6用紙厚(g/m2)70ミシン目入り
アルコール検知器用ストロー 8mm×7cm シバセ工業アルコール検知器用ストロー 8mm×7cmシバセ工業
17,980税込19,778
1ケース(800本×20箱)ほか
当日出荷
アルコール検知器用ストローです(検知器に付属のマウスピース代替え品)検知器のマウスピースの代わりにストローを使うことでランニングコストを抑えます。 1.洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなり経済的 2.1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)で衛生的 3.息が漏れることなく検知器に伝わり正確な測定ができる ※道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
材質プラスチック種類ストレート直径×長さL(Φmm×mm)8×70関連資料(1.35MB)
1.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ1.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチエスコ(4件のレビュー)
2,440税込2,684
1個
当日出荷
全長(mm)115エスコ品番EA613XR-1二面幅(mm)1.5商品構成単品ピン径(Φmm)1.5ピン開き(mm)7~40
2.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ2.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチエスコ(1件のレビュー)
2,480税込2,728
1個
当日出荷
全長(mm)115エスコ品番EA613XR-3材質特殊鋼ナット外径(Φmm)7~40二面幅(mm)2.5商品構成単品ピン径(Φmm)2.5
2.0mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ2.0mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチエスコ(5件のレビュー)
2,460税込2,706
1個
当日出荷
二面幅(mm)2エスコ品番EA613XR-2材質スチール商品構成単品ピン径(Φmm)2
7.0x18mm 押しスプリング エスコ7.0x18mm 押しスプリングエスコ
1,040税込1,144
1セット(20本)
当日出荷
外径(Φmm)7線径(Φmm)1.0ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VK-18高さ(mm)18.0、許容荷重時:12.00総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)10.5
ピックアップツール モノタロウピックアップツールモノタロウ(23件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。 先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。
用途金属製品(小物)拾い上げに材質ステンレス質量(g)16使用範囲(mm)127~642吸着力(N[kgf])6[0.6]先端径(Φmm)7(マグネット)
【名入れ】親子ゴム印(プッシュオフ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド【名入れ】親子ゴム印(プッシュオフ) ハンコ・印鑑のオーダーノーブランド(39件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
アドレスゴム印を捺す場合に、住所・社名・TELなどバラバラで一枚づつ捺す時、2枚まとめ、3枚まとめてなど使い分けできる便利なゴム印。また、一枚づつ剥したりの脱着作業がプッシュ式なので簡単。商品サイズは、62mm幅で厚さは5mm・6mm・7mm・8.5mm・10.5mmの5種類ご用意しました。 住所・電話は5mm、社名は8.5mm、代表者は7mmが一般的な使用サイズです。
全長(mm)60材質(本体)ABS樹脂書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(1000本)
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
導電性銅箔エンボステープ 2245 3M(スリーエム)導電性銅箔エンボステープ 22453M(スリーエム)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
スーパーピッチ ディープ リングスタースーパーピッチ ディープリングスター(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
新機能を満載!ビッグサイズで新登場! ボックスの有効スペースを最大限活用!大容量収納! 7mmピッチの仕切り溝が繊細な収納スペースを作ります。 従来の設計では実現出来なかった深さで、スーパーピッチを実現! スタッキング可能 CLF方式:スライド方式でロック解除出来る為、従来のロックシステムに比べて、スムーズにロック解除が出来ます(簡易ロック付)。 蓋閉め時、蓋リブが固定仕切をしっかりガード!ビス、クギ等の移動が減少!
トラスコ品番487-4129質量(kg)1.2グリーン材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×290×90仕切板12枚仕切数(個)15色(フタ)クリア材質(フタ)高耐衝撃性コーポリマー材質(取手)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
マルチボトル用キャップ(10個組) ケニスマルチボトル用キャップ(10個組)ケニス(8件のレビュー)
579税込637
1組(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質PP
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(1000個)
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT3M(スリーエム)(56件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)導電性片面銅箔テープ CU-35C3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGODメタルマスター(パウダーチタンチップソー)Y'sGOD(40件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質鉄(SK材)適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
ダイスハンドル SKCダイスハンドルSKC(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプダイス用
ステンレスふるい 300Φ×100 サンポーステンレスふるい 300Φ×100サンポー(3件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)300規格ISO3301-1/ JIS Z-8801内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 200Φ×60 サンポーステンレスふるい 200Φ×60サンポー(14件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)200内高(mm)60材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ヘキサゴンソケット インパクト用 モノタロウヘキサゴンソケット インパクト用モノタロウ(24件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に差込角(mm)12.7付属品Oリング、ピン材質SCM440全長(mm)78硬度50~55
ステンレスふるい 75Φ×20 サンポーステンレスふるい 75Φ×20サンポー(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
マイルドライナー ゼブラマイルドライナーゼブラ(9件のレビュー)
88税込97
1本
当日出荷
淡いインクで目に優しい蛍光ペン。 従来の蛍光ペンに比べて色が優しく、書類などマーキングする際に、目がチカチカしにくいインク色です。 1本で太・細両用。
線幅(mm)細1.0~1.4、太4.0全長(mm)141.5質量(g)10.1タイプツイン最大径(Φmm)11.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太
クリーン茶漉し バラ サン・コーポレーションクリーン茶漉し バラサン・コーポレーション(7件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質18-8ステンレス
パッカー ミネパッカーミネ(40件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10個)
当日出荷
焼き入れバネ使用で丈夫。
用途ハウスビニールなどをパイプ固定用材質本体PP・バネ:バネ材メッキ
T型ホース継手 NO.13T 近畿製作所T型ホース継手 NO.13T近畿製作所(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状T型ホース継手使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
フィラーテープ モノタロウフィラーテープモノタロウ(47件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼
六角棒スパナ セミロング 単品 エイト六角棒スパナ セミロング 単品エイト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
形状L型タイプセミロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角L-レンチ BONDHUS六角L-レンチBONDHUS(4件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
12.7mm超軽量インパクトレンチ 空研12.7mm超軽量インパクトレンチ空研(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用
用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業全長(mm)175差込角(mm)12.7全高(mm)179使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79実用トルク範囲(N・m)100~350能力ボルト径(mm)16
パワーサッシヘラ   7mm インテックカネキパワーサッシヘラ 7mmインテックカネキ(2件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
サッシの清掃作業に最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途サッシなどの清掃作業。材質刃:ステンレス、柄:木全長(mm)175刃長(mm)78板厚(mm)1刃先幅寸法(mm)7
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト
10,980税込12,078
1箱(10冊)
当日出荷から12日以内出荷
ステンレスふるい 400Φ×100 サンポーステンレスふるい 400Φ×100サンポー(1件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)400規格ISO3301-1/JIS Z-8801内高(mm)100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
セラミニホールソー 深穴用 神東工業セラミニホールソー 深穴用神東工業(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)4.0以下
六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 単品エイト(6件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚) 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚)3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1箱(10枚)
当日出荷
製品寿命に特化
用途より耐久性の求められる重研削作業に粒度#36関連資料製品カタログ(3.33MB)
摩耗したボルト・ナットも外せるレンチ 斬丸摩耗したボルト・ナットも外せるレンチ斬丸(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも
用途ボルト・ナットの付け外しに。付属品13mm・17mmソケット質量(g)220寸法(縦×横)(mm)90×105アズワン品番64-4068-41
ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入 ウイングステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入ウイング(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(190本)
当日出荷
サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
サークリップ 7MM 90605166720 ホンダサークリップ 7MM 90605166720ホンダ(8件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
主な適合車種BENLY110 (JA09-100)主な適合車種(ホンダ)GYRO X
5.5x 7mm 両口スパナ エスコ5.5x 7mm 両口スパナエスコ(1件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
二面幅(mm)5.5×7エスコ品番EA685A-0.5商品構成単品
セラミニホールソー 神東工業セラミニホールソー神東工業(27件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
関連キーワード
...