カテゴリ
- メカニカル部品(55)
- 物流用品(20)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「8-山50」の検索結果

ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪
東信製作所(11件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から8日以内出荷家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪
東信製作所(13件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から8日以内出荷家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。RoHS指令(10物質対応)対応
43PCS.ビット&ショートソケットセット
Autobahn¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷狭い場所での使い勝手抜群!ギア数72山のコンパクトミニラチェット。『MR-2043S』は、43PCS.ビットとショートソケットのセットです。前長約120mmのコンパクトボディーに1/4"ビッドドライブ、プッシュリリース式1/4"SQドライブ、早回しに対応するスピンナーホイールを備え、180°フレキシブル機能を採用。タイトなボディーと72ギアの薄型ヘッドにより、クリアランスの限られた作業で活躍します。用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所での使い勝手抜群 ■ギア数72山 ■早回し対応スピンナーホール付き ■スライドしてビットを保持質量(g)700内容●1/4SQショートラチェットハンドル(ギア数72山):85mm ●1/4SQダブルフレックスラチェットハンドル(ギア数72山) ●1/4SQショートソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー: 50mm ●1/4SQマグネットビットホルダー(ロック式):64mm ●1/4SQビットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6 /六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTS10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】22.5×12×4.5
オルタネーターソケットセット
JTC¥11,900税込¥13,0901個当日出荷オルタネーター用ソケット 適合純正品番:3400を含むセット トヨタ車専用アダプターで規定トルクで取り付け出来ます。 充電制御車 必需品!! オルタネーターのプーリー交換に!セット内容外径:19.5mm/33山&18.2mm33山、M10・T50・75mmビット:M8・M10・H8・H10・T40・T50、トヨタ用:六角17mm・六角10mmソケット差込角(mm)12.7適合車種BENZ・BMW・VW・AUDI・etc
スクリューピッチゲージ(ウィットオス)
フジツール(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷から90日以内出荷一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)55
モリギン ネジ式タナダボ オン・メン
ACE(エース)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷ネジ込みタイプのタナダボです。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質真鍮
キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/U3/8x16山
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:U3/8×16山
パイプクリーニングノズル 回転タイプ
ケルヒャー¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニングノズル回転タイプです。ノズルサイズ050、直径16mm。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。 。 直径 (mm):16。 ノズルサイズ:50。 ねじ山:R 1/8"。適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、直径(Φmm)16ノズル50RoHS指令(10物質対応)対応
CC(塩素除去)シャワー
INAX(LIXIL)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷髪や肌を守り、カルキ臭も抑えるCC(塩素除去)シャワー 塩素除去水と原水の切替操作もカンタンです。 他メーカー(TOTO、KVK、MYM)とのジョイント部品込み仕様遊離残留塩素低減能力:4000L(約8時間)、寿命設定流量:8L/分適合塩素除去カートリツジ付。他メーカーヘノ接続アダプター付。・KVKホース用(M22×2)、品番:34-238・MYMホース用(W23山14)、品番:34-239・TOTO用取替Oリング(P8)、品番:50-191-1材質ABS、樹脂、ポリアセタール樹脂他、(ろ材)亜硫酸カルシウム、不織布交換目安カートリッジ/2ヶ月(1日8分使用として)使用可能温度範囲45℃以下除去出来るもの残留塩素対応カートリッジKS-6E
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式
東海キャスター¥669~税込¥736~1個6日以内出荷から9日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
ダストカバー付 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 CFW050Nシリーズ
東海キャスター¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8880-63
ダストカバー付 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 CF050Nシリーズ
東海キャスター¥999税込¥1,0991個6日以内出荷ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 F050Nシリーズ
東海キャスター¥739税込¥8131個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8299-66
双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式
東海キャスター¥989税込¥1,0881個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-28
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 AE50Nシリーズ
東海キャスター¥989税込¥1,0881個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマー、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-31
双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 ネジ式 AE50Nシリーズ
東海キャスター¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 ネジ式 A50Nシリーズ
東海キャスター¥979税込¥1,0771個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、本体/アルミ合金ダイカスト、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8879-85
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:20mm ストローク:50mm
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 50 mm で、M8 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力仕様●ストローク:50mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8784アズワン品番65-8019-05
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-30シリーズ
コノエ¥12,980~税込¥14,278~1本7日以内出荷から8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-20シリーズ
コノエ¥79,980~税込¥87,978~1本7日以内出荷から8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-23シリーズ
コノエ¥94,980~税込¥104,478~1本7日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-28シリーズ
コノエ¥119,800税込¥131,7801本7日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-27シリーズ
コノエ¥109,800~税込¥120,780~1本7日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-22シリーズ
コノエ¥94,980税込¥104,4781本7日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-21シリーズ
コノエ¥87,980税込¥96,7781本7日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):TR50×8●全長(mm):2120●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:27136gアズワン品番65-6034-67
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-27シリーズ
コノエ¥118,398~税込¥130,238~1本7日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-26シリーズ
コノエ¥109,800税込¥120,7801本7日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-25シリーズ
コノエ¥99,980~税込¥109,978~1本7日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-24シリーズ
コノエ¥99,980税込¥109,9781本7日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-23シリーズ
コノエ¥99,980税込¥109,9781本7日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-21シリーズ
コノエ¥90,980~税込¥100,078~1本7日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-20シリーズ
コノエ¥82,980税込¥91,2781本7日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):TR50×8●全長(mm):2010●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:25728gアズワン品番65-6034-56
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-29シリーズ
コノエ¥119,800~税込¥131,780~1本7日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-24シリーズ
コノエ¥99,980税込¥109,9781本7日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。