カテゴリ

  • 自動車純正部品(24)
  • 自転車部品(11)
  • バイク部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 住設機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「800sm」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ 日東工器ハイカプラ日東工器
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐久性と環境特性、汎用性に優れたカプラです。豊富な本体材質・サイズ・取付け形状で幅広い用途に対応できます。鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
用途空気工具・工場内空気配管等。
ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製日東工器
16,980税込18,678
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ユニベックシート  NS-SM#800細目 ハンディ・クラウンユニベックシート NS-SM#800細目ハンディ・クラウン
319税込351
1枚
当日出荷
手すり・トタンのサビ落し、コンクリート面の汚れ落としに。
粒度#800幅(mm)153高さ(mm)65奥行(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器ハイカプラ SM型(めねじ取付用)日東工器
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
ソケット差込角1/2  6角 BAHCO(バーコ)ソケット差込角1/2 6角BAHCO(バーコ)
6,298税込6,928
1セット(5個)
3日以内出荷
穴角6角差込角(inch)1/2
ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製日東工器
6,998税込7,698
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハイカプラ 日東工器ハイカプラ日東工器
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
(72880)ロックASSY.テールゲート ホンダ(72880)ロックASSY.テールゲートホンダ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
KLH 吊戸棚 間口800mm アイオ産業KLH 吊戸棚 間口800mmアイオ産業
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
耐震レバーラッチ標準装備で保育園や各種施設にも適しています。
仕様鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ奥行(mm)362間口(mm)800
(72325)ガーニッシュASSY.R.サイドシル ホンダ(72325)ガーニッシュASSY.R.サイドシルホンダ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
(72825)ガーニッシュASSY.R.サイドジル ホンダ(72825)ガーニッシュASSY.R.サイドジルホンダ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
(71800)サイドシルモール RH ホンダ(71800)サイドシルモール RHホンダ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用 日東工器パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用日東工器
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
内圧に関係なく接続が2タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
(71800)ガーニツシユASSY.,R.サイドシル                     NH797M ホンダ(71800)ガーニツシユASSY.,R.サイドシル NH797Mホンダ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
(72327)ガーニッシュASSY.R.サイドジル ホンダ(72327)ガーニッシュASSY.R.サイドジルホンダ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
(71800)ガーニツシユASSY.,R.サイドシル                      R539P ホンダ(71800)ガーニツシユASSY.,R.サイドシル R539Pホンダ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
(72829)ガーニッシュASSY.R.サイドシル ホンダ(72829)ガーニッシュASSY.R.サイドシルホンダ
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
(72824)ガーニッシュASSY.R.サイドジル ホンダ(72824)ガーニッシュASSY.R.サイドジルホンダ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
(72328)ガーニッシュASSY.R.サイドジル ホンダ(72328)ガーニッシュASSY.R.サイドジルホンダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
(72324)ガーニッシュASSY.R.サイドジル ホンダ(72324)ガーニッシュASSY.R.サイドジルホンダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
(72325)ガーニッシュASSY.R.サイドジル ホンダ(72325)ガーニッシュASSY.R.サイドジルホンダ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
(71800)ガーニッシュ ホンダ(71800)ガーニッシュホンダ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
SM-CD800 ガイドユニット SHIMANO(シマノ)SM-CD800 ガイドユニットSHIMANO(シマノ)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
フレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ) トーフレフレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ)トーフレ
4,298税込4,728
1本
当日出荷から9日以内出荷
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部、金具部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-50~300最高使用圧力(MPa)1接続方式片側固定オネジ+片側ルーズオネジ(袋ナット+オネジ)適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
SM-CD800 スペーサー 3mm SHIMANO(シマノ)SM-CD800 スペーサー 3mmSHIMANO(シマノ)
349税込384
1個
8日以内出荷
SM-CD800 Dスペーサー T3.0 SHIMANO(シマノ)SM-CD800 Dスペーサー T3.0SHIMANO(シマノ)
199税込219
1個
8日以内出荷
SM-CD800 DIブラケット固定ボルト SHIMANO(シマノ)SM-CD800 DIブラケット固定ボルトSHIMANO(シマノ)
339税込373
1個
8日以内出荷
SM-CD800 Eブラケット固定ボルト SHIMANO(シマノ)SM-CD800 Eブラケット固定ボルトSHIMANO(シマノ)
249税込274
1個
8日以内出荷
XTR SM-CD800 チェーンデバイス ISCG05マウント用 SHIMANO(シマノ)XTR SM-CD800 チェーンデバイス ISCG05マウント用SHIMANO(シマノ)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
XTR SM-CD800 チェーンデバイス FD-ダイレクトマウント用 SHIMANO(シマノ)XTR SM-CD800 チェーンデバイス FD-ダイレクトマウント用SHIMANO(シマノ)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷