カテゴリ
- 自動車純正部品(25)
- トラック純正部品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「852-111」の検索結果

モジュール式リモートI/O ETHERNET 産業用ECOスイッチ
ワゴジャパン¥28,980税込¥31,8781個当日出荷形状DINレール直付き色ブラック定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC18~30
微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85
長野計器¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から6日以内出荷ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応
産業用ECOスイッチ8ポート
ワゴジャパン¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。幅(mm)46/1.811インチ色ブラック高さ(mm)116/4.567インチ質量(g)487タイプ梱包:ボックス寸法奥行:110寸法(長さ)99.6/3.921インチ(DINレール上端から)接続方式(電源)1x組込メールコネクタ/231-432/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-102/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/8xRJ-45
超硬ドリル難削材5×D用 Signumコート
グーリング¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
液晶保護フィルム NEC MultiSync LCD2190UXp 21.3インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC MultiSync LCD2190UXp取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.3インチ 解像度(1600×1200)特性ブルーライトカット反射防止