産業用ECOスイッチ8ポート
WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。
この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。
- 対応製品
- (電源)1x組込メールコネクタ/231-432/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-102/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/8xRJ-45
- 幅(mm)
- 46/1.811インチ
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 116/4.567インチ
- 質量(g)
- 487
- 寸法
- 奥行:110
- 寸法(長さ)
- 99.6/3.921インチ(DINレール上端から)
- 接続方式
- 10/100BASE-TX
- 梱包区分
- ボックス
- 内容量
- 1個
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ

























