カテゴリ

  • バイク純正部品(3,945)
  • 制御機器(3,062)
  • 自動車純正部品(2,541)
  • パソコン/周辺機器(1,603)
  • ねじ・ボルト・釘(1,203)
  • 農業機械(893)
  • 空調・照明・電設資材(819)
  • オフィス家具(759)
  • メカニカル部品(616)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(512)
  • 切削工具(490)
  • バイク部品(456)
  • 機構部品(350)
  • 家電(329)
  • 保管用品(269)
  • 作業工具(267)
  • 電気材料(256)
  • 自動車補修部品(233)
  • 防犯用品(219)
  • 建築金物(190)
  • 物流用品(179)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(177)
  • 測定用品(174)
  • 配管・水廻り設備部材(168)
  • 科学研究・開発用品(167)
  • 船舶用品・漁業資材(150)
  • 店舗什器・備品(146)
  • 建材・エクステリア(142)
  • 厨房用品(122)
  • 事務用品(116)
  • FA担当者のオススメ新商品(110)
  • 鈑金・塗装(99)
  • 溶接用品(83)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(79)
  • 卓上消耗品(75)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(72)
  • 作業服(69)
  • 安全用品(62)
  • 学童・教育用品(55)
  • 日用品(54)
  • 梱包用品(51)
  • 電動工具(49)
  • 清掃用品(46)
  • 自転車部品(46)
  • カー用品(42)
  • 防災用品(36)
  • 研磨材(36)
  • 洗剤・除去剤(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • 安全保護具(29)
  • 塗料(28)
  • 介護用品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 空圧工具(25)
  • 農業・園芸資材(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 安全標識(23)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 整備工具・収納(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • トラック純正部品(21)
  • 住設機器(20)
  • タイヤ・足回り(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • テープ(18)
  • 縫製用品(18)
  • エンジン工具(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • バッテリー・電装(17)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 医療(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 食品・飲料(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 完成車(10)
  • 農具(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 手袋(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 進物(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「8k」の検索結果

22,186件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LB8Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
  • コンプ 安全弁(8k) SK11

    コンプ 安全弁(8k)

    SK11(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放する部品です。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放用する弁です。
    用途タンク内圧力を開放。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
  • 4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター

    マックステル(57件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1個ほか
    当日出荷
    2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    適合5C用タイプF型
  • HDMI切替器_8K対応 サンワサプライ

    HDMI切替器_8K対応

    サンワサプライ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。 分配出力機能はありません。 最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 (8K/4K出力時:切替器-モニタ間のケーブル長が1.5m以下の場合に限る) 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。 ボタン操作のみで切り替え動作をする完全手動切替器です。 視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。 PlayStation 5に対応しています。 「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS5」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。 Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。 全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。 120Hzを出力するには、120Hz 対応のゲームソフト、ケーブル、入力機器、出力機器が必要です。 8K/60Hz、8K/30Hz、4K/120Hzで接続する際はUltla HDMI2.1ケーブルで接続する必要があります。 8K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが8K/HDR規格に対応していることが必要です。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
    セット内容取扱説明書・保証書切替方式本体切替ボタン消費電力(W)0.3ケーブル長(m)約0.5適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど保存温度(℃)-20~60インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×2入出力用:HDMI タイプA(19PIN)オス×1最大解像度8K/60Hz動作温度0~50℃対応フォーマットLPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS動作湿度(%)80以下(結露なきこと)保存湿度(%)80以下(結露なきこと)回路数2×1双方向入出力HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2対応解像度7680×4320(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:0)4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(120Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.1データレート48Gbit/s(最大)
  • アンテナ分波器 TV用 4K8K対応 エレコム

    アンテナ分波器 TV用 4K8K対応

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    1本のアンテナケーブルを地デジとBS/CSに分けて接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分波器。
    色ブラック長さ(m)各0.5コネクタ形状入力:F型端子 1個、出力:F型端子ケーブル 2本対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器などプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)3.6パッケージブリスターパッケージケーブルタイプ極細やわらかタイプ
  • クリップ (BP8K) MAZDA(マツダ)

    クリップ (BP8K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
  • ガイド 8K8-14473-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガイド 8K8-14473-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス フロント (D08K) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (D08K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
  • コンプ圧力スイッチ(8k)T SK11

    コンプ圧力スイッチ(8k)T

    SK11
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    コンプレッサ作動と停止を操作する部品です。コンプレッサ作動停止の操作用スイッチです。アンローダバルブ(2409015)、ブッシュ(2E04008)を含みます。
    用途コンプレッサ作動と停止を操作。仕様アンローダチューブ接続側ネジ:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質銅・真鍮・鉄・樹脂ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
  • フローズン純正 nFEPフィルム(Mega8K / Mega 8K S用) Phrozen

    フローズン純正 nFEPフィルム(Mega8K / Mega 8K S用)

    Phrozen
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
  • アンテナ分配器/4K8K対応 エレコム

    アンテナ分配器/4K8K対応

    エレコム
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    1本のアンテナケーブルから2つの機器接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分配器。
    色ブラック長さ(m)各0.5シールド3重シールドケーブル径(Φmm)3.6
  • レスト ヘッド (GE8K) MAZDA(マツダ)

    レスト ヘッド (GE8K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷
  • シーリング トップ (GE8K) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (GE8K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷
  • (BP8K-)スパーク プラグ MAZDA(マツダ)

    (BP8K-)スパーク プラグ

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 8K SL CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 8K SL

    CIO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    Qi2充電対応。くっつけるだけで充電できる便利さ。
    用途そして8000mAhとは思えない薄さ。
  • (DF8K)スイッチ,ステアリング MAZDA(マツダ)

    (DF8K)スイッチ,ステアリング

    MAZDA(マツダ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
  • コントロールヒーター (GE8K) MAZDA(マツダ)

    コントロールヒーター (GE8K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
  • チューブ バキューム (BP8K) MAZDA(マツダ)

    チューブ バキューム (BP8K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネスリヤー (1K8K) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1K8K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
  • HDMI切替器_8K対応 サンワサプライ

    HDMI切替器_8K対応

    サンワサプライ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    HDMI機器3台とType-C出力を持つ機器1台(DisplayPort Altmodeに対応したスマートフォンやパソコンなど)を切り替えて1台のテレビへHDMI出力できる4入力・1出力のHDMI切替器です。最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 (8K/4K出力時:切替器-モニタ間のケーブル長が2m以下の場合に限る)。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。PlayStation 5に対応しています。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
    セット内容リモコン(電池付属/CR2025)×1、USB Type-C(オス・オス)ケーブル×1、ACアダプタ(DC5V 2A)×1、取扱説明書・保証書質量(g)約344切替方式本体切替ボタン、リモコン、内容:入力4(HDMI×3、USB Type-C×1)/出力1(HDMI)規格●【HDCP】HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、HDCP2.3●HDR:対応電源ACアダプタ対応機種<対応機器>HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、DisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-C映像出力ポートを搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等、<対応出力機器>HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど制御機器間制御(CEC):対応 ※ポート1~3(HDMI)のみ対応。 ポート4(Type-C)は非対応 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。入力信号DDC:5V最大消費電力(W)4.77インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3、USB Type-Cメス×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1最大解像度8K/60Hz音声規格対応:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS周波数(MHz)1780 (最大)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~80 ※結露しないことサイズ(mm)W78.8×D165×H22保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度7680×4320(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:0)、4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(120Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.1データレート48Gbit/s(HDMI側最大)、32Gbit/s(Type-C側最大)湿度範囲(%)保管:0~80 ※結露しないこと
  • ボックス グローブ (GE8K) MAZDA(マツダ)

    ボックス グローブ (GE8K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    3日以内出荷
  • コンソールリヤー (GA8K) MAZDA(マツダ)

    コンソールリヤー (GA8K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷
  • クッション リヤー シート (GE8K) MAZDA(マツダ)

    クッション リヤー シート (GE8K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    3日以内出荷
  • サンバイザー(R) (G08K) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(R) (G08K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
  • KBU8K-E4/51 VISHAY

    KBU8K-E4/51

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
  • HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応 オーム電機

    HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応

    オーム電機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します UltraHighSpeedHDMICable規格認証商品 DynamicHDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現 端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます 広色域BT.2020対応 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
    伝送速度(Gbps)最大48色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)プラグ金メッキ対応解像度8K(60P)/4K(120P)/2KHDMI規格ウルトラハイスピードイーサネット対応対応
  • 8K対応 1入力4出力 HDMI分配器 ラトックシステム

    8K対応 1入力4出力 HDMI分配器

    ラトックシステム
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    8K60Hzや4K120Hzの映像にも対応した1入力4出力HDMI分配器。HDR10/10+、DolbyVision、HLG対応、HDCP2.3/1.4準拠。メタル筐体、ACアダプター標準添付
    仕様●推奨ケーブル長:8K60Hz/4K120Hz:2mまで、4K60Hz/1080p240Hz以下5mまで●最大対応解像度:7680×4320(60Hz/4:2:0/24bit)、3840×2160(120Hz/4:4:4/24bit)接続台数入力:1、出力:4
  • ハーネス フロント (1K8K) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1K8K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
  • クリップ 8K4-84374-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クリップ 8K4-84374-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
  • スプリングリヤー (1K8K) MAZDA(マツダ)

    スプリングリヤー (1K8K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
  • ジョイント 8K4-47715-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント 8K4-47715-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷
  • アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用 エレコム

    アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応した長尺タイプのTV接続用アンテナケーブル。
    対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器、分波器などシールド3重シールド
  • ボス ステアリング ホイール (GE8K) MAZDA(マツダ)

    ボス ステアリング ホイール (GE8K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
  • サンバイザー(L) (G08K) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(L) (G08K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
  • インジケータ 2 8K4-77742-00 YAMAHA(ヤマハ)

    インジケータ 2 8K4-77742-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
  • カラー 3 8K2-47479-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー 3 8K2-47479-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • リング,ピストン 51196-08K00 スズキ

    リング,ピストン 51196-08K00

    スズキ
    ¥179税込¥197
    1個
    4日以内出荷
  • 4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ) マックステル

    4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ)

    マックステル(4件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    仕様ニッケルメッキ
  • フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mega8K / Mega8K S用) Phrozen

    フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mega8K / Mega8K S用)

    Phrozen
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
  • 4K8K対応 テレビプラグ 日本アンテナ

    4K8K対応 テレビプラグ

    日本アンテナ
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
    材質シールド構造、ニッケルメッキ出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~3224