カテゴリ

  • 制御機器(237)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(801)
  • MAZDA(マツダ)(1,404)
  • Panasonic(パナソニック)(825)
  • RS PRO(215)
  • SMC(428)
  • StarTech.com(191)
  • YAMAHA(ヤマハ)(217)
  • イトーキ(242)
  • エスコ(363)
  • オカムラ(岡村製作所)(352)
  • スズキ(1,229)
  • スバル(382)
  • トヨタ(216)
  • ニッサン(249)
  • ホンダ(2,908)
  • メディアカバーマーケット(450)
  • 大阪魂(1,040)
  • 河村電器産業(504)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(235)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8k」の検索結果

237件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microcontroller AVR 8K FLASH 512B EE MICROCHIP

    Microcontroller AVR 8K FLASH 512B EE

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様マイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 440 V, 3-Pin, LR8K4-G MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 440 V, 3-Pin, LR8K4-G

    MICROCHIP
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 30mA●出力電圧: 1.2 → 440 V●ラインレギュレーション: 0.01 %/V●ロードレギュレーション: 3 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TO-252●ピン数: 3●出力タイプ: 可変●寸法: 6.73×6.22×2.38mm●動作温度 Max: +85 ℃mm●長さ: 6.73mm●LR8調整可能リニア電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCU AVRXMEGA 32MHz 384+8K Flash TQFP64 MICROCHIP

    MCU AVRXMEGA 32MHz 384+8K Flash TQFP64

    MICROCHIP
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    仕様マイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • EEPROM Serial-3Wire 16K-bit 2K x 8/1K MICROCHIP

    EEPROM Serial-3Wire 16K-bit 2K x 8/1K

    MICROCHIP
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(50個)ほか
    8日以内出荷
    仕様シリアルアクセスEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 8-Pin 5.5V MICROCHIP

    マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 8-Pin 5.5V

    MICROCHIP
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ:512kbit 、 構成:64 K x 8ビット 、 ワード数:64K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:5ns 、 アドレスバス幅:8bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 タイミングタイプ:シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ SRAM メモリ 1Mbit, 128 K×8ビット, 8-Pin 5.5V MICROCHIP

    マイクロチップ SRAM メモリ 1Mbit, 128 K×8ビット, 8-Pin 5.5V

    MICROCHIP
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様メモリサイズ:1Mbit 、 構成:128 K x 8ビット 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:5ns 、 アドレスバス幅:24bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3.1 x 4.5 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ SRAM メモリ 256kbit, 32 K×8ビット, 8-Pin 3.6V MICROCHIP

    マイクロチップ SRAM メモリ 256kbit, 32 K×8ビット, 8-Pin 3.6V

    MICROCHIP
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様メモリサイズ:256kbit 、 構成:32 K x 8ビット 、 ワード数:32K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:25ns 、 アドレスバス幅:16bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 タイミングタイプ:シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 4.4 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCU AVR 8-BIT 32K Flash USB 32TQFP MICROCHIP

    MCU AVR 8-BIT 32K Flash USB 32TQFP

    MICROCHIP
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様マイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 2.5 to 5.5V, 8-Pin 5.5V MICROCHIP

    マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 2.5 to 5.5V, 8-Pin 5.5V

    MICROCHIP
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様メモリサイズ:512kbit●構成:64 k x 8ビット●ワード数:64K●1ワード当たりのビット数:8bit●最大ランダムアクセス時間:25ns●アドレスバス幅:16bit●クロック周波数:20MHz●タイミングタイプ:シンクロナス●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:8●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●高さ:4.95mm●動作供給電圧 Min:2.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • OTP EPROM 2M (256K X 8)  5V  32DIP MICROCHIP

    OTP EPROM 2M (256K X 8) 5V 32DIP

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPI

    MICROCHIP
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    メモリサイズ = 64kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC-8。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 8 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 8k
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, SRAM 64kbit, 8192 x 8ビット, 8-Pin 23K640-I/SN AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, SRAM 64kbit, 8192 x 8ビット, 8-Pin 23K640-I/SN AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥599税込¥659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 64kbit●構成 : 8192 x 8ビット●ワード数 : 8k●1ワード当たりのビット数 : 8bit●最大ランダムアクセス時間 : 25ns●アドレスバス幅 : 16bit●クロック周波数 : 20MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : シンクロナス●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Max : +85 ℃mm●SRAM●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, SRAM 256kbit, 32768 x 8ビット, 8-Pin 23K256-I/SN AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, SRAM 256kbit, 32768 x 8ビット, 8-Pin 23K256-I/SN AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 256kbit●構成 : 32768 x 8ビット●ワード数 : 32k●1ワード当たりのビット数 : 8bit●最大ランダムアクセス時間 : 25ns●アドレスバス幅 : 16bit●クロック周波数 : 20MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : シンクロナス●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●SRAM●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LCV1024-I/SN MICROCHIP

    マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LCV1024-I/SN

    MICROCHIP
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 1Mbit●構成 : 128 k x 8ビット●ワード数 : 128k●1ワード当たりのビット数 : 8bit●最大ランダムアクセス時間 : 5ns●アドレスバス幅 : 24bit●クロック周波数 : 20MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : シンクロナス●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●動作供給電圧 Max : 5.5 Vmm●動作温度 Max : +85 ℃mm●SRAM●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, SRAM 512kbit, 64 k x 8ビット, 8-Pin 23LCV512-I/SN MICROCHIP

    マイクロチップ, SRAM 512kbit, 64 k x 8ビット, 8-Pin 23LCV512-I/SN

    MICROCHIP
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    SRAM、Microchip
    仕様メモリサイズ = 512kbit構成 = 64 k x 8ビットワード数 = 64k1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 5nsアドレスバス幅 = 16bitクロック周波数 = 20MHzローパワー = ありタイミングタイプ = シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm幅 = 3.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン SOIC MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン SOIC

    MICROCHIP
    ¥379~税込¥417~
    1袋(2個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 周辺器コントローラ Microchip 32K AESシリアルEEPROM, 8ピン SOIC MICROCHIP

    周辺器コントローラ Microchip 32K AESシリアルEEPROM, 8ピン SOIC

    MICROCHIP
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様周辺機器タイプ:32K AESシリアルEEPROM 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/ST AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/ST AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥869税込¥956
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 1Mbit●構成 : 128 k x 8ビット●ワード数 : 128k●1ワード当たりのビット数 : 8bit●アドレスバス幅 : 24bit●クロック周波数 : 20MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : シンクロナス●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 8●寸法 : 3.1 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Max : 5.5 Vmm●動作温度 Min : -40 ℃mm●SRAM●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/SN AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/SN AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥859税込¥945
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 1Mbit●構成 : 128 k x 8ビット●ワード数 : 128k●1ワード当たりのビット数 : 8bit●最大ランダムアクセス時間 : 5ns●アドレスバス幅 : 24bit●クロック周波数 : 20MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : シンクロナス●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : 5.5 Vmm●動作温度 Min : -40 ℃mm●SRAM●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/P AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/P AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥919税込¥1,011
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 1Mbit●構成 : 128 k x 8ビット●ワード数 : 128k●1ワード当たりのビット数 : 8bit●最大ランダムアクセス時間 : 5ns●アドレスバス幅 : 24bit●クロック周波数 : 20MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : シンクロナス●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 0.4 x 0.28 x 0.195インチ●動作供給電圧 Max : 5.5 Vmm●動作温度 Min : -40 ℃mm●SRAM●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • EEPROM Serial-3Wire 4K-bit 512 x 8/256 MICROCHIP

    EEPROM Serial-3Wire 4K-bit 512 x 8/256

    MICROCHIP
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様シリアルアクセスEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • EEPROM Serial-I2C 1K-bit 128 x 8 1.8V MICROCHIP

    EEPROM Serial-I2C 1K-bit 128 x 8 1.8V

    MICROCHIP
    ¥189,800税込¥208,780
    1リール(4000個)
    8日以内出荷
    仕様シリアルアクセスEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 50kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン SOIC MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 50kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン SOIC

    MICROCHIP
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(5個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コントローラ USB USB5744-I/2G MICROCHIP

    Microchip コントローラ USB USB5744-I/2G

    MICROCHIP
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    USB5744 USB 3.0ハブコントローラ. MicrochipのUSB5744は、USB 3.0 (別名USB 3.1 Gen 1)に適合し、有効なあらゆるダウンストリームポートで規定のUSB速度すべてに対応します。対応するデータ転送速度は、最大5 Gbps SuperSpeed (SS)です。 このデバイスは、低速のUSB 2.0トラフィックからSuperSpeedデータをデカップリングするため、USB 2.0コントローラを統合しています。このため、低速のUSB 2.0トラフィックがボトルネックになるのを防止できます。. 特長. ダウンストリームUSB 3.0 (USB 3.1 Gen1) 2.0ポート 4 内蔵型ハブ機能コントローラ(HFC)で、OTPを介したポートとGPIOの構成を有効化 バッテリ充電: ダウンストリームポート(DCP、CDP、SDP)に対してUSB-IF改訂1.2をサポート 2500 mAの高速充電向けの同時データ転送 ポート構成ストラップ: ポート設定の定義済み構成 バッテリ充電、取り外し不能、ディスエーブル ProTouch2: ワンタイムプログラマブル(OTP) (8Kビット)又は外部SPI ROMのいずれかを介して強化されたOEM構成オプションを有効にする構成ツール 製造ラインのプログラミングツール及びフィールドでの更新機能 USBリンク電力管理(LPM)をサポート IETF RFC 4122準拠の128ビットUUID MicrosoftR WindowsR 8/8.1及びその他の主要なOSとの互換性あり
    仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 56寸法 = 7 x 7 x 1mm高さ = 1mm長さ = 7mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン Microcontrollers, 44-Pin TQFP AT89LP52-20AU MICROCHIP

    Microchip マイコン Microcontrollers, 44-Pin TQFP AT89LP52-20AU

    MICROCHIP
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    ファミリー名 = Microcontrollers。パッケージタイプ = TQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 44。デバイスコア = 8051。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 8 kB。最大周波数 = 20MHz。RAMサイズ = 256 B。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 0。SPIチャンネル数 = 0。CANチャンネル数 = 0。幅 = 10mm。Microchip AT89LP52 8 ビットマイクロコントローラは、 4K / 8 KB のインシステムプログラマブルフラッシュプログラムメモリと 256 バイトのフラッシュデータメモリを搭載しています。2.4 → 5.5 V の電源で動作します。コントローラは、クロックサイクルごとにメモリからシングルバイトをフェッチできる、拡張 CPU コアを中心に構築されています。従来の 8051 アーキテクチャでは、各フェッチに 6 クロックサイクルが必要であり、命令は 12 、 24 、 48 クロックサイクルで実行されます。4K / 8K バイトのインシステムプログラマブルフラッシュプログラムメモリ、 256 バイトのフラッシュデータメモリ、 256 バイトの RAM 、最大 36 の I/O ライン、 3 つの 16 ビットタイマ / カウンタ、プログラム可能なウォッチドッグタイマ、全二重シリアルポート、オンチップ水晶発振器、内蔵 1.8432 MHz 補助発振器を搭載しています。 4 レベル、 6 ベクトル割り込みシステムを備えています。AT89S52 と 100 % ソフトウェア及びタイミング互換 ほぼ完全な Master SPI ポートとして機能したり、 TWI のソフトウェアエミュレーションを改善したりできます AT89S52 と同じ消費電流と周波数で平均 9 倍のスループットを達成するには、互換モードを無効にします クロック周波数を 9 回下げて AT89S52 と同じ速度にしますが、消費電流は 5 倍以上に抑えられます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン SOIC 4.9 x 3.9 x 1.25mm MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン SOIC 4.9 x 3.9 x 1.25mm

    MICROCHIP
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 100kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3.3 V●5 V●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチ MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチ

    MICROCHIP
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 257●テーパータイプ : リニア●メモリタイプ : 不揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 1.8 → 5.5 V●寸法 : 0.4 x 0.28 x 0.195インチ●高さ : 4.95mm●幅 : 0.28インチ●MCP414x/416x/424x/426xデジタルポテンショメータ. Microchip MCP413x●MCP415x●MCP423x及びMCP425xシリーズのデバイスは●SPIインターフェイスとEEPROMメモリを備えたデジタルポテンショメータです。 採用しているWiperLockテクノロジーによって●ワイパー構成をロックすることができます。 ロック解除するには●通常動作時に設定を保護する高電圧コマンドが必要です(>8.5 V)。 7ビット(129ステップ)及び8ビット(257ステップ)のタイプには●5 → 100 kΩの多様なR AB 抵抗オプションが用意されています。 さらに●可変抵抗器とポテンショメータのピン配置も用意しており●シングル / デュアル抵抗器ネットワークのオプションも用意しています。. 特長. ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 Ω (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm●レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) 保存されたワイパー設定の自動呼び出し WiperLockテクノロジー SPIシリアルインターフェイス 抵抗ネットワーク端子切断機能 ブラウンアウトリセット保護: 1.5 V (標準) シリアルインターフェイス非動作時電流: 2.5 uA (標準) 高電圧許容デジタル入力: 最大12.5 V レールスプリット用途に対応 すべてのデジタル入力に対する内部プルアップ抵抗が弱い 幅広い動作電圧: 1.8 → 5.5 V 広帯域幅(-3 dB)の動作: 5.0 kΩデバイスの場合は2 MHz (標準). モデルによって異なる. ポテンショメータワイパーの構成: MCP4141●MCP4161●MCP4241●MCP4261 可変抵抗器ワイパーの構成: MCP4142●MCP4162●MCP4242●MCP4262 シングル抵抗ネットワーク: MCP4141●MCP4142●MCP4161●MCP4162 デュアル抵抗ネットワーク: MCP4241●MCP4242●MCP4261●MCP4262 7ビット●128抵抗器(129ステップ): MCP4141●MCP4142●MCP4241●MCP4142 8ビット●256抵抗器(257ステップ): MCP4161●MCP4162●MCP4261●MCP4162RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    メモリサイズ = 256kbit。構成 = 32 K x 8ビット。最大ランダムアクセス時間 = 45ns。再ブログラミング技術 = OTP。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 28。寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mm。動作温度 Max = +85 ℃bit。EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 50kΩ, 257ポジション, I2C, 8ピン MSOP MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 50kΩ, 257ポジション, I2C, 8ピン MSOP

    MICROCHIP
    ¥419~税込¥461~
    1袋(2個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチ MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチ

    MICROCHIP
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(60個)
    8日以内出荷
    MCP413x/415x/423x/425xデジタルポテンショメータ. Microchip MCP413x、MCP415x、MCP423x及びMCP425xシリーズのデバイスは、SPIインターフェイスを備えたデジタルポテンショメータです。 不揮発性のRAMメモリを搭載しています。 7ビット(129ステップ)及び8ビット(257ステップ)のタイプには、5 → 100 kΩの多様なRAB抵抗オプションが用意されています。 さらに、可変抵抗器とポテンショメータのピン配置も用意しており、シングル / デュアル抵抗器ネットワークのオプションも用意しています。. 特長. ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 Ω (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm、レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) SPIシリアルインターフェイス 抵抗ネットワーク端子切断機能 ブラウンアウトリセット保護: 1.5 V (標準) シリアルインターフェイス非動作時電流: 2.5 uA (標準) 高電圧許容デジタル入力: 最大12.5 V レールスプリット用途に対応 すべてのデジタル入力に対する内部プルアップ抵抗が弱い 幅広い動作電圧: 1.8 → 5.5 V 広帯域幅(-3 dB)の動作: 5.0 kΩデバイスの場合は2 MHz (標準). モデルによって異なる. ポテンショメータワイパーの構成: MCP4131、MCP4151、MCP4231、MCP4251 可変抵抗器ワイパーの構成: MCP4132、MCP4152、MCP4232、MCP4252 シングル抵抗ネットワーク: MCP4131、MCP4132、MCP4151、MCP4152 デュアル抵抗ネットワーク: MCP4231、MCP4232、MCP4251、MCP4252 7ビット、128抵抗器(129ステップ): MCP4131、MCP4132、MCP4231、MCP4232 8ビット、256抵抗器(257ステップ): MCP4151、MCP4152、MCP4251、MCP4252
    仕様コントロールインターフェイス = シリアル-SPI抵抗値 = 10kΩポジション数 = 257テーパータイプ = リニアメモリタイプ = 揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 0.4 x 0.28 x 0.195インチ高さ = 4.95mm長さ = 10.16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.78 x 6.6 x 3.68mm MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.78 x 6.6 x 3.68mm

    MICROCHIP
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(6個)
    8日以内出荷
    仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●メモリタイプ : 揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 5.5 V●寸法 : 9.78 x 6.6 x 3.68mm●高さ : 3.68mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.27 x 6.35 x 3.3mm MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.27 x 6.35 x 3.3mm

    MICROCHIP
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(60個)
    8日以内出荷
    仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3.3 V●5 V●寸法 : 9.27 x 6.35 x 3.3mm●高さ : 3.3mm●幅 : 6.35mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチ MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチ

    MICROCHIP
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(30個)
    8日以内出荷
    仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 5kΩ●ポジション数 : 257●テーパータイプ : リニア●メモリタイプ : 不揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 2●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 1.8 → 5.5 V●寸法 : 0.4 x 0.28 x 0.195インチ●高さ : 4.95mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●MCP414x/416x/424x/426xデジタルポテンショメータ. Microchip MCP413x●MCP415x●MCP423x及びMCP425xシリーズのデバイスは●SPIインターフェイスとEEPROMメモリを備えたデジタルポテンショメータです。 採用しているWiperLockテクノロジーによって●ワイパー構成をロックすることができます。 ロック解除するには●通常動作時に設定を保護する高電圧コマンドが必要です(>8.5 V)。 7ビット(129ステップ)及び8ビット(257ステップ)のタイプには●5 → 100 kΩの多様なR AB 抵抗オプションが用意されています。 さらに●可変抵抗器とポテンショメータのピン配置も用意しており●シングル / デュアル抵抗器ネットワークのオプションも用意しています。. 特長. ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 Ω (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm●レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) 保存されたワイパー設定の自動呼び出し WiperLockテクノロジー SPIシリアルインターフェイス 抵抗ネットワーク端子切断機能 ブラウンアウトリセット保護: 1.5 V (標準) シリアルインターフェイス非動作時電流: 2.5 uA (標準) 高電圧許容デジタル入力: 最大12.5 V レールスプリット用途に対応 すべてのデジタル入力に対する内部プルアップ抵抗が弱い 幅広い動作電圧: 1.8 → 5.5 V 広帯域幅(-3 dB)の動作: 5.0 kΩデバイスの場合は2 MHz (標準). モデルによって異なる. ポテンショメータワイパーの構成: MCP4141●MCP4161●MCP4241●MCP4261 可変抵抗器ワイパーの構成: MCP4142●MCP4162●MCP4242●MCP4262 シングル抵抗ネットワーク: MCP4141●MCP4142●MCP4161●MCP4162 デュアル抵抗ネットワーク: MCP4241●MCP4242●MCP4261●MCP4262 7ビット●128抵抗器(129ステップ): MCP4141●MCP4142●MCP4241●MCP4142 8ビット●256抵抗器(257ステップ): MCP4161●MCP4162●MCP4261●MCP4162RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 64kB シリアル-SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 64kB シリアル-SPI

    MICROCHIP
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    メモリサイズ = 64kB。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 8 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 3.1 x 4.5 x 1.05mm。データ保持 = 100年
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.27 x 6.35 x 3.3mm MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.27 x 6.35 x 3.3mm

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 100kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3.3 V●5 V●寸法 : 9.27 x 6.35 x 3.3mm●高さ : 3.3mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル MICROCHIP

    マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル

    MICROCHIP
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 64kbit。インターフェースタイプ = パラレル。パッケージタイプ = PLCC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。構成 = 8 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 11.5 x 14.04 x 3.17mm。ワード数 = 8Kns。Microchip AT28HC64BFは、高パフォーマンスの64 KビットパラレルEEPROMで、220 mWの消費電力で、55 nsのアクセス時間を提供しています。選択解除時のCMOSスタンバイ電流は100 μA未満です。外部コンポーネントなしで、読み取り / 書き込みサイクルで静的RAMのようにアクセスされます。64バイトのページレジスタを使用し、最大64バイトの書き込みを同時に実行できます。オプションのソフトウェアデータ保護メカニズムは、不注意による書き込みを防止し、さらに追加の64バイトのEEPROMにより、デバイスの識別や追跡を可能にします。その他の特長: 8 Kビット x 8 (64 Kビット) 5 V ±10 %電源 パラレルインターフェイス アクセス時間: 70 ns セルフ時限の消去及び書き込みサイクル ページの書き込みとバイトの書き込み 書き込み検出終了のデータポーリング 2 ms最大オプション 低電力消費: 読み取り / 書き込み電流: 40 mA (最大) スタンバイ電流: TTL 2 mA (最大)、CMOS: 100 μA (最大) 書き込み保護 ハードウェア保護 ソフトウェアデータ保護 10万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: > 10年
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mm MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mm

    MICROCHIP
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    仕様コントロールインターフェイス = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C抵抗値 = 10kΩポジション数 = 256メモリタイプ = 不揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V寸法 = 3 x 3 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度 Min = -40 ℃MCP454x/456x/464x/466xデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mm MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mm

    MICROCHIP
    ¥219税込¥241
    1個
    7日以内出荷
    MCP453x/455x/463x/465xデジタルポテンショメータ
    仕様コントロールインターフェイス = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C抵抗値 = 10kΩポジション数 = 256メモリタイプ = 揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V寸法 = 3 x 3 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応