カテゴリ

  • 制御機器(77)
  • 自動車純正部品(61)
  • バイク純正部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 機構部品(24)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • オフィス家具(16)
  • 物流用品(7)
  • 安全標識(7)
  • メカニカル部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測定用品(5)
  • カー用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「8wd」の検索結果

関連キーワード
352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラケット取付 57 x 55 x 76.5 mm 8WD4408 SIEMENS

    ブラケット取付 57 x 55 x 76.5 mm 8WD4408

    SIEMENS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 製ブラケットはベース取り付けに使用され、直径 70 mm の信号カラム用アクセサリとして使用されます。取り付けタイプのベース取り付け 保護クラス IP IP65
    仕様●シリーズ:8WD4408●アクセサリタイプ:ブラケット取付●色:黒●併用可能製品:シグナリングカラム●IP保護等級:IP65●寸法:57 x 55 x 76.5 mm●コード番号:203-8765アズワン品番65-7341-52
  • FVラック(壁面用 WD型) ネグロス電工

    FVラック(壁面用 WD型)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷
    仕様フック部:ビニル被覆付き
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
    草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
  • プラスチックボックス 内外電機

    プラスチックボックス

    内外電機(24件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
    材質ABS樹脂設置場所屋外防雨形材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • ダイヤル錠ロッカー 生興

    ダイヤル錠ロッカー

    生興
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷から110日以内出荷
    オールメカ式で電源不要のダイヤル錠です。4ケタの暗証番号で施錠・解錠ができます。
    材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)ホワイト/ホワイト錠耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20、網棚:10ダイヤル錠グリーン購入法適合
  • プラスチックボックス 内外電機

    プラスチックボックス

    内外電機(14件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mm
  • FVラック(セパボルト用) ネグロス電工

    FVラック(セパボルト用)

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    適合セパボルトW5/16
  • カーゴネット (アジャスタブル) エスコ

    カーゴネット (アジャスタブル)

    エスコ
    5,550税込6,105
    1個
    翌々日出荷
    サイズ調整式なのでほとんどのトラックの荷台に装着できます。
    材質ゴム:44% ポリプロピレン:20% ナイロン/プラスチック:21% スチール:15%伸長(mm)910×1190 (最小) 2820×3277 (最大)フック内径(Φmm)23
  • 取り外し工具 サンドビック

    取り外し工具

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ) シュナイダーエレクトリック

    中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ)

    シュナイダーエレクトリック
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    16音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
    材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格時間連続色調
  • MW'' WORK APRON ワークエプロン ダルトン

    MW'' WORK APRON ワークエプロン

    ダルトン
    3,200税込3,520
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    コットン100% 布製エプロン
    材質コットン100%寸法(mm)940×620
  • ニューCSワゴンヨコ型 サカエ

    ニューCSワゴンヨコ型

    サカエ
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。人にやさしい棚板形状。棚板は皿型・フラット型変更可能。
    材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム奥行(mm)450キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 中型 ホーンスピーカアラームタイプ 電子音警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型 ホーンスピーカアラームタイプ 電子音警報器

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
  • SLB更衣ロッカー ダイヤル錠 生興

    SLB更衣ロッカー ダイヤル錠

    生興
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から70日以内出荷
    オシャレなデザインと3種類の扉カラー、豊富なキーバリエーション。 キーを持ち歩く必要がありません。 4ケタの暗証番号で施錠・解錠でき、電池は不要です。 毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式をレバーで設定できます。
    仕様(取手)ダイヤル錠材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)ダイヤル錠
  • SLDKロッカー(ブラックタイプ)シリーズ ダイヤル錠 生興

    SLDKロッカー(ブラックタイプ)シリーズ ダイヤル錠

    生興
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    ブラックタイプのオールメカ式で電源不要のダイヤル錠ロッカーです。4ケタの暗証番号で施錠・解錠ができます。
    性能錠付・ラッチ付・戸当りクッション付ブラック材質(本体)スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)材質(取手)ABS樹脂(一部抗菌加工)錠前ダイヤル錠グリーン購入法適合
  • サイレン Siriusシリーズ SIEMENS

    サイレン Siriusシリーズ

    SIEMENS
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemans Sirius 8 WD4 サイレン素子 Sirius 8WD4 サイレン素子は、Visual や音響警告デバイス用、複雑なプロセスの制御用など、信号カラムをモジュール式で設置 高度な保護機能により、この頑丈なデバイスは産業用途に適しており、衝撃や振動に対して非常に高い耐性を発揮します。確実なバヨネット機構により、簡単な取り付けと音響素子の迅速な交換が可能です。音響エレメントは、トーンと音量で調整できます。 連続ライトに加えて、フラッシュライト、点滅ライト、回転ライトは、さまざまな色と電圧のものがあり、ブザーやサイレンも用意されています。さまざまな直径で提供できます。また、AS インターフェイスへの接続を介して通信機能をオプションで提供することもできます。また、1 つの光モジュールで複数の LED を使用して、最適な光分散を実現します。 脚、パイプ、アダプタ、白熱灯、LED、パイプアダプタなどがアクセサリとして用意されています。 特長と利点 モジュール式インストール 小型設計 頑丈で信頼性の高い構造 耐衝撃、耐振設計 調整可能な音響素子 IP65等級 102 dB 出力 用途 産業用信号カラム オーディオ警告デバイス Visual Warning 複雑なプロセス制御
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:サウンダモジュール●多機能:あり●電源電圧:24 V ac/dc●最大デシベル:102dB●高さ:70mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1643アズワン品番65-7302-06
  • LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • ブラケット WS/WDモデル 三木プーリ

    ブラケット WS/WDモデル

    三木プーリ
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • マルチメッシュネット エスコ

    マルチメッシュネット

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌々日出荷
    車内の収納スペース拡大に。ポケット形状で荷物を収納できる。荷物の大きさに合わせて長さ調節できるゴムコード。フック4個付き。樹脂製フックで傷が付きにくい。
    材質ゴム寸法(mm)約600×900質量(g)529コード径(Φmm)4伸長率(%)150
  • グラフィック 8 1WD-F83GB-70 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフィック 8 1WD-F83GB-70

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット 8 1WD-F833E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット 8 1WD-F833E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 8 1WD-F83GB-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 8 1WD-F83GB-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • ダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライト□ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
    仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94樹脂調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
  • コードレス油圧パンチャー オグラ

    コードレス油圧パンチャー

    オグラ
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
    軟鋼最大t8対応の『N』シリーズパンチャー、N208Wのコードレスタイプ。作業能力はN208Wと同じなのに、N208WDSでは電源コードから解放された自由な持ち運びを実現し、さらなる使い勝手の可能性を広げました。 1バッテリ(6.0Ah)当たりの仕事量は、定評のある高性能リチウムイオンバッテリモーターと、オグラ独自の高効率油圧機構の組み合わせにより、穴径Φ20/板厚t6mm(SS400材)の穴あけ連続回数195回※を可能にしました。
    付属品ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)、スパナ(8×10)、商品ケース、バッテリ、充電器形状丸穴/長穴質量(kg)10.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×127×315モーター直流マグネットモーター最大奥行(mm)40最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ20/t8最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304:Φ20/t6
  • グラフイツク 8 1WD-F83GB-81 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 8 1WD-F83GB-81

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 8 1WD-F83GB-91 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 8 1WD-F83GB-91

    YAMAHA(ヤマハ)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 8 1WD-F83GB-30 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 8 1WD-F83GB-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 9.5sqロングソケット FPC

    9.5sqロングソケット

    FPC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    用途インパクト用のロングソケットです。全長L(mm)55ピン形式3-POリング3-O
  • ゴム製リングベルト エスコ

    ゴム製リングベルト

    エスコ
    1,600税込1,760
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    5本入り。トラック幌用ゴムベルト。リングタイプ。
    材質合成ゴム幅(mm)17厚さ(mm)1.5折径(mm)500
  • 【リビルト】 スロットルチャンバー(ニッサン) ノーブランド

    【リビルト】 スロットルチャンバー(ニッサン)

    ノーブランド
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーニッサン
  • (92118)マウンテイング,ラバー コンデンサー アツパー ニッサン

    (92118)マウンテイング,ラバー コンデンサー アツパー

    ニッサン
    129税込142
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 防草ワッシャー ドーム型 若井産業

    防草ワッシャー ドーム型

    若井産業
    2,998税込3,298
    1袋(50枚)
    6日以内出荷
    防草に景観形成をプラスする。地味になりがちな防草シートの施工を色つきのワッシャ―でカラフルに。耐久性・柔軟性・耐衝撃性に優れるポリエチレン製。ピン打ち込み穴を覆うことで隙間からの雑草を抑制。直径80mmの大きさでシートをしっかり押さえる。3種類の固定ピンに対応(コの字型・L型・大頭釘)
    用途シート固定用。防草・植生・道路法面・人工芝・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下 等材質ポリエチレン直径(Φmm)80
  • スポットライト ENDO(遠藤照明)

    スポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    モジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間LED交換不可可動範囲(°)130
  • (76848)グロメツト ニッサン

    (76848)グロメツト

    ニッサン
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 8 1WD-F83GB-A1 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 8 1WD-F83GB-A1

    YAMAHA(ヤマハ)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • (54368)ボルト ニッサン

    (54368)ボルト

    ニッサン
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
  • H形電灯分電盤上下部スペース付 内外電機

    H形電灯分電盤上下部スペース付

    内外電機
    69,980税込76,978
    1面
    3日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤横(mm)400分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • Q形電灯分電盤上下部スペース付 内外電機

    Q形電灯分電盤上下部スペース付

    内外電機
    94,980税込104,478
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
  • PBI形プラスチックボックス屋内・屋外兼用形 内外電機

    PBI形プラスチックボックス屋内・屋外兼用形

    内外電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1面
    翌々日出荷
    海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
    仕様屋内・屋外兼用形材質ABS樹脂保護等級IP33扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応