カテゴリ

  • 縫製用品(12)
    • その他部材/金具(4)
  • パソコン/周辺機器(502)
    • D-Sub9ピンケーブル(52)
    • 変換・延長アダプタ(144)
  • 制御機器(1,023)
    • 丸型コネクタ本体(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(115)
  • メカニカル部品(107)
  • 電気材料(94)
  • 船舶用品・漁業資材(86)
  • 作業工具(73)
  • 測定用品(72)
  • 医療(56)
  • 農業機械(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • バイク純正部品(23)
  • 自動車純正部品(23)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • 切削工具(21)
  • 照明(20)
  • 学童・教育用品(18)
  • 測定関連サービス(16)
  • 事務用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 機構部品(15)
  • 日用品(15)
  • 安全用品(13)
  • 自転車部品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 家電(10)
  • 梱包用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 作業服(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • トラック純正部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 理美容(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 防災用品(3)
  • カー用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9ピン」の検索結果

2,466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換 エレコムD-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換エレコム(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
D-Sub9pinメスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】×付属品なしコネクタ形状【1】D-Sub9ピン オス、【2】D-Sub9ピン オス主な用途D-Sub9ピン メスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。結線方式ストレート結線ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
9ピン 日本紐釦貿易9ピン日本紐釦貿易
299税込329
1袋(63本)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピンエレコム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 自然に優しいECO対応 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメス主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウUSB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブルモノタロウ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。コネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)
529税込582
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 鉛フリーはんだ エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 鉛フリーはんだエレコム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
インターリンクを使用したDOS/Vパソコン同士でデータ転送できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 Windows95及びWindows98の「ケーブル接続」対応 インターリンク(ファイル転送ユーティリティ)を付属するPC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ *PC98-NXシリーズ同士、PC98-NXとPC/AT互換機間でご利用の際は付属の「インテリシンク97 for Windows」をご使用ください。 *シリアル(RS-232Cポート仕様)転送用
付属品なしコネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXパソコン D-Sub9pinメス主な用途PC/AT互換機(DOS/V機)同士でデータを転送するケーブルです。
17JEシリーズソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズソケットコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
RS-232C延長ケーブル サンワサプライRS-232C延長ケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス
17JEシリーズソケットコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズソケットコネクタケース付フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ソケットコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂平行ピン B種h7(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
339税込373特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類平行ピンB種h7材質SUS303タイプB種
ユニバーサルホルダー モノタロウユニバーサルホルダーモノタロウ(35件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用材質CR-V全長(mm)330ピン径(Φmm)5・9(固定)穴間隔(mm)23~230ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器(2件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだ エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだエレコム(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。付属品なしコネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメスプラグ金メッキ主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
17JEシリーズピンコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズピンコネクタケース付フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状オス仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ピンコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下結線方法はんだ
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,910税込2,101
1袋(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
精密ツールキット ITPROTECH精密ツールキットITPROTECH
2,398税込2,638
1個
当日出荷
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。 ●幅広い環境に適用 多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。 ●工具箱タイプ パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●122in1のプロフェッショナル仕様 86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月セット商品数122寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)質量(g)約515(ケース収納時)セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列)廣杉計器
419税込461
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)黒(樹脂部)寸法H(mm)8.5表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部)動作温度範囲(℃)-40~+105
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)廣杉計器(3件のレビュー)
649税込714
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキキャリパーツール セット モノタロウブレーキキャリパーツール セットモノタロウ(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換にセット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)
6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(4件のレビュー)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm モノタロウ中量ラック 300kg 単体 高さ1200mmモノタロウ(9件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
仕様ボルトレス高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
石こうボード壁対応トレー付きペーパータオルディスペンサー タワー ブラック 山崎実業石こうボード壁対応トレー付きペーパータオルディスペンサー タワー ブラック山崎実業
2,700税込2,970
1個
当日出荷
石こうボードピンで洗面所やトイレに簡単取り付け!片手でサッと取り出せるペーパータオルディスペンサー。 シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置。上面はトレーになっているので小物や スマートフォンなどの一時置きにも便利。補充の際は前面の蓋を開けるだけ。開口部が広いのでペーパーの 補充も簡単です。ペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプにも対応。 石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3材質本体:ABS樹脂質量(g)約620備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重本体:約500g トレー部:約1kg適合サイズ約W25.4×D12×H11.5cm以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13.5×13.6(蓋開口時:約H26.3)内寸(cm)トレー部:約W25.3×D12×H0.3
ソーイングセット サンコッコーソーイングセットサンコッコー
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
そろえておきたい基本の道具が入ったソーイングセット。 裁ちハサミ(18cm)、握りはさみ、リッパー、ひも通し、チョークペンシル、糸通し、糸セット、針セット、オートメジャー(1m)、ピンクッション、全10アイテムを、使いやすいケースにセットしました。 使う人を選ばない、シンプルでおしゃれなソーイングセットです。
セット内容裁ちハサミ(18cm)、握りはさみ、リッパー、ひも通し、チョークペンシル、糸通し、糸セット、針セット、オートメジャー(1m)、ピンクッション
中量ラック 500kg 単体 高さ1200mm モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ1200mmモノタロウ(3件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500
圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック)圧着用中継端子台CONTEC(コンテック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋼ピンゲージセット AA SK(新潟精機)鋼ピンゲージセット AASK(新潟精機)
29,980税込32,978
1セット(51本)ほか
当日出荷から46日以内出荷
・0.01mmとびでサイズ構成された、最もポピュラーなタイプです。 ・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上) ・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ・AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付です。 ・合格証付。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ缶 BUB 水缶 12L コック付き プラテックポリ缶 BUB 水缶 12L コック付きプラテック(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】コック付きの水保存用ポリタンク。コンパクトで持ち運びやすい12リットルタイプ。 コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。 コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。水を入れる口はワイドな直径9cm。 手を入れて中まで洗えます。使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
材質ポリエチレン、ABS、シリコン内径(Φmm)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×260口数両口ノズルなしコックあり取手あり
ユニバーサルコネクター ユーボンユニバーサルコネクターユーボン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5セット)ほか
当日出荷
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)9.5(MAX)適合電線(mm2)0.3~0.89結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧接
HSSメタルソー(普通鋼用) 大同興業HSSメタルソー(普通鋼用)大同興業(5件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
ジャッキスタンド 3t モノタロウジャッキスタンド 3tモノタロウ(491件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2台)
当日出荷
ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に能力(t)3(1セット)質量(kg)6.4(1セット)公差(高さ)±3%最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)取扱説明書(1.3MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から16日以内出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS304
配線チェッカー 共立電気計器配線チェッカー共立電気計器
39,980税込43,978
1台
当日出荷
コンセントの回路探査に威力を発揮! 検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性 100V/200Vコンセントに対応 探査結果をLEDとブザー音でお知らせ 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠 携帯ケース付
付属品コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書電源接続した電源ラインから受電適合規格IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)試験電圧100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz)消費電流(mA)(送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分使用周波数(Hz)50/60電池角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22)ディスプレイ光、音RoHS指令(10物質対応)対応
海外電源変換アダプタ サンワサプライ海外電源変換アダプタサンワサプライ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
分割、合体、変形させることで、ほぼ全世界の一般電源用プラグ形状(9種類)158ヶ国に変換することが可能です。 付属のプラグキャップはアースピンを収納するカバーになり、より安心、安全に使用できます。 新開発のピン幅ロック機能の新規格BFタイプ(イギリス)は、位置をロックすることができ、より差し込みやすくなりました。 渡航先のコンセントの形状がはっきりしない時、あるいは、幾つかの国をまわらなければならないときに役に立ちます。 持ち運びに便利な厚さ16.5mmの超薄型タイプです。 ノートパソコン、スマートフォン、タブレットのACアダプタや電気製品を海外で使用する際の電源プラグ形状変換アダプタとして使用できます。また海外の電気製品のプラグも差し込めるので、インターナショナルに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
付属品プラグキャップ、取扱説明書材質本体/ポリカーボネート(難燃材)質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.4×16.5(突起を除く)×106.5定格容量6A 250V適合プラグA、B、BF(新規格BF対応)、B3、C、SE、O、O2、CBRoHS指令(10物質対応)対応
9mm [ステンレス製] カシメピン エスコ9mm [ステンレス製] カシメピンエスコ(7件のレビュー)
1,720税込1,892
1パック(100組)
当日出荷
用途飾りや止めに使用します。材質ステンレス(SUS304)頭径(Φmm)9下穴径(Φmm)3カシメ厚(mm)2.0~4.0足長(mm)6エスコ品番EA576MV-11
リサイクルエッジング Qタイプ プラエッジ35 グリーンフィールドリサイクルエッジング Qタイプ プラエッジ35グリーンフィールド(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷
上下が丸い形状をしているため、砂利の散らばりを抑え、砂利の植栽帯への混入を防ぎます。
用途防草シートと使用することで、雑草を抑制しつつ植栽帯と砂利敷きとの境界を綺麗に描きます。セット内容本体3本、コ型止めピン20cm9本、ストレートジョイント3本長さ(m)2
MH Connectors D-subコネクタキット MH CONNECTORSMH Connectors D-subコネクタキットMH CONNECTORS
709税込780
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット ホーザン工具セットホーザン(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(20点組)
当日出荷から5日以内出荷
入組点数20質量(kg)2.1
ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(樹脂部)PBT4830(樹脂部)黒寸法H(mm)2.5電気容量(A)3寸法h(mm)1.4絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa)仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ燃焼性(樹脂部)UL94V-0動作温度範囲(℃)-40~105
チェンジキー 栃木屋チェンジキー栃木屋
1,198税込1,318
1個
当日出荷
1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。
用途チェンジロックTL-350用キーグレー材質/処理BSBM,ABS/NiRoHS指令(10物質対応)対応
...