カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
「9007-lc」の検索結果

ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から4日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力10K
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥969~税込¥1,066~1枚当日出荷から4日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力10K
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)5Kタイプ
ニチアス¥1,598~税込¥1,758~1枚4日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力5K
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ
ニチアス¥699~税込¥769~1枚4日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力5K
充填材入PTFEパッキン
カクダイ¥299~税込¥329~1個当日出荷特殊充填材によりクリープ力が高くPTFEの防食効果に加え、割れ防止用パッキンとしても有効用途T/#9007-LC材質PTFE寸法C(mm)2
これエエやん 充填材入パッキン
GAONA(ガオナ)¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 特殊充填材によりクリープ力が高く、割れ防止用パッキンとして便利です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。用途管用平行ネジ接続用の充填材入PTFEパッキンです。材質フッ素樹脂(T/9007-LC)使用温度(℃)-50~150最高使用温度(℃)150