カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 自動車純正部品(3)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 縫製用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
「905-t2」の検索結果

TESTO905-T2 - スティック型表面温度計
testo(テストー)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。 このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。 また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。 測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。測定範囲(℃)-50~+350(短時間なら+500)精度±(1℃~℃ -50%)、±1 測定値の(その他の範囲)分解能(℃)0.1センサーK熱電対
表面温度計
testo(テストー)¥21,980税込¥24,1781個(1個)当日出荷計測範囲が-50~350℃と広く、特に高温域の計測精度に優れた表面温度計です。表示部が180°回転し、どの位置からも読み取り可能です。寸法(mm)37×36×230電源単4電池×3(付属)測定範囲(℃)-50~350(短時間の場合500まで)センサー12mmΦ精度(℃)±(1+1%rdg)分解能(℃)0.1
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(93件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
XT DI2 FD-M8070 2×11段(DI2)
SHIMANO(シマノ)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷取付タイプ:ダウンスイング / Di2 対応スピード / アウターギア :SM-FD905各種(別売) チェーンライン / キャパシティ:2x11 / 34-38T チェーンステーアングル / 対応チェーン :48.8 (51.8) mm / 10T
クラッチカバー セドリック 80-
アイシン精機¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷主な適合純正品番30210-2T905・30210-31G01・5-86116-282-0・30210-20W00・30210-06N00・30210-0H660・30210-V0705・30210-48N10・30210-86G00・30210-10W01・30210-2T900・5-86116-282・30210-VJ200・30210-V0701・5-86113-402-0・30210-T7000・30210-0H607・30210-55G02・30210-31G00・30210-VR200・30210-10W00適合メーカーISUZU、NISSAN
干渉フィルター VPF-25Cシリーズ
シグマ光機¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷から13日以内出荷1nmから40nmまでのスペクトル幅(半値幅)で、指定の波長だけを透過させることができるフィルターです。輝線ランプから特定のスペクトルだけを取り出す場合や、多波長発振しているレーザから特定の波長だけを取り出す場合に使用します。
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-905Z
SMC¥59,980税込¥65,9781個30日以内出荷ストローク(mm)905クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc